Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: baumschulhippe berger
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Baumschulhippe

  Baumschulhippe  (3 Angebote unter 28.160.011 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Baumschulhippe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Baumschulhippe"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Baumschulhippe 60 mm (1 Angebot) 
Die BERGER Baumschulhippe eignet sich hervorragend zum Abschneiden von Stecklingen und schlanken Holztrieben und zum Glätten von Wundrändern nach dem Baumschnitt sowie bei der Veredelung von Gehölz...
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3905
ab € 34,98*
pro Stück
 
 Stück
Baumschulhippe 65 mm (1 Angebot) 
Die BERGER Baumschulhippe eignet sich hervorragend zum Abschneiden von Stecklingen und schlanken Holztrieben und zum Glätten von Wundrändern nach dem Baumschnitt sowie bei der Veredelung von Gehölz...
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3910
ab € 35,60*
pro Stück
 
 Stück
FREUND VICTORIA Baumschulhippe 210 (9 Angebote) 
FREUND VICTORIA Baumschulhippe 210 Baumschulhippe 210 • Mit feinpolierter Stahlklinge • Rote Kunststoffschalen mit Messingeinlage
FREUND VICTORIA Gartengeräte
ab € 20,02*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Baumschulhippe
^

Baumschulhippen für den Baumschnitt in Gärtnerqualität

Baumschulhippen sind ein wichtiges Handwerkzeug, um Bäume und Sträucher zurück zu schneiden und zu veredeln. Das saubere Abtrennen von Steck- und Setzlingen, sowie das Glätten von Wundrändern können mit einer entsprechenden Baumschulhippe sauber und akkurat erfolgen. Im Gartenbau, aber auch in der Land- und Waldwirtschaft, ist eine solche Hippe unverzichtbar.

Die Klingenform und -länge

Typisch für das Gartengerät ist die sichelförmig geschwungene Klinge. Die Spitze ist hierbei mehr oder weniger nach unten gebogen. Diese Form ermöglicht es, dass kleinere Äste und Triebe sauber abgetrennt werden können, indem sie in die Klinge hineingedrückt werden. Eine stark gebogene Klingenspitze ermöglicht es, mit der Hippe nicht nur zu schneiden, sondern auch zu reißen, dies macht sich gerade bei der Arbeit in dichtem Unterholz bezahlt. Die Klingenlänge liegt, im Gartenbau, optimaler Weise zwischen 60 und 70 mm, mit solchen Messern, können alle gängigen Schnittarbeiten in der Baumschule erfolgen. Größere Hippen werden häufig als Schlagwerkzeug im Forstbereich eingesetzt.

Besonders scharf

Wichtig ist ein guter und feiner Schliff der Hippenklinge. Dieser muss zur optimalen Schnittsetzung beidseitig vorhanden sein. Nur mit einer gut geschärften Baumschulhippe wird es möglich, einen sehr sauberen Schnitt zu vollziehen, so dass von vorn herein ein Ausfransen und Splittern der Schnittränder vermieden wird. Die Baumschulhippe kann auch optimal eingesetzt werden, wenn ein vorhergehender Schnitt nicht gelungen ist oder der Baum oder Strauch Verletzungen aufweist. Mit einer fein geschliffenen Klinge kann eine Glättung der Wundränder erfolgen. Dies stellt die Basis dar, die geschädigte Pflanzensubstanz zu heilen und einem Pilzbefall vorzubeugen. Die wichtigste Voraussetzung zur Verheilung von Verletzungen an Bäumen und Sträuchern stellt eine saubere Schnittführung dar.

Starkes Material

Mit der Baumschulhippe werden neben jungen Trieben auch sehr harte Hölzer bearbeitet. Dafür muss die gesamte Baumschulhippe über eine ausreichende Festigkeit und Stabilität verfügen. Beim Klingenmaterial sollten Sie in jedem Fall auf erstklassig legierten Werkzeugstahl zurückgreifen. Dieser muss zudem hoch gehärtet sein, damit die Klinge auch bei starken und harten Hölzern keinen Schaden nimmt.  Ein rostfreies Klingenmaterial versteht sich von selbst, da ein Kontakt mit Feuchtigkeit und Nässe die Klinge sonst schnell korrodieren lässt.

Neben einer hochfesten Klinge kommt es zudem auf einen stabilen und festsitzenden Griff an. Eine Vernietung mit starken Nieten, am Klingengelenk spricht für große Haltbarkeit und sicheren Sitz. Messingeinlagen im Holzgriff verstärken die Haltbarkeit und Stabilität auch bei großer Krafteinwirkung. Bei einklappbaren Klingen muss unbedingt auf einen guten Einrastmechanismus geachtet werden, damit das Schneidwerkzeug beim Einsatz über ausreichende Stabilität verfügt.

Ergonomie

Damit Sie das scharfe Werkzeug sicher führen können, muss es sehr gut in der Hand liegen. Durch ein Abrutschen beim Schnitt können Sie sich nicht nur selbst verletzen, sondern auch die zu veredelnde Pflanze oder den zu beschneidenden Baum beschädigen. Achten Sie daher auf Griffe die ergonomisch geformt sind und sicher und fest in der Hand liegen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.