Steckdosenkombination, mit Schutzart IP44, geeignet zum kundenseitigen Einbau von Reiheneinbaugeräten, mit eingebauten, auf PE-/N-Klemme vorverdrahteten Steckdosen, hohe mechanische Belastbarkeit, ...
MIXO CEE Adapter 16 A Adapter: Mit dem platzsparenden und mobilen Baustrom-Verteiler haben Sie sofort den richtigen Adapter griffbereit. Sie benötigen keinen weiteren Umwandler. Eingang und Ausgang...
Eigenschaften: stabile Vierpunktaufhängung · inkl. Drahtseilkombinationen zum Abhängen (Länge ca. 30 cm inkl.Haken) · Aufhängegriff an der Unterseite · Abmessungen: 140 x 140 x 230 mm · Material: s...
Anschlussverteilerschrank 44kVA m.Zählerplatz WAV0170BR1WALTHER Anschlussverteilerschrank Anschlussleistung: 44kVA nach IEC61439-4 und DIN/VDE 43868/1 zugelassen für die Versorgungsbereiche der VDE...
Steckdosenkombination, mit Schutzart IP44, anschlussfertig, nach EN 61439-3, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar Leitungseinführungen: oben: Vorprägung 2 x M20, 2 ...
Steckdosenkombination, mit Schutzart IP44, geeignet zum kundenseitigen Einbau von Reiheneinbaugeräten, mit eingebauten, auf PE-/N-Klemme vorverdrahteten Steckdosen, hohe mechanische Belastbarkeit, ...
Steckdosenkombination, mit Schutzart IP44, geeignet zum kundenseitigen Einbau von Reiheneinbaugeräten, mit eingebauten, auf PE-/N-Klemme vorverdrahteten Steckdosen, hohe mechanische Belastbarkeit, ...
Anschlussverteilerschrank, Anschlussleistung 44 kVA mit Zählerplatz NH-Abgang, RCD Typ B, 3 CEE-Abgängen 16-32 A und 6 Schukos nach IEC61439-4 und DIN/VDE 43868/1 zugelassen für die Versorgungsbere...
Steckdosenleergehäuse, mit Schutzart IP44, geeignet zum kundenseitigen Einbau von Reiheneinbaugeräten und Anbausteckdosen, inkl. PE-/N-Klemme sowie Adaptern und Schrauben zur Montage der Steckdosen...