Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Bauteile-Ausheber

  Bauteile-Ausheber  (5 Angebote unter 28.218.672 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bauteile-Ausheber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Bauteile-Ausheber"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Wera 1429 Ausheber, 1.0 x 3.5 x 50 mm, 05027456001 (27 Angebote) 
1429 Ausheber - Wera Werk - 05027456001Anwendung: Zum Entfernen festsitzender Bauteile auf Leiterplatten nach dem Auslöten Klinge: Rund AusführungNicromatt Griff: Kraftform Micro mit Abrollschutz u...
Wera
05027456001
ab € 3,29*
pro Stück
 
 Stück
1529 ESD Ausheber, 1 x 3,5 x 50 mm (9 Angebote) 
Elektrostatisch abgesicherter Wera Ausheber z.B. zum Entfernen festsitzender Bauteile auf Leiterplatten nach dem Auslöten. Mit drehbarer Kappe für blitzschnelles Arbeiten. Mit Abrollschutz.
Wera
05027450001
ab € 6,11*
pro Stück
 
 Stück
Wiha Ausheber PicoFinish® ESD 1 mm, 3,5 mm, 150 mm (43706) (15 Angebote) 
Vereinfacht Ihre Arbeit: Zum Entfernen festsitzender Bauteile auf Leiterplatten. Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-...
Wiha
43706
ab € 7,08*
pro Stück
 
 Stück
Feinmechanik Ausheber, 150 mm (8 Angebote) 
entfernt festsitzende Bauteile an Leiterplatten mit 2-Komponentengriff durchgehend gehärtete Klinge matt satiniert Chrom-Molybdän
KS Tools
500.7775
ab € 1,77*
pro Stück
 
 Stück
WETEC Präzisions-Ausheber, ESD, 3,5x60 mm (1 Angebot) 
Zum Entfernen festsitzender Bauteile aus Leiterplatten. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, gestrahlt und mattverchromt. Merkmale: mit handlichem Griff
Wetec
ab € 3,68*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Bauteile-Ausheber
^

Mit dem Bauteile-Ausheber elektronische Bauteile nach dem Auslöten entfernen

Beim Auslöten von elektronischen Bauteilen aus einer Platine steht man nicht selten vor dem Problem, das Bauteil nur sehr schwer aus der Platine entfernen zu können. Oft sitzen die elektronischen Bauteile sehr fest in einer gedruckten Schaltung. Wendet man hier Gewalt an, kann dies nicht nur zu einer Zerstörung des Bauteils führen, sondern auch zu einer Beschädigung der Leiterbahnen auf der Platine. Dies gilt besonders dann, wenn es sich bei der Platine um eine doppelseitig beschichtete Variante handelt. Die Bohrungen zum Einsetzen der Bauteile sind hier in den meisten Fällen durchgehend mit einer Lötschicht versehen. Durch diese Tatsache erschwert sich das anschließende Herausnehmen der Bauteile nach dem Auslöten zusätzlich. Hier ist also ein Hilfswerkzeug gefragt, welches das Herausnehmen der Bauteile aus der Platine erleichtert. Genau zu diesem Zweck wurden sogenannte Bauteile-Ausheber entwickelt.

Wie sieht ein Bauteile-Ausheber aus?

Diese Werkzeuge ähneln optisch einem Schraubendreher, der eine gebogene Klinge besitzt. In der Mitte der Klinge befindet sich zusätzlich eine Gabelöffnung, die es ermöglicht, das Werkzeug an einem Anschlussbeinchen des Bauteils anzusetzen. Die Klinge eines Bauteile-Aushebers kann unterschiedliche Längen haben. Die Breite der Klinge hingegen hat meistens eine Breite von etwa 3,5 Millimetern und ist leicht gebogen, um das vorsichtige Aushebeln der Bauteile zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Außerdem besitzt dieses Werkzeug einen ergonomisch geformten Griff, um das Handling zu verbessern.

Hinweise zum Auslöten von elektronischen Bauteilen aus einer Platine

  • Bevor das Bauteil aus der Platine entfernt werden kann, muss zunächst das Lötzinn möglichst gut von den Lötstellen entfernt werden. Dazu verwendet man entweder eine Entlötpumpe, die das Lötzinn absaugt, oder auch sogenannte Entlötlitze, die das Lötzinn von der Lötstelle aufnimmt. Es ist besonders darauf zu achten, dass das Lötzinn möglichst gründlich entfernt wird.
  • Nun kommt der Bauteile-Ausheber zum Einsatz. Mit diesem Werkzeug wird das elektronische Bauteil vorsichtig aus der Platine herausgehebelt. Unter Umständen kann es notwendig sein, die Lötstellen dabei mit einem Lötkolben nochmals zu erhitzen. Hierbei sollte allerdings darauf geachtet werden, dass weder das Bauteil noch die Lötstellen auf der Platine zu lange erhitzt werden. Am besten verwendet man für das Erhitzen der Lötstellen eine temperaturgeregelte Lötstation.
  • Beim Ansetzen des Bauteile-Aushebers auf der Platine sollte allerdings darauf geachtet werden, dass die Klinge des Werkzeuges keine Leiterbahnen auf der Platine beschädigen kann.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.