Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: bettenwaage soehnle
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Bettenwaage

  Bettenwaage  (2 Angebote unter 28.009.794 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bettenwaage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Bettenwaage"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Nachrüstsatz Raddurchmesser für Bettenwaagen Soehnle 100 – 120 mm (1 Stück) (1 Angebot) 
SOEHNLE Nachrüstsatz Raddurchmesser für Bettenwaagen 100 – 120 mm (1 Stück) Produktbeschreibung: Nachrüstsatz für Raddurchmesser. Passend für die Bettenwaagen von SOEHNLE.
Soehnle
2503.04.001
ab € 174,11*
pro Stück
 
 Stück
Nachrüstsatz Raddurchmesser für Bettenwaagen Soehnle 90 – 100 mm (1 Stück) (1 Angebot) 
SOEHNLE Nachrüstsatz Raddurchmesser für Bettenwaagen 90 – 100 mm (1 Stück) Produktbeschreibung: Nachrüstsatz für Raddurchmesser. Passend für die Bettenwaagen von SOEHNLE.
Soehnle
2503.04.002
ab € 247,77*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Bettenwaage
^

Mit der Bettenwaage bettlägerige Patienten problemlos wiegen

Eine Bettenwaage ist eine medizinische Waage mit einem Wägebereich von mehreren Hundert Kilogramm, die in Krankenhäusern, Kliniken und Pflegeheimen wertvolle Dienste leistet. Damit können bettlägerige Patienten, die aus medizinischen Gründen nicht umgelagert werden dürfen, auch auf der Intensivstation oder bei der Dialyse mitsamt dem Pflegebett gewogen werden. Die Waagen arbeiten mit Digitaltechnik, weshalb sie genaue Ergebnisse liefern und auch in schwierigen Bereichen eingesetzt werden können. 

Mobile Bettenwaagen mit und ohne Rampen

Besonders praktisch und platzsparend sind mobile Bettenwaagen ohne Auffahrrampen. Die Wägeeinheiten werden entweder unter den Bettenrändern oder in den Rädern platziert und durch Hebeldruck angehoben. Alternativ gibt es Bettenwaagen mit Auffahrrampen von unterschiedlicher Größe. Der Wägebereich liegt bei allen Bettenwaagen in der Regel bei 300 bis 500 Kilogramm,  mit einer Genauigkeit der Messergebnisse im 100-Gramm-Bereich.

Dank modernster Technik auch bei der Dialyse einsetzbar

Moderne Bettenwaagen verfügen über ein breites Spektrum an Funktionen, so lässt sich beispielsweise der BMI anzeigen, die Körpergröße eingeben oder eine Differenzwägung bei tariertem Gewicht durchführen. Hinzu kommen – je nach Modell - Tarafestwertspeicher, eine Dialysesonderfunktion und eine Zwischentara-Funktion, mit der sich beispielsweise das Gewicht einer Decke wegtarieren lässt. Schnittstellen ermöglichen das Übertragen der Ergebnisse auf PC und Drucker, die entsprechende Software ist bei einigen Bettenwaagen bereits in der Lieferung enthalten oder kann optional angefordert werden. Die modernste Form ist eine kabellose Übertragung zwischen den Sensoren und der Digitalanzeige über Bluetooth. Dadurch sind die Wägeeinheiten besonders schnell montiert und einsatzbereit, eine aufwendige Verkabelung entfällt.

Nur Waagen mit einer Medizinzulassung verwenden

Als medizinische Waagen müssen die Bettenwaagen dem Medizinproduktgesetz entsprechen, zertifiziert sein und nach Klasse III geeicht sein. Dadurch wird sichergestellt, dass sie den neuesten Standards entsprechen und absolut robust sind. Einige Modelle sind sogar auf eine dynamische Belastung ausgelegt, sodass sie auch dann einen sicheren Halt des Bettes garantieren, wenn sich die Person im Bett bewegt. Einige der Waagen sind so konzipiert, dass sie zudem in einer Verbrennungsstation mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden können. Zu diesem Zweck sollten sie mindestens der Schutzart IP65 entsprechen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.