Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: blade enclosure hp, blade enclosure dell
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Blade Enclosure

  Blade Enclosure  (8 Angebote unter 28.218.889 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Blade Enclosure“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Blade Enclosure"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
SWITCHED RACKMOUNT 4X BAY BLADE SERVER ENCLOSURE CHASSIS (1 Angebot) 
SWITCHED RACKMOUNT 4X BAY BLADE SERVER ENCLOSURE CHASSIS Qualität: Neu
Dell
33DH8
ab € 10,26*
pro Stück
 
 Stück
Dell Blade Enclosure PowerEdge C8000 Chassis AC Version 4x C14 - 0GYT96 REFURB (1 Angebot) 
Technische Spezifikationen Enclosure Modell: PowerEdge C8000 Chassis Anzahl Einschübe: 8 Anzahl Netzteile: 0 max. Anzahl Netzteile: 2 Anzahl Lüfter: 0 Module Dell Fan Controller Board (FCB): 1 Ansc...
Dell
08HJVD
ab € 253,49*
pro Stück
 
 Stück
EMC Blade Enclosure Chassis und Midplane Celerra NX4/NS-120 - 100-560-709 REFURB (1 Angebot) 
Technische Spezifikationen Gerätetyp: Blade Enclosure Hinweis Besonderheit: Es handelt sich nur um das Chassis inkl. Backplane, ohne Controller und Netzteile P/N 0GJ765, 100-560-709, APM00092700945...
EMC
0GJ765
ab € 42,66*
pro Stück
 
 Stück
Dell Blade Enclosure PowerEdge FX2s CTO Chassis - 0XJ6VP REFURB (1 Angebot) 
Technische Spezifikationen Enclosure Modell: PowerEdge FX2s Chassis Anzahl Einschübe: 4 Anzahl Netzteile: 0 Anzahl Lüfter: 8 Module Dell CMC Chassis Management Controller: 1 PCIe x16 Low Profile: 8...
Dell
0XJ6VP
ab € 364,20*
pro Stück
 
 Stück
Dell Blade Enclosure PowerEdge M1000e Chassis 0H352H REFURB (1 Angebot) 
Technische Spezifikationen Enclosure Modell: PowerEdge M1000e Chassis Anzahl Einschübe: 16 Anzahl Netzteile: 0 Anzahl Lüfter: 0 Anschlüsse USB: 2 VGA: 1 Hinweis Besonderheit: Midplane Version 1.0 P...
Dell
0H352H
ab € 254,25*
pro Stück
 
 Stück
HP Blade Enclosure Apollo a6000 1.0m Chassis - 736428-B21 REFURB (1 Angebot) 
Technische Spezifikationen Enclosure Modell: Apollo a6000 Anzahl Einschübe: 10 Anzahl Lüfter: 5 Module HP Apollo Management Module Node: 1 Anschlüsse Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 2 Hinweis Besond...
HP
736428-B21
ab € 254,18*
pro Stück
 
 Stück
HPE Blade Enclosure Apollo k6000 1.2M CTO Chassis 847079-001 REFURB (1 Angebot) 
Technische Spezifikationen Enclosure Modell: Apollo k6000 Anzahl Einschübe: 24 Anzahl Netzteile: 0 max. Anzahl Netzteile: 6 Anzahl Lüfter: 0 Hinweis Besonderheit: Nur Gehäuse inkl. Backplane P/N 84...
HP
847079-001
ab € 506,87*
pro Stück
 
 Stück
Lenovo Blade Enclosure NeXtScale n1200 CTO Chassis - 5456 REFURB (1 Angebot) 
Technische Spezifikationen Enclosure Modell: NeXtScale n1200 Anzahl Einschübe: 12 Anzahl Netzteile: 0 Anzahl Lüfter: 0 Hinweis Besonderheit: Nur Gehäuse inkl. Backplane P/N 00AM294, 46W2907, 5456-H...
Lenovo
00AM294
ab € 728,69*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Blade Enclosure
^

Blade Enclosure für die sichere Unterbringung von Blade Servern im Serverschrank

Blade Enclosures sind Server-Chassis, die aus Computer-Baugruppen, die in Racks eingesetzt werden, bestehen. Sie fungieren als Schaltschranksysteme und nehmen Blade-Server auf. Die Enclosures weisen eine Standardbreite von ca. 48,5 cm auf und sind in der Höhe je nach Ausführung variabel. In der Blade Enclosure befinden sich bereits mehrere für den Betrieb der Blade-Server nötige Baugruppen, so dass die Server nur noch von der Frontseite her in die Enclosure eingeschoben und mithilfe von Schrauben fest fixiert werden müssen. Je nach Ausführung und Größe sind Blade Enclosures gedacht für ferne Standorte im Unternehmen sowie für mittlere und große Unternehmen mit mehr als 100 Servern. Die in der Blade Enclosure montierten Server dienen dabei meist als Applikationsserver. Es können jedoch auch alternativ Speicher-Blades in die Enclosure eingeschoben werden, so dass mit einer Blade Enclosure auch große Speichernetze (SAN) realisiert werden können.

Technik

Eine Blade Enclosure weist je nach Ausführung bis zu zehn Lüfter auf sowie maximal sechs Netzteile zur Versorgung der angeschlossenen Blade-Server. Dabei werden die Netzteile in aller Regel redundant ausgelegt und können im laufenden Betrieb der Anlage gewechselt werden bei Defekten oder Problemen, ohne dass der Serverbetrieb unterbrochen werden muss. Blade Enclosures können dabei je nach Ausführung in kleineren Varianten auch für den Einsatz in Towern konzipiert sein. In diesem Fall weisen sie aufgrund der geringeren Anzahl an Einschüben für Blade-Server auch weniger Netzteile und Lüfter auf. Grundsätzlich verfügen Blade Enclosures bereits über eine integrierte Backplane. Diese dient der Verbindung der Server zur Außenwelt und weist daher nach außen zum Zugang in das Intranet und Internet in aller Regel Gigabit-Ethernet-Anschlüsse auf, wobei die aktuellen Blade Enclosures bereits auf neue 10 Gigabit-Technologien aufrüstbar sind. Intern besteht für die Kommunikation der eingebauten Blade-Server untereinander eine Midplane mit maximalen Transferraten im Terabit-Bereich.

Ausführung der Blade Enclosure

Als professionelle Baugruppen sind Blade Enclosures stets aus massivem Metall gefertigt, meist aus lackiertem oder pulverbeschichtetem Stahlblech. Auch Schienen zur Montage der Enclosures im Rack sind aus massivem Metall hergestellt. Das Gewicht großer Blade Enclosures liegt daher oftmals bei mehr als 100kg. Die Frontseiten der Blade Enclosures mit den Einschüben für standardisierte Blade-Server sind – sofern sie leer sind – mit einer Blende versehen. Ein Display zur Statusanzeige sowie USB- und serielle RS232-Anschlüsse an der Frontseite der Blade Enclosure erleichtern das Systemmanagement.

Software, die ein Blade Enclosure verlangt

Die Blade Enclosure wird meist mithilfe einer spezifischen Software verwaltet. Dabei ist die Software auf einem Personal Computer installiert und gestattet die zentralisierte Verwaltung der Blade Enclosure als auch der darin befindlichen Blade-Server. Da die Blade Enclosure stets herstellerspezifisch konzipiert ist und daher auch nur Blade-Server eines einzigen Herstellers darin verwendet werden können, ist die Software ebenfalls vom Enclosure-Hersteller entwickelt und geliefert. Damit ist gewährleistet, dass die Blade Enclosure ebenso wie die darin montierten Server in ihrem Funktionsspektrum vollständig softwareseitig unterstützt werden.

Support

Blade Enclosures unterliegen meist einer verlängerten Garantiezeit und genießen auch längere Supportfristen als herkömmliche Serversysteme. Für den Datendurchsatz und die Funktion der Blade Enclosure relevante Komponenten wie die Mid- und die Backplane werden dabei meist bereits ab Werk für kommende Standards vorbereitet, so dass die Blade Enclosure über mehrere Prozessorgenerationen im Einsatz bleiben kann und daher eine hohe Investitionssicherheit über viele Jahre hinweg bietet.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.