Übersicht | "Blindkupplung"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 9,00* pro Stück |
| |
Blindkupplung GEKA plus K MS KARASTO (16 Angebote) mit Bohrung · mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-... |
KARASTO Armaturenfabrik Oehler 02.3118 |
ab € 3,13* pro Stück |
| |
GEKA-Blindkupplung aus Edelstahl (7 Angebote) GEKA-Blindkupplung, Edelstahl, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 150 °CKlauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Chromstahl (ähnlich 1.4581) für eine Vielzahl von An... |
|
ab € 13,00* pro Stück |
| |
Storz Blindkupplung Al m.Kette, 110-A, PN10 (7 Angebote) 4053569791151 Blindkupplung Storz, mit Kette, Aluminium - Material: Aluminium, geschmiedet - Material Dichtung: NBR - Betriebsdruck (PN): max. 16 bar - Betriebstemperatur: max. +100 °C |
|
ab € 16,20* pro Stück |
| |
Storz-Blindkupplung, Kette, Alu, Storz-Größe 110-A, KA 133 mm (7 Angebote) Storz-Blindkupplung, Kette, Alu, Storz-Größe 110-A, Knaggenabstand 133 mm, Betriebsdr. max. 16 bar, Betriebstemp. -40°C bis 110°CQualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung.Zur schn... |
|
ab € 32,12* pro Stück |
| |
Blindkupplung GEKA MS SB GEKA (13 Angebote) Messing · serienmäßig mit NBR-Hochleistungsformdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · passend zu allen Schnellkupplungen · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C ... |
KARASTO Armaturenfabrik Oehler 08.3118 |
ab € 1,79* pro Stück |
| |
STKV66ES Storz-Blindkupplung 52-C (66mm), 1.4581 (3 Angebote) Werkstoffe: Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: max. 16 bar Einsatzbereich: Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, ... |
|
ab € 122,63* pro Stück |
| |
Storz Blindkupplung 2 Zoll (1 Angebot) Die Storz Blindkupplung ist eine Schlauchkupplung zum Verbinden von Schläuchen und Armaturen. Produktbeschreibung: Industriequalität für Bau und Gewerbe Aluminium gegossen mit Nitril-Dichtung und K... |
|
ab € 4,48* pro Stück |
| |
GEKA-Blindkupplung aus Messing blank (8 Angebote) GEKA-Blindkupplung, Messing blank, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 90 °CKlauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-, Industrie-, Mörtel-, Saug- u... |
|
ab € 2,55* pro Stück |
| |
GEKA-Blindkupplung, für Trinkwasser, Messing blank (7 Angebote) GEKA-Blindkupplung, für Trinkwasser, Messing blank, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 90 °CGEKA-Kupplungen für Trinkwasser, Serie »GEKA-plus«, Messing blank, mit KT... |
|
ab € 3,82* pro Stück |
| |
Storz-Blindkupplung, Kette, Alu, Storz-Größe 100, KA 115 mm (7 Angebote) Storz-Blindkupplung, Kette, Alu, Storz-Größe 100, Knaggenabstand 115 mm, Betriebsdr. max. 16 bar, Betriebstemp. -40 °C bis 110 °CQualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung.Zur schn... |
|
ab € 33,25* pro Stück |
| |
Storz-Blindkupplung, Kette, Alu, Storz-Größe 25-D, KA 31 mm (7 Angebote) Storz-Blindkupplung, Kette, Alu, Storz-Größe 25-D, Knaggenabstand 31 mm, Betriebsdr. max. 16 bar, Betriebstemp. -40 °C bis 110 °CQualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung.Zur schn... |
|
ab € 7,08* pro Stück |
| |
Storz-Blindkupplung, Kette, Alu, Storz-Größe 32, KA 44 mm (7 Angebote) Storz-Blindkupplung, Kette, Alu, Storz-Größe 32, Knaggenabstand 44 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Betriebstemp. -40 °C bis 110 °CQualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung.Zur schn... |
|
ab € 15,81* pro Stück |
| |
Storz-Blindkupplung, Kette, Alu, Storz-Größe 38, KA 51 mm (7 Angebote) Storz-Blindkupplung, Kette, Alu, Storz-Größe 38, Knaggenabstand 51 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Betriebstemp. -40 °C bis 110 °CQualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung.Zur schn... |
|
ab € 15,79* pro Stück |
| |
Storz-Blindkupplung, Kette, Alu, Storz-Größe 52-C, KA 66 mm (7 Angebote) Storz-Blindkupplung, Kette, Alu, Storz-Größe 52-C, Knaggenabstand 66 mm, Betriebsdr. max. 16 bar, Betriebstemp. -40 °C bis 110 °CQualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung.Zur schn... |
|
ab € 9,64* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Blindkupplung | | | Blindkupplungen - Schnelles Verschließen von Kupplungen
Kupplungen dienen zur schnellen Verbindung von Schläuchen und Rohren untereinander oder mit Anlagenbestandteilen wie Pumpen. Werden diese Anschlüsse nicht benötigt, müssen sie gut verschlossen werden. Hierbei sind Blindkupplungen das passende Installationselement. Die Blindkupplungen sorgen nicht nur dafür, dass Flüssigkeiten nicht austreten können, sondern schützen bei nicht Gebrauch die Apparaturen auch vor dem Eindringen von Verschmutzungen.
Verschlussarten
Blindkupplungen werden besonders häufig für Verbindungen mit Kupplungen mit Storz eingesetzt. Diese Storzanschlüsse sind genormt. Fast überall wo Flachschläuche und formstabile Schläuche eingesetzt werden, kommen auch Storzanschlüsse und Kupplungen zum Einsatz. Neben den Storzblindkupplungen, die hauptsächlich im Bereich Feuerwehrtechnik, Landwirtschaft, Industrie und in Raffinerien ihren Einsatz finden, kommen auch Klauenblindkupplungen zum Einsatz. Diese werden meist im Bereich Druckluft und in der chemischen Industrie eingesetzt. Achten Sie bei der Auswahl auf das zu bedienende Verschlusssystem.
Die DIN Normen
- Blindkupplungen der DIN 3489 entsprechen der ehemaligen DIN 3484 sie verfügen über einen Klauenverschluss.
- Blindkupplungen, die über einen Storzanschluss verfügen, und in der Feuerwehrtechnik eingesetzt werden entsprechen den DIN Normungen 14310 – 14313. Die unterschiedlichen Normen beziffern den Knaggenabstand. So entspricht die Normung 14310 einem Knaggenabstand von 31 mm, die Normung 14311 einem Knaggenabstand von 66 mm, die Normung 14312 einem Knaggenabstand von 89 mm und die Blindkupplung der Normung 14313 weist einen Knaggenabstand von 133 mm auf.
- Blindkupplungen der DIN 50930/6 entsprechen den Anforderungen im Trinkwassereinsatzbereich und sind nach der Wechselwirkung zwischen Werkstoff und Wasser positiv bewertet.
Materialwahl
Blindkupplungen aus Messing, Rotguss und Edelstahl können in fast allen Bereichen, sogar im Trinkwasser- und Lebensmittelbereich, eingesetzt werden können. Wichtig ist bei diesen Kupplungen nicht nur die Verträglichkeit des Kupplungsmaterials sondern auch die Kompatibilität des Dichtungsmaterials, das in der Blindkupplung verwendet wird. Besonders bei Kontakt mit sensiblen Stoffen und Chemikalien ist dies zu berücksichtigen. Aluminiumkupplungen werden vorrangig im Bereich von Feuerwehren und der allgemeinen Wasserversorgung eingesetzt.
Achtung Druck
Bei der Verwendung von Blindkupplungen ist unbedingt darauf zu achten, dass der vorgegebene Maximaldruck nicht überschritten wird. Eine Überschreitung, eine höhere oder niedrigere Temperatur als angegeben und das Einwirken von Chemikalien auf nicht geeignete Materialien beschädigen den Verschluss und führen zu Undichtheit. Achten Sie zudem darauf, dass Sie die Blindkupplung nie unter Druck lösen. Hierbei können durch den plötzlichen Druckablass schwerwiegende Unfälle passieren.
|
|