Übersicht | "Bluetooth Stick"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
TP-Link Bluetooth 5.0 Nano USB Adapter (20 Angebote) Ausstattung Ihres PCs mit Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0: Höhere Geschwindigkeiten, größere Reichweite UB500 stattet Ihren PC mit einer fortschrittlicheren Bluetooth 5.0-Technologie aus, die im Vergle... |
|
ab € 7,78* pro Stück |
| |
LogiLink BT0015 Netzwerkkarte Bluetooth 3 Mbit/s (13 Angebote) So klein, aber unglaublich stark. Der USB 2.0 Micro Adapter mit Bluetooth 4.0 Technologie ermöglicht in weniger als 5 Millisekunden eine Datenverbindung zwischen Ihrem PC oder Notebook und anderen ... |
|
ab € 4,41* pro Stück |
| |
EPOS Bluetooth-Headset ADAPT 261 (11 Angebote) ADAPT 261Ohraufliegendes, binaurales (beidseitiges) Bluetooth®-Headset mit USB-C-Dongle Anwendung:Anschluss an PC, Smartphone und Tablet – zertifiziert für Microsoft Teams und optimiert für UC Prod... |
|
ab € 96,83* pro Stück |
| |
|
StarTech.com USBA-BLUETOOTH-V5-C2 |
ab € 14,11* pro Stück |
| |
Bluetooth 5.0 Nano USB Adapter (10 Angebote) Bluetooth 5.0 Nano USB Adapter Erweitert Notebook, PC oder Spielekonsole um eine Bluetooth 5.0 Schnittstelle mit bis zu 3 Mbps Produktvorteile: Unterstützt die Kommunikation zwischen Mobilgeräten, ... |
ASSMANN Electronic DN-30211 |
ab € 7,35* pro Stück |
| |
Bluetooth® 4.0 Tiny USB Adapter (22 Angebote) Bluetooth® 4.0 Tiny USB Adapter Produktvorteile: Ermöglicht PC / Notebook den Datenaustausch mit Bluetooth® 4.0 Benötigt keine zusätzliche Installation - Plug & Play Stabiles Signal auch bei großen... |
ASSMANN Electronic DN-30210-1 |
ab € 6,62* pro Stück |
| |
|
|
ab € 39,92* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,17* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,09* pro Stück |
| |
TRENDnet TBW-110UB Micro Bluetooth 5.0 USB Adapter (9 Angebote) Micro Bluetooth 5.0 USB Adapter mit BR/EDR/BLE Class I Bluetooth 5.0 100m Supports Basic Rate (BR) und Enhanced Data Rate (EDR) Supports Basic Rate/Enhanced Data Rate (BR/EDR) mit bis zu 3 Mbps Sup... |
|
ab € 7,39* pro Stück |
| |
HIOKI Z3210 WIRELESS-ADAPTER, BLUETOOTH (1 Angebot) Zur Verwendung mit: Messzange CM4001 zum Messen von AC-Leckstrom, Erdungstester FT6031-50 von Hioki Produktpalette: - Art des Zubehörs: Drahtlos-Adapter SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) RoHS konform: Ja |
|
ab € 90,96* pro Stück |
| |
|
|
ab € 57,86* pro Stück |
| |
Silicon Labs USB Bluetooth-Dongle, Typ Adapter (1 Angebot) Interface = USB Typ = Adapter Bluetooth CE, FCC, IC, Südkorea und Japan. BLED112 USB-Bluetooth-4.0-Dongle. Dieser kleine Bluetooth-Dongle ist eine großartige Ergänzung zu jedem SBC (Single Board Co... |
Silicon Laboratories BLED112-V1 |
ab € 13,07* pro Stück |
| |
Bluetooth Dongle BT OBELISK top3 (13 Angebote) Bluetooth Dongle BT OBELISK top3Bluetooth Low-Energy Dongle zur Übertragung von Zeitschaltprogrammen und Direktbefehlen von der App in die Zeitschaltuhr, Steckbar über die Standard top3 OBELISK-Sch... |
|
ab € 37,86* pro Stück |
| |
HP bt500 Bluetooth USB 2.0 Wireless Adapter (1 Angebot) Von Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät aus können Sie kabellos Dokumente, Fotos, Nachrichten und Grafiken drucken und übertragen [1]. Modernste Bluetooth-Technologie – kompatibel mit Windows Vista™ und ... |
|
ab € 17,09* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Bluetooth Stick | | | Drahtlos und komfortabel mit dem Bluetooth Adapter Daten übertragen
Mit Bluetooth Adaptern verbinden Sie auf kurze Distanz ganz unterschiedliche Geräte. Es gibt insbesondere für die USB-Schnittstelle kleine Adapter. Doch auch für den Einsatz in der Automatisierungstechnik, Messtechnik und Produktionstechnik gibt es spezielle Adapter. Die Anwendungsbereiche sind breit gestreut. Sie können Bluetooth Adapter in der Kommunikation, in der Medizin-, Haustechnik oder Computertechnik nutzen.
Die Bluetooth Technik
Bluetooth Adapter ermöglichen eine Funk-Kommunikation auf kurze Distanz. Diese wird auch Wireless Personal Area Network oder kurz WPAN genannt. Die Technologie ermöglicht Ihnen den Aufbau von Ad-hoc- und Piconetzen. Es wird zwischen drei Klassen unterschieden, die sich insbesondere durch ihre maximale Reichweite unterscheiden.
- Klasse 1: Reichweite im Freien bis zu 100 Meter
- Klasse 2: Reichweite im Freien bis zu 20 Meter
- Klasse 3: Reichweite im Freien bis zu 10 Meter
Für hohe Datenraten empfiehlt sich Bluetooth ab 2.0 + EDR. EDR steht für Enhanced Data Rate und erlaubt Datenraten mit einem Vielfachen der ursprünglichen Bandbreite. Adapter ab der Version 1.1 sind in der Lage, Verbindungen mit bis zu sieben Geräten aufrechtzuerhalten. Die zur Verfügung stehende Bandbreite müssen sich die Geräte dabei teilen.
Bluetooth Adapter für die USB-Schnittstelle
Mit Bluetooth Adaptern für die USB-Schnittstelle integrieren Sie Computer und Laptops in Bluetooth-Netze. Diese Adapter ermöglichen Ihnen zum Beispiel die kabellose Kommunikation zwischen Computer und Mobiltelefon oder Headset. Auch Peripherie-Hardware gibt es für die Bluetooth Schnittstelle. Besonderen Komfort bieten Ihnen bei tragbaren Computern insbesondere Computer-Adapter, die kaum über den USB-Port hinausragen, im Handling praktisch keine Rücksicht erfordern und fast nicht wahrgenommen werden. Für die Stereo-Audio-Übertragung empfiehlt es sich, auf einen Adapter mit A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Support zu achten. Für den Einsatz im Audio/Video Bereich ist auf die Unterstützung des Audio/Video Remote Control Profils (AVRCP) zu achten.
Bluetooth Adapter für den Industrie-Einsatz
Für den Einsatz in Industrie- und Automatisierungstechnik gibt es unterschiedliche Lösungen am Markt. Beispiele dafür sind Bluetooth zu Ethernet- oder Profinet Adapter und RS 232 Bluetooth Adapter. Planen Sie den Einsatz dieser Komponenten, prüfen Sie die Anwendungsbereiche und Sicherheitsmerkmale der Bluetooth Adapter. Der Grad der Datenverschlüsselung und die IP-Schutzklasse (Schutz gegen mechanische Belastungen und Feuchtigkeit) liefern Ihnen oft wertvolle Informationen.
Tipps zur Adapterwahl
Achten Sie auf die unterstützen Profile der Adapter. Es gibt Adapter in unterschiedlichen Versionen des Bluetooth-Standards. Suchen Sie ein Modell mit geringem Stromverbrauch oder schnellem Verbindungsaufbau. Prüfen Sie die Verfügbarkeit von Bluetooth 4.0 Adaptern.
|
|