Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Blutbank-Kühlschrank

  Blutbank-Kühlschrank  (13 Angebote unter 28.218.915 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Blutbank-Kühlschrank“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Blei Akku passend für Kirsch Blutkonservenkühlschränke BL520 (1 Angebot) 
Blei Akku passend für Kirsch Blutkonservenkühlschränke BL520 12 Volt 2,2 Ah - ca. Maße in mm 176x34x60(66) - ca. Gewicht 0,8 kg Kein Original - Spannung: 12 Volt - Kapazität: 2,2 Ah - Kein Original...
Panasonic
AKKP-110585
ab € 11,51*
pro Stück
 
 Stück
Blutkonserven-Kühlschrank, BL 176 PRO-ACTIVE (2 Angebote) 
Blutkonserven-Kühlschrank, BL 176 PRO-ACTIVE
Philipp Kirsch
10636
ab € 4.696,91*
pro Stück
 
 Stück
Blutbank-Kühlschrank TSX, 3 bis 7 °C, 192 l (2 Angebote) 
TSX Blutbank-Kühlschrank Modell TSX1204BV 3 bis 7 °C, Inhalt 192 ltr., mit Glastür, Gewicht 183 kg., Abmessungen B x H: 619 x 775 mm,
Thermo Electron LED
TSX1204BV
ab € 5.642,94*
pro Paket
 
 Stück
Blutkonserven-Kühlschrank, BL 100 PRO-ACTIVE (2 Angebote) 
Blutkonserven-Kühlschrank, BL 100 PRO-ACTIVE
Philipp Kirsch
10297
ab € 4.117,12*
pro Stück
 
 Stück
Blutbank-Kühlschrank TSX, 3 bis 7 °C, 385 l (2 Angebote) 
TSX Blutbank-Kühlschränke 3 bis 7 °C, Modell TSX2304BV, Glastür, Gewicht 240 kg, BxTxH: 711 x 960 x 1994 mm, Inhalt 385 ltr.,
Thermo Electron LED
TSX2304BV
ab € 6.604,30*
pro Paket
 
 Stück
Blutkonserven-Kühlschrank, BL 300 PRO-ACTIVE (2 Angebote) 
Blutkonserven-Kühlschrank, BL 300 PRO-ACTIVE
Philipp Kirsch
10726
ab € 6.314,46*
pro Stück
 
 Stück
Blutbank-Kühlschrank TSX, 3 bis 7 °C, 436 l (2 Angebote) 
TSX Blutbank-Kühlschränke 3 bis 7 °C, Modell TSX3004BV, Glastür, Inhalt 436 ltr., Breite x Tiefe x Höhe; 864x947x1994 mm Gewicht 251 kg,
Thermo Electron LED
TSX3004BV
ab € 7.188,76*
pro Paket
 
 Stück
Blutkonserven-Kühlschrank, BL 300 ULTIMATE (1 Angebot) 
Blutkonserven-Kühlschrank, BL 300 ULTIMATE
Philipp Kirsch
12185
ab € 12.946,34*
pro Stück
 
 Stück
Blutbank-Kühlschrank TSX, 3 bis 7 °C, 770 l (2 Angebote) 
TSX Blutbank-Kühlschrank 3 bis 7°C, Modell TSX5004BV, Inhalt 770 ltr., Glastür, Gew. 392 kg, Breite x Tiefe x Höhe: 1435 x 960 x 1994 mm
Thermo Electron LED
TSX5004BV
ab € 9.298,74*
pro Paket
 
 Stück
Blutkonserven-Kühlschrank, BL 520 PRO-ACTIVE (2 Angebote) 
Blutkonserven-Kühlschrank, BL 520 PRO-ACTIVE
Philipp Kirsch
10453
ab € 8.176,63*
pro Stück
 
 Stück
Blutkonserven-Kühlschrank, BL 520 ULTIMATE (1 Angebot) 
Blutkonserven-Kühlschrank, BL 520 ULTIMATE
Philipp Kirsch
12159
ab € 15.829,79*
pro Stück
 
 Stück
Blutkonserven-Kühlschrank, BL 720 PRO-ACTIVE (2 Angebote) 
Blutkonserven-Kühlschrank, BL 720 PRO-ACTIVE
Philipp Kirsch
10485
ab € 8.858,43*
pro Stück
 
 Stück
Blutkonserven-Kühlschrank, BL 720 ULTIMATE (1 Angebot) 
Blutkonserven-Kühlschrank, BL 720 ULTIMATE
Philipp Kirsch
12170
ab € 16.916,01*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Blutbank-Kühlschrank
^

Mit dem Blutbank-Kühlschrank Blutkonserven richtig lagern

Der Blutbank-Kühlschrank ist ein spezielles Kühlgerät für Medizin, Labor und Praxis mit Alarmfunktion bei Temperaturabweichungen sowie Schubladen zur Lagerung der Konservenbeutel. Die normalen Labor-Kühlschränke besitzen dagegen meist keine Schubladen, sondern einfache Fächer zum Abstellen von Probengefäßen.

Zur Planung der Anschaffung

Der Blutbank-Kühlschrank ist ein Laborgerät, welches von der Größe eines Haushaltskühlschrankes bis hin zu einem doppelseitigen Schrank variieren kann, so dass der erforderliche Platz in die Raumplanung zu integrieren ist. Ferner benötigt man einen Elektroanschluss in der Nähe. Je nach Gerät ist zum Teil auch ein Starkstromanschluss sogar erforderlich. Fenster oder Heizung sollten sich nicht in der Nähe befinden.

Der Temperaturbereich

Blutkonserven werden bei Temperaturen zwischen einem und acht Grad Celsius im positiven Temperaturbereich am besten gelagert, weshalb die Blutbank-Kühlschränke auf diesen Bereich ausgelegt sind. Es wird zur Lagerung der Konserven eine maximale Temperaturkonstanz verlangt und geboten.

Das Kühlverfahren

Aufgrund der enthaltenen Schubladen bringt hier ein Umluftkühlverfahren eine gleichmäßige Temperaturverteilung in den einzelnen Kühlschrankabschnitten. Zu diesem Vorteil tragen auch weitere, eingebaute Luftleitbleche bei.

Das Innenvolumen eines Blutbank-Kühlschranks

Die Auswahl des passenden Blutbank-Kühlschrankes ist zum einen von dem verfügbaren Innenvolumen ebenso abhängig, wie von der Zahl der Schubladen. Zum Teil ist es möglich, die Schubladen höhenverstellbar einzuräumen.

Das Gehäuse

Der Blutbank-Kühlschrank besitzt ein robustes Gehäuse, da er häufig verwendet wird, in der Regel sitzt das Kühlaggregat unter dem Hochschrank. Die Türen können wahlweise gut isoliert oder auch aus isolierendem Glas transparent gewählt werden. Optimal ist es, wenn man auch den Türanschlag der Türen anhand der Laborgegebenheiten optimieren kann.

Zur Sicherheit

Zur Sicherheit ist der Kühlschrank meist mit einer großen, gut lesbaren digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Temperaturabweichung zwischen einem eingestellten Minimum oder Maximum werden sofort durch einen Alarm gemeldet. Zum Teil weitet sich die Alarmfunktion auch auf das Melden des Gefrierpunktes aus. Der optische und akustische Alarm wird auch bei Stromausfall ausgelöst. Je nach Modell des Blutkonserven-Kühlschrankes ist auch der Anschluss an ein Fernalarmsystem möglich.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.