Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Brandschutzanstrich

  Brandschutzanstrich  (12 Angebote unter 28.031.279 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Brandschutzanstrich“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Brandschutzanstrich"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Ablationsbeschichtung in Kartusche 300ml Intumeszierender Baustoff (10 Angebote) 
Kombinierte, endotherme und witterungsbeständige Beschichtung für den Innen- und Außenbereich, zum Verfüllen von Restfugen. Universeller Schutzanstrich für Kabel- und Kabeltragekonstruktionen. Anwe...
OBO BETTERMANN
7202310
ab € 11,61*
pro Stück
 
 Stück
Ablationsbeschichtung im Eimer 5kg Intumeszierender Baustoff (9 Angebote) 
Kombinierte, endotherme und witterungsbeständige Beschichtung für den Innen- und Außenbereich. Universeller Schutzanstrich für Kabel- und Kabeltragekonstruktionen. Anwendung als Spachtel direkt, al...
OBO BETTERMANN
7202312
ab € 91,00*
pro Stück
 
 Stück
Brandschutz Beschichtung 310ml BSSB000 (8 Angebote) 
Brandschutz Beschichtung 310ml BSSB000Brandschutz Beschichtung für Stopfen u Platten Flammotect-A Kartusche 310ml. Endotherme Brandschutz Masse zur Beschichtung von Brandschutz Stopfen BSS und Plat...
Tehalit
BSSB000
ab € 33,48*
pro 310 Milliliter
 
 Stück
Flamro 10500 BMS 5kg Eimer Ablative Brandschutzbeschichtung in spachtelbar (3 Angebote) 
Flamro 10500 BMS 5kg Eimer Ablative Brandschutzbeschichtung in spachtelbar
Flamro
10500
ab € 75,81*
pro Stück
 
 Stück
Flamro 10125 BMS 12,5kg Eimer Ablative Brandschutzbeschichtung in spachtelbar (3 Angebote) 
Spachtelmasse FLAMRO BMS gibt es auch in: - 5 kg - 1 kg Inhalt/Größe: 12,5 kg-Gebinde, 39 Geb. = 487,5 kg = 1 Palette
Flamro
10125
ab € 186,97*
pro Stück
 
 Stück
BIS Brandschutz-Anstrich Tangit FP 800 1 kg, Dose, weiß 2181801 (1 Angebot) 
abschließender Anstrich nach dem Einbringen von FP 550 Brandschutz-Schaum für feuerbeständige und rauchgasdichte Abschottung nach EN 1366 und DIN 4102, dispensionsgebundene Beschichtung mit Intumes...
Walraven
2181801
ab € 57,36768*
pro Stück
 
 Stück
Flamro 01155134 FLAMMOTECT-A Ablative Brandschutzbeschichtung:Konsistenz Spac (3 Angebote) 
Gebrauchsfertiger Brandschutzspachtel zur Kabel- und Plattenbeschichtung sowie fur das Flammotect COMBI 90 Mineralfaser Abschottungssystem
Flamro
01155134
ab € 150,50*
pro Stück
 
 Stück
Flamro 20125 BMA 12,5kg Eimer Ablative Brandschutzbeschichtung in streichbar (3 Angebote) 
Beschichtungsmasse FLAMRO BMA Airless streich- und spritzfähig gibt es auch in: - 5 kg - 1 kg Inhalt/Größe: 12,5 kg-Gebinde, 39 Geb. = 487,5 kg = 1 Palette
Flamro
20125
ab € 185,40*
pro Stück
 
 Stück
Flamro 20500 BMA 5kg Eimer Ablative Brandschutzbeschichtung in streichbar (3 Angebote) 
Flamro 20500 BMA 5kg Eimer Ablative Brandschutzbeschichtung in streichbar
Flamro
20500
ab € 73,12*
pro Stück
 
 Stück
Flamro 30004 BMK 400g Kartusche Ablative Brandschutzbeschichtung in spachtelbar (5 Angebote) 
Spachtelmasse FLAMRO BMK 0,4 kg Kartusche passend in eine handelsübliche Presspistole
Flamro
30004
ab € 14,86*
pro Stück
 
 Stück
BIS Brandschutzbeschichtung MP spachtelbar, 12,5 kg Eimer 2139300002 (1 Angebot) 
BIS Brandschutzbeschichtung MP spachtelbar, 12,5 kg Eimer 2139300002
Walraven
2139300002
ab € 212,78843*
pro Stück
 
 Stück
Walraven Brandschutzbeschichtung Flammotect-A Kartusche 310 ml Weiß 2139900001 (1 Angebot) 
Walraven Brandschutzbeschichtung Flammotect-A Kartusche 310 ml Weiß 2139900001
Walraven
2139900001
ab € 15,305*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Brandschutzanstrich
^

Brandschutzanstriche sorgen für Feuerwiderstandskraft von Bauteilen

Brandschutzanstriche sind Teil des baulichen Brandschutzes und stellen Beschichtungen für verschiedene Materialien dar, die bei einem ausbrechenden Brand die Widerstandskraft der einzelnen Elemente erhöhen. Sie wirken brandhemmend und kühlend auf die behandelten Bauteile. Durch die flüssige Konsistenz des Anstriches ist es besonders einfach, den Schutz lückenlos aufzubringen. Bei der Auswahl kommt es besonders auf die Feuerwiderstandswerte, die gefordert werden, und das zu beschichtende Material an.

Kabel und Kabelkanäle

Bei starker Hitzeeinwirkung wird ein Entzünden von Kabeln verzögert. Diese Brandschutzanstriche werden auch auf Kabelkanälen aufgebracht, um ihre Wirksamkeit zu entfalten. Wichtig hierbei ist es zu prüfen, ob der Brandschutzanstrich bei vertikal und horizontal verlegten Kabeln geeignet ist. Die meisten Systeme sind für beide Varianten zulässig. Besonders wirksam sind solche Beschichtungen die eine flankierende Wirkung aufweisen. BMA Schutzanstriche oder sogenannte  Ablationsbeschichtungen sind besonders für den Außenbereich und Räume mit hohen Feuchtigkeitsbelastungen vorgesehen. Hier werden im Brandfall chemische Reaktionen freigesetzt, die die Energie des Brandes verzehren. Wasserdampf oder Kristallwasser, die freigesetzt werden, wirkt brandhemmend. Durch eine Änderung der chemischen Zusammensetzung des Anstriches werden nichtbrennbare Gase freigesetzt, die den zur Verbrennung nötigen Sauerstoff vom Kabel fernhalten. Zudem wird eine Isolationsschicht gebildet, die das Kabel vor dem Übergreifen des Feuers schützt. Eine Ausbreitung des Brandes wird verhindert.

Holzbrandschutzanstriche

Holz ist ein sehr leicht brennbares Baumaterial. Deshalb ist es hier besonders wichtig, eine Brandschutzbeschichtung aufzutragen. Behandeln Sie vor allem Möbel und Platten, die zum Innenausbau eingesetzt werden. Mit dem richtigen Brandschutzanstrich können Sie die leicht brennbaren Holzmaterialien und Spanplatten in schwer entflammbare Bauteile der Baustoffklasse B1 umwandeln, ohne auf den Baustoff Holz verzichten zu müssen.

Stahlbauteile mit Brandschutzanstrich absichern

Auch bei Stahlbauteilen ist unter Umständen ein besonderer Brandschutzanstrich erforderlich. Dieser Baustoff ist zwar der Baustoffklasse A, also nicht brennbar zugeordnet, allerdings verliert der Stahl bei starker Hitzeeinwirkung eine wesentliche Eigenschaft, seine Stabilität. Um dem entgegenzuwirken, werden auch hier spezielle Brandschutzanstriche eingesetzt. Bei diesen Bauteilen geht es um die Feuerwiderstandsklasse, die erzielt werden muss. Freiliegende und eingebaute Stahlprofile und Stahlträger sind hier wesentlich von dem Umstand einer nötigen Beschichtung betroffen, um die Grundkonstruktion und deren Stabilität von Gebäuden bei einem Brand so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Hierbei kommt es einmal auf den gewählten Brandschutzanstrich, aber auch auf die Dicke der Beschichtung an.

Die Feuerwiderstandsklasse

Die Feuerwiderstandsklassen werden von der Baunorm DIN 4102 festgelegt. Die Zahl hinter der Buchstabenkennung gibt jeweils an, wie lange ein Bauteil einem Brand unbeschadet standhält, ohne an Stabilität einzubüßen. Bei einem Feuerwiderstand von F30 hält ein Stahlträger einem Brand beispielsweise 30 Minuten unbeschadet stand. Bei F60 kann das Feuer sogar 60 Minuten wüten, ohne eine Stabiltiätseinbuße zu verursachen.

Bauvorschriften

Wichtig bei der Verwendung von Brandschutzanstrichen ist die Auswahl nach den Bauverordnungen. Besondere Anforderungen werden anhand der Gebäudeart und Nutzung von den einzelnen Bestimmungen der Landesbauordnungen festgelegt. Hierbei geht es um die Sicherheit aller Beteiligten, um im Brandfall die Ausbreitung von Feuer zu verhindern und die statischen Eigenschaften im Ernstfall für einen vorbestimmten Zeitraum sicherzustellen. Damit Rettungskräfte und Einsatzorganisationen ihren Einsatz sicher ausführen und die Rettung durch die Fluchtwege gezielt und risikominimiert erfolgen kann.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.