Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Brandschutzmörtel

  Brandschutzmörtel  (7 Angebote unter 28.011.700 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Brandschutzmörtel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Brandschutzmörtel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Brandschutzmörtel für Kombischott 10kg Spezialmörtel (8 Angebote) 
Mörtel zum Erstellen von Kabel- und Kombiabschottungen in massiven Wänden und Decken. Geeignet zum Pumpen, Pressen und zum Handeinbau. 10 kg Trockenmörtel ergeben bei Zugabe von ca. 3 Litern Wasser...
OBO BETTERMANN
7206058
ab € 40,98*
pro Stück
 
 Stück
Brandschutzmörtel für Kombischott 20kg Spezialmörtel (7 Angebote) 
Mörtel zum Erstellen von Kabel- und Kombiabschottungen in massiven Wänden und Decken. Geeignet zum Pumpen, Pressen und zum Handeinbau. 20 kg Trockenmörtel ergeben bei Zugabe von ca. 6 Litern Wasser...
OBO BETTERMANN
7206104
ab € 48,68*
pro Stück
 
 Stück
TROMEX-Brandschutzmörtel, Eimer, 20 kg (1 Angebot) 
- kombinierbar mit Brandschutzkitt (8204 - 8207), BSK Brandschutzkissen, Staudt Brandschutzkissen, Staudt Nachinstallationskeilen bzw. Staudt Brandschutzkitt - zum Abschotten von Kabeldurchführunge...
Staudt
181120
ab € 51,93*
pro Kilogramm
 
 Packung
BIS Brandschutz-Mörtel PACIFYRE FPM 15 kg, Eimer 2180015300 (1 Angebot) 
zur Herstellung von Verschlüssen von Rohrabschottungen R90 nach DIN 4102-11 und Einzelkabelabschottungen S90 nach DIN 4102-9 in Massivwänden und -decken mit Brandschutz-Anforderungen nach MB0 bzw. ...
Walraven
2180015300
ab € 26,29544*
pro Stück
 
 Stück
Flamro 01167000 GFM im 25kg Sack Brandschutzmörtel MG III bzw. M20 (3 Angebote) 
Flamro 01167000 GFM im 25kg Sack Brandschutzmörtel MG III bzw. M20
Flamro
01167000
ab € 14,63*
pro Stück
 
 Stück
TROMEX-Brandschutzmörtel, Eimer, 8 kg (1 Angebot) 
- kombinierbar mit Brandschutzkitt (8204 - 8207), BSK Brandschutzkissen, Staudt Brandschutzkissen, Staudt Nachinstallationskeilen bzw. Staudt Brandschutzkitt - zum Abschotten von Kabeldurchführunge...
Staudt
8200
ab € 25,75*
pro Kilogramm
 
 Packung
Flamro 01163000 NOVASIT K2 im 25kg Sack Brandschutzmörtel MG III bzw. M20 (2 Angebote) 
Flamro 01163000 NOVASIT K2 im 25kg Sack Brandschutzmörtel MG III bzw. M20
Flamro
01163000
ab € 15,67*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Brandschutzmörtel
^

Brandschutzmörtel als wichtiger Baustoff zur Verbesserung der Sicherheit

Brandschutzmörtel wird in Neubauten und bei der Altbausanierung zur Verbesserung des Brandschutzes (baulicher Brandschutz) eingesetzt. Es handelt sich dabei um einen Baustoff mit extremer Widerstandskraft, der sowohl auf Beton und Mauerwerk als auch Stahl haftet. Anrühren und Verarbeiten lässt er sich in der Regel mit allen gängigen Mischpumpen und Spritzmaschinen, auch ein Verarbeiten von Hand ist möglich. Der Einsatz von Brandschutzmörtel ist hauptsächlich in öffentlichen Gebäuden erforderlich, da hier besonders hohe Anforderungen an die Sicherheit gelten.

Schützt Kabel und Rohre im Brandfall

Dieser spezielle Mörtel wurde entwickelt, um Leitungen vor Bränden zu schützen. Er wird überwiegend an Wand- und Deckenführungen verarbeitet und verbessert damit die Feuerwiderstandsdauer von Rohren, Kabeln und Kabeltragsystemen. Bei Feuer- und Rauchentwicklung wirkt er raumabschließend und temperaturabbauend, ist zudem spritzwasserfest und bleibt selbst unter der Einwirkung von Löschwasser intakt. Eine weitere Besonderheit ist, dass weder beim Abbinden noch unter Feuereinwirkung schwindet. Manchmal ist es nötig, je nach Beschaffenheit, den Putzgrund vorzubehandeln, bevor der Mörtel aufgetragen werden kann. Einige Sorten lassen sich auch als Ausgleichsmörtel unter Bohlen anwenden, wie es im Holzrahmenbau oft der Fall ist. Um eine Kabelnachbelegung zu ermöglichen, können Installationskeile eingesetzt werden.

Der Einsatz von Brandschutzmörtel ist zulassungspflichtig

Um die hohen Anforderungen zu erfüllen, werden die Herstellung des Brandschutzmörtels sowie seine Verarbeitung vom Institut für Brandtechnik streng überwacht. Der Mörtel selbst muss den Vorgaben der DIN 4102 beziehungsweise der europäischen Norm EN 1366 entsprechen, das gleiche gilt für die ordnungsgemäße Verarbeitung am Bau. Erhältlich ist der Mörtel in den  Feuerwiderstandsklassen S30, S60, S90, S120 und S180. Diese Werte geben an, wie lange die Wand im Falle eines Brandes mindestens standhält. Bei einem Brandschutzmörtel nach Feuerwiderstandsklasse S 60 wären das mehr als 60 Minuten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.