Übersicht | "Brennsoftware"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
AC-Axiallüfter, 230 V, 60 x 60 x 30 mm, 14 m³/h, 27 dB, Kugellager, SEPA, UF60D2 (4 Angebote) AC-Axiallüfter, UF60D23BWH, SEPA Der UF60D23BWH ist ein Hightech-Mini-Ventilator, der in der Industrie und im Automobilbereich eingesetzt wird und trotz seiner geringen Abmessungen eine beachtliche... |
|
ab € 17,79* pro Stück |
| |
DC-Axiallüfter, 12 V, 40 x 40 x 10 mm, 8.3 m³/h, 20 dB, Gleitlager, SEPA, LF40J1 (1 Angebot) DC-Axiallüfter, LF40J12FSE14, SEPA Der LF40J12FSE14 ist ein Hightech-Miniaturlüfter, der sich für den Einsatz in der Industrie oder im Automobilbereich eignet und trotz seiner geringen Höhe von nur... |
|
ab € 7,01* pro Stück |
| |
DC-Axiallüfter, 12 V, 40 x 40 x 10 mm, 8.3 m³/h, 20 dB, Gleitlager, SEPA, LF40J1 (2 Angebote) DC-Axiallüfter, LF40J12SE22, SEPA Der LF40J12SE22 ist ein Hightech-Miniaturlüfter, der sich für den Einsatz in der Industrie oder im Automobilbereich eignet und trotz seiner geringen Höhe von nur 6... |
|
ab € 6,59* pro Stück |
| |
DC-Axiallüfter, 12 V, 50 x 50 x 10 mm, 14.3 m³/h, 25 dB, Kugellager, SEPA, MFB50 (2 Angebote) DC-Axiallüfter, MFB50E12A, SEPA Der MFB50E12A ist ein Hightech-Mini-Ventilator, der in der Industrie und im Automobilbereich eingesetzt wird und trotz seiner geringen Abmessungen eine beachtliche F... |
|
ab € 15,17* pro Stück |
| |
DC-Axiallüfter, 12 V, 40 x 40 x 10 mm, 9.4 m³/h, 22 dB, Gleitlager, SEPA, LF40B1 (1 Angebot) DC-Axiallüfter, LF40B12, SEPA Der LF40B12ist ein Hightech-Miniaturlüfter, der sich für den Einsatz in der Industrie oder im Automobilbereich eignet und trotz seiner geringen Höhe von nur 6,5 mm ein... |
|
ab € 7,67* pro Stück |
| |
DC-Axiallüfter, 5 V, 50 x 50 x 10 mm, 10.1 m³/h, 16 dB, Kugellager, SEPA, MFB50E (2 Angebote) DC-Axiallüfter, MFB50E05A, SEPA Der MFB50E05A ist ein Hightech-Mini-Ventilator, der in der Industrie und im Automobilbereich eingesetzt wird und trotz seiner geringen Abmessungen eine beachtliche F... |
|
ab € 13,43* pro Stück |
| |
DC-Axiallüfter, 24 V, 60 x 60 x 25 mm, 36.7 m³/h, 36 dB, Kugellager, SEPA, PLB60 (4 Angebote) DC-Axiallüfter, PLB60A24SE16A, SEPA Der PLB60A24SE16A ist ein Hightech-Mini-Ventilator, der in der Industrie und im Automobilbereich eingesetzt wird und trotz seiner geringen Abmessungen eine beach... |
|
ab € 10,91* pro Stück |
| |
Chip-Kühler HXB30E05 (1 Angebot) Chip-Kühler 33 x 33 x 19,5 mm Typ SEPA HXB30E. Mit Kühlkörper, Zuverlässigkeit durch 100 %-igen Burn-in |
|
ab € 1.020,54* pro 50 Stück |
| |
Chip-Kühler HXB25B12 (1 Angebot) Chip-Kühler 25 x 25 x 15 mm Typ SEPA HXB25B12. Mit Kühlkörper, Zuverlässigkeit durch 100 %-igen Burn-in |
|
ab € 822,88* pro 50 Stück |
| |
Chip-Kühler HXB40H05 (4 Angebote) Chip-Kühler 40 x 40 x 20 mm Typ SEPA HXB40H. Mit Kühlkörper, Zuverlässigkeit durch 100 %-igen Burn-in |
|
ab € 17,91* pro Stück |
| |
Chip-Kühler HXB30E12 (1 Angebot) Chip-Kühler 33 x 33 x 19,5 mm Typ SEPA HXB30E. Mit Kühlkörper, Zuverlässigkeit durch 100 %-igen Burn-in |
|
ab € 1.019,82* pro 50 Stück |
| |
Chip-Kühler HXB50E05 (1 Angebot) Chip-Kühler 50 x 50 x 20 mm Typ SEPA HXB50E. Mit Kühlkörper, Zuverlässigkeit durch 100 %-igen Burn-in |
|
ab € 22,78* pro Stück |
| |
Chip-Kühler HXB40H12 (1 Angebot) Chip-Kühler 40 x 40 x 20 mm Typ SEPA HXB40H. Mit Kühlkörper, Zuverlässigkeit durch 100 %-igen Burn-in |
|
ab € 475,10* pro 25 Stück |
| |
DC-Axiallüfter, 5 V, 20 x 20 x 8 mm, 2.2 m³/h, 20 dB, Gleitlager, SEPA, MF20C05 (1 Angebot) DC-Axiallüfter, MF20C05, SEPA Der MF20C05 ist ein Hightech-Miniaturlüfter, der sich für den Einsatz in der Industrie oder im Automobilbereich eignet und trotz seiner geringen Höhe von nur 6,5 mm ei... |
|
ab € 10,05* pro Stück |
| |
Chip-Kühler HXB50E12 (4 Angebote) Chip-Kühler 50 x 50 x 20 mm Typ SEPA HXB50E. Mit Kühlkörper, Zuverlässigkeit durch 100 %-igen Burn-in |
|
ab € 19,17* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Brennsoftware | | | Brennsoftware – sichern Sie wichtige Daten
Fast jedes Unternehmen verfügt heutzutage über einen Computer, um die tägliche Büroarbeit zeitgemäß zu erledigen. Schnell können E-Mails beantwortet, Rechnungen erstellt und Buchführungen festgehalten werden. Der Computer dient dem Menschen als eine intelligente Rechenmaschine und ist dementsprechend auch der Speicherort für wichtige Dokumente. Da Computer nicht fehlerfrei funktionieren, ist es wichtig, die Dokumente regelmäßig auf einem anderen Medium zu speichern. Hierfür gibt es bestimmte Brennprogramme, die dies ermöglichen.
Was ist ein Backup?
Unter einem Backup versteht man eine Datensicherung. Diese Sicherung kann auf unterschiedliche Weise vorgenommen werden. Man kann ein Backup auf der computerinternen Festplatte speichern oder aber auf anderen Speichermedien wie beispielsweise CD-Roms, DVDs oder auf externen Festplatten. Die meisten Computer sind mit einem Backup-Programm ausgestattet, was die grundlegendsten Sicherheitsfunktionen bietet. Für individuelle Sicherheitsmaßnahmen bietet sich jedoch Brennsoftware an. Diese Programme ermöglichen den Rückgriff auf zahlreiche Funktionen und Einstellungen.
Brennsoftware bietet viele Standards
Bei den Brennprogrammen sind große Preisunterschiede und auch große Leistungsunterschiede auszumachen. Was die Leistung betrifft, so variiert diese von einfachen Backup-Sicherungen hin zu komplexen System-Duplikationen, die das gesamte Betriebssystem „spiegeln“ und auf einem entsprechend großen Medium speichern. Bei dem Kauf einer Brennsoftware ist darauf zu achten, wozu man sie benötigt. Wenn man lediglich vereinzelte Dokumente sichern will, genügt ein herkömmliches Brennprogramm. Möchte man jedoch bestimmte Dateien „brennen“, benötigt man dafür vorgesehene Brennsoftware. Wenn Bilder, Videos, Musik und andere Daten gesichert werden sollen, muss das Brennprogramm über die notwendigen Standards verfügen, die es ermöglichen, jene Daten zu sichern.
Alternative: kostenloser Download?
Brennsoftware gibt es im Internet zum kostenlosen Download. Für viele mögen diese Programme bereits ausreichen, doch gerade Unternehmen sollten einen gewissen Standard einhalten, damit alle notwendigen Daten gesichert werden können. Um die einzelnen Brennprogramme kennenzulernen, stehen im Internet häufig Demo-Versionen zur Verfügung, mit denen man Einblicke in die Software erhalten kann. Vor einer Kaufentscheidung sollte solch eine Demo getestet werden.
Systemanforderungen für Brennsoftware
So vielfältig wie die Brennprogramme sind, so mannigfaltig sind auch die Systemanforderungen der einzelnen Programme. Für ein einwandfreies Funktionieren sollte beim Kauf darauf geachtet werden, dass wenigstens die Mindestanforderungen an den PC erfüllt sind.
|
|