Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Brillen-Vorhänger"Überbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | |
Artikel pro Seite: 10 Alle | |
Weitere Informationen zum Thema Brillen-Vorhänger | | | Brillenvorhänger – So wird Ihre Sehstärkenbrille zur Schutzbrille
Brillenvorhänger sind die ideale Lösung im Bereich Augenschutz, wenn beim Arbeiten eine Sehstärkebrille nötig ist. Sie ermöglichen eine einfache Kombination der vorhandenen Brille mit den Gläsern der nötigen Schutzstufe. Beim Schneiden und Schweißen ist dies zwingend erforderlich. Aber auch in der Produktion und den verschiedensten Industriezweigen ist ein guter Augenschutz meist Vorschrift. Durch die Kombination bleibt die durch die eigentliche Brille erzielte Sehstärke trotz Schutzmaßnahme erhalten.
Angeklammert und einsatzbereit
Brillenvorhänger lassen sich leicht an einem vorhandenen Brillengestell befestigen. Wichtig ist, dass sie leicht sind und weder Brillenrahmen noch den Träger durch ein hohes Gewicht belasten. Die Klammern sind für alle gängigen Bügelbrillenmodelle geeignet. Um mehr Komfort zu erzielen, sind hochklappbare Brillenvorhänger eine gute Alternative. Sie ermöglichen es, zwischen Schutz und Nichtschutz zu wählen, ohne dass jedes Mal eine neue Befestigung vornehmen muss. Sie erzielen je nach Auswahl einen temporären Licht-, Chemikalien-, Staub- oder Splitterschutz.
Seitenschutz
Herkömmliche Brillen und auch viele Schutzbrillen bieten keinen oder nur einen geringen Seitenschutz. Blendwinkel entstehen und das Auge wird nur unzureichend gegen schädigende Einflüsse geschützt. Mit Brillenvorhängern mit Seitenschutz wird dies vermieden. Sie umschließen den Augenbereich auch seitlich und verhindern optische und mechanische Verletzungen deutlich effektiver. Wichtig hierfür ist ein guter Sitz des Modells. Die Seitenflächen müssen am Kopf anliegen.
Schutzstufen - Optik
Neben einfachen Brillenvorhängern aus farblosem Kunststoff gegen mechanische Einflüsse werden die Modelle in unterschiedlichen Schutzstufen angeboten. Diese ermöglichen es, den Augenschutz individuell an die zu erledigende Arbeit anzupassen. Wichtig hierbei ist: Wählen Sie lieber eine Schutzstufe höher, als durch einen zu geringen Schutz Verletzungen zu riskieren. Achten Sie auf vorhandene Normungen nach DIN 166. Brillenvorhänger können bis zur Schutzstufe DIN 5 eingesetzt werden. Die optischen Schutzstufen sind im Bereich Schneiden und Schweißen zu berücksichtigen, da hier erhöhte optische Belastungen auftreten
- Schutzstufe 1,7: helles Streulicht, UV-Strahlung
- Schutzstufe 2: einfache Brennschneidarbeiten
- Schutzstufe 3: Brennschneidvorgänge und Leichtmetallschweißen
- Schutzstufe 4: Leichtmetall-, Stahl und Graugussschweißen, Schweißen und Hartlöten unter Verwendung von bis zu 70l Acetylen pro Stunde, Brennschneiden unter Einsatz von bis zu 900 l Sauerstoff/h
- Schutzstufe 5: Schweißen und Hartlöten unter Verwendung von bis zu 200 l Acetylen pro Stunde, Brennschneiden unter Einsatz von bis zu 2000 l Sauerstoff/h
Die Sichtscheibenfestigkeit
Damit die Sicht auch während des Einsatzes nicht getrübt werden und die Brillenvorhänger dauerhaft einsetzbar bleiben werden, ja nach Bedarf, verschiedene Festigkeitsklassen angeboten. Gerade im Bereich des Beschusswiderstandes ist bei der Verwendung von Brillenvorhängern allerdings darauf zu achten, dass die Fassung und das Gestell der Unterbrille den mechanischen Belastungen ebenfalls gewachsen sind. Bei sehr hohen mechanischen Belastungen, verwenden Sie am besten eine komplette Arbeitsschutzbrille, die auf Ihren Bereich abgestimmt ist.
Bezeichnung und Festigkeit:
- K: kratzbeständig
- N: Beschlagschutz bei der Einwirkung von Wasserdampf
- S: leicht erhöhte Festigkeit, gegen geringe Krafteinwirkung
- F: Beständigkeit gegen einen Beschuss mit 45m/Sekunde
- B: Beständigkeit gegen einen Beschuss mit 120m/Sekunde
- A: Beständigkeit gegen einen Beschuss mit 190m/Sekunde
|
|