Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > CD-Reiniger

  CD-Reiniger  (6 Angebote unter 28.218.993 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „CD-Reiniger“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Oehlbach RCA D1C84041 D1C84041 CD-Reinigungstücher 5 St. (3 Angebote) 
RCA Reinigungstücher Die RCA Reinigungstücher eignen sich hervorragend zur Pflege von Platten und jeglichem Phono-Equipment. Staub, leichter Schmutz und Fingerabdrücke werden problemlos und rücksta...
Oehlbach
D1C84041
ab € 10,46*
pro Stück
 
 Stück
InSpec™ Reiniger AN, nicht steril, ready to use, ISO 5 GMP C/D, 900ml/Spray (1 Angebot) 
InSpec™ Reiniger AN, nicht steril, ready to use, ISO 5 GMP C/D, 900ml/Spray InSpec™ Desinfektionsreiniger AN, nicht steril, Reinraumklasse ISO 5 GMP C/D, gebrauchsfertig, reinigt und desinfiziert, ...
Redditch Medical
NSANWFI-1L
ab € 38,91*
pro Stück
 
 Stück
CD-Reinigungstücher (1 Angebot) 
für CD-ROMs, DVDs und Laser Disks
Transmedia
CR3L
ab € 1,95*
pro Stück
 
 Stück
Hama Reinigungsspray AntiDust, 250 ml (1 Angebot) 
Bevor man den Staub an der Kamera mit den Fettflecken verreibt, reinigt man die Kamera besser vorsichtiger und entfernt die Staubkornchen mit diesem Druckluftspray. Fur die ubrig gebliebenen Finger...
Hama
00005800
ab € 7,72*
pro Stück
 
 Stück
InSpec™ Reiniger OX, nicht steril, ready to use, ISO 5 GMP C/D, 1l/Sprühflasche (1 Angebot) 
InSpec™ Reiniger OX, nicht steril, ready to use, ISO 5 GMP C/D, 1l/Sprühflasche InSpec™ Desinfektionsreiniger OX, nicht steril, Reinraumklasse ISO 5 GMP C/D, gebrauchsfertiges Sporizid, ideal in Ro...
Redditch Medical
NSOXPW-1L
ab € 38,71*
pro Stück
 
 Stück
InSpec™ Reiniger QT, n.steril, ready to use, ISO 5 GMP C/D, 900ml/Sprühflasche (1 Angebot) 
InSpec™ Reiniger QT, n.steril, ready to use, ISO 5 GMP C/D, 900ml/Sprühflasche InSpec™ Desinfektionsreiniger QT, nicht steril, Reinraumklasse ISO 5 GMP C/D, gebrauchsfertiges, nicht oxidierendes Bi...
Redditch Medical
NSQTWFI-1L
ab € 38,99*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema CD-Reiniger
^

CD-Reiniger sorgen dauerhaft für einen guten Klang

Egal, ob Musik-CD, CD-ROM oder DVD, diese Datenträger können nur dann störungsfrei gelesen werden, wenn sie sauber und frei von Staub sind. Zudem können feinste Verschmutzungen beim Abspielen zu Kratzern in der CD führen und diese dauerhaft beschädigen. Aus diesem Grund ist es wichtig, CDs regelmäßig zu reinigen und zu pflegen. Eine CD hat jedoch eine sehr empfindliche Oberfläche, die möglichst fachgerecht gereinigt werden sollte. Das Waschen von verschmutzten CDs mit Spülmittel und Wasser wird zwar häufig praktiziert, es kann der CD jedoch schaden. Die Oberfläche sollte möglichst nicht mit Tensiden oder Seife in Berührung kommen.
CD-Reiniger sind spezielle Reinigungssysteme zur Oberflächenreinigung von CDs und DVDs. Sie enthalten je nach Produkt Isopropylalkohol und sogar antistatisch wirkende Zusätze, die das Anheften von Staub und Schmutz an der CD nach der Reinigung verhindern.

Reinigungstücher für CDs

Besonders praktisch sind Reinigungstücher für CDs und DVDs. Sie sind in einer Spenderbox erhältlich und mit einer Reinigungsflüssigkeit getränkt. Die Reinigungstücher sind weich und fusselfrei, so dass die CD bei der Reinigung nicht beschädigt werden kann. Je nach Produkt eignen sich diese CD-Reinigungstücher als Büroreiniger auch zum Säubern von Tastatur, Monitor oder Telefon.

Reinigungssets für CDs

CD-Reiniger wird auch als CD-Reinigungsse angeboten. Solche Sets beinhalten neben den Reinigungspads auch ein Pflegemittel und eine Reinigungsbürste. Diese Sets sind auch zur Reinigung besonders stark verschmutzter und verkratzter CDs geeignet.

Reinigungs-CD zur Reinigung von Laufwerken

Eine Reinigungs-CD reinigt CD- oder DVD-Laufwerke automatisch. Die CD bindet Staubkörner und ist je nach Produkt auch mit einer feinen Bürste an der Unterseite ausgestattet, welche die Linse säubert. Eine Reinigungs-CD wird nach Herstellerangabe eingelegt und einfach abgespielt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.