Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Chemikalienschutzlatzhose

  Chemikalienschutzlatzhose  (376 Angebote unter 28.218.919 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Chemikalienschutzlatzhose“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Chemikalienschutzlatzhose"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   26   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Chemikalienschutzlatzhose
^

Die Säureschutzlatzhose bietet Schutz bei der Arbeit mit Gefahrstoffen

Die Säureschutzlatzhose ist erforderlich, um Mitarbeiter in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, der Oberflächenbehandlung oder der Lebensmittelindustrie sowie in anderen Bereichen, in denen mit Säuren und Chemikalien gearbeitet wird, ausreichend vor Kontakt und Verletzungen zu schützen. Da Unternehmen und Betriebe verantwortlich für den Arbeitsschutz der Mitarbeiter sind, empfiehlt sich die einheitliche Ausstattung mit Arbeitsschutzkleidung in der vorgeschriebenen Schutzklasse. Neben der Säureschutzhose werden hier beispielsweise Chemikalienschutzjacken oder komplette Chemieschutzanzüge eingesetzt.

Sicherheitsanforderungen an eine Säureschutzlatzhose

Innerhalb der Europäischen Union stellen einheitliche Richtlinien hohe Anforderungen an die Sicherheitsstandards einer Säureschutzlatzhose. Neben dem Flammen- und Hitzeschutz gehört der Säureschutz den höchsten Schutzkategorien an. Umfassenden Schutz vor Säuren und Chemikalien bieten Säureschutzlatzhosen der Kategorie III vom Typ 4 bis 6. Das bedeutet, dass die Schutzkleidung spraydicht oder spritzfest sowie resistent gegen Säuren und Chemikalien sein muss. Nur so ist der Schutz des Körpers bei der Arbeit mit Chemikalien gewährleistet. Gleichzeitig ist eine Säureschutzlatzhose häufig flammensicher. Absolute Sicherheit bietet eine Säureschutzlatzhose nur, wenn sie gleichzeitig reiß- und schnittfest ist. Sobald das Material beschädigt ist, können Säuren und Chemikalien eindringen. Aus diesem Grund besteht eine Säureschutzlatzhose aus strapazierfähigen Materialien mit einer Festigkeit von mindestens 250 bis 300 Gramm pro Quadratmeter. Typische Materialien für Säureschutzkleidung sind Polyacryl oder Nylon. Eine Säureschutzlatzhose muss die Normen DIN EN 465 und DIN 13034 erfüllen.

Ausreichende Bewegungsfreiheit bei der Arbeit

Um ausreichende Bewegungsfreiheit bei der Arbeit zu bieten, ist eine Säureschutzlatzhose bei einer gleichzeitig optimalen Passform großzügig bemessen. Aufgrund ihres Schnitts schützt die Latzhose sowohl den Bauch- und Brustbereich, als auch die empfindliche Nierenregion vor Kälte, Zug und Säurekontakt. Längenverstellbare Träger mit Stretcheinsatz optimieren zusätzlich die Passform und verhindern ein verrutschen der Hose. Durch die hohe Befestigung der Träger an der Rückenseite verrutschen die Träger der Säureschutzlatzhose auch nicht in sitzender Position. Praktisch sind die zahlreichen Taschen der Latzhose, die Platz für Werkzeuge und persönliche Utensilien bieten.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.