Mit Cleaning Cartridges Streamer funktionsfähig halten
Streamer dienen der Datenarchivierung und zum Sichern von Daten im großen Umfang. Durch den regelmäßigen Einsatz der Geräte und der dazugehörigen
Data Tapes können die mechanisch arbeitenden Datensicherungslösungen mit der Zeit verschmutzen. Dann drohen Aufzeichnungs- oder auch Lesefehler bei der Medienwiedergabe beziehungsweise -aufnahme. Eine auch als Reinigungskassette bezeichnete Cleaning Cartridge kann dann helfen. Diese speziellen Medien für den Streamer lassen sich je nach Variante und Streamertechnik zwischen wenigen Malen und einigen Dutzend Malen nutzen.
Reinigungsbänder passend zur Streamertechnik wählen
Es gibt unterschiedliche Streamingtechnologien, die unterschiedliche Medientypen nutzen. Für die Wahl der passenden Cleaning Cartridge müssen Sie daher den Streamertyp berücksichtigen. Am Markt gibt es zum Beispiel Reinigungsmedien für diese Bandlaufwerkstechnologien:
- DAT
- DDS
- DLT
- LTO
- ULTRIUM
- ULTRIUM 4
Anzahl der Reinigungsdurchläufe
Neben der Entscheidung für die passende Technik ist beim Kauf auch die Anzahl der maximalen Reinigungsdurchläufe pro Reinigungsband infrage. Viele Cartridges bieten die Möglichkeit, etwa maximal 18 bis 20 Durchläufe durchzuführen. Je nach Bandlaufwerkstyp sind jedoch auch Reinigungsmedien zu haben, die bis zu 50 oder mehr Reinigungsintervalle ermöglichen. Diese Cleaning Cartridges eignen sich im Allgemeinen bei umfangreicher Streamernutzung.
Tipps zur Wahl der Cleaning Cartridge
- Achten Sie auf den Medientyp. Teilweise gibt es von einem Standard unterschiedliche Versionen mit verschiedenen Medientypen.
- Wählen Sie - wenn möglich - eine Cleaning Cartridge mit einer Anzahl an Reinigungsdurchläufen, die zu Ihrer Streamer-Einsatzfrequenz passt.