Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: dehnfolie 10my, dehnfolie 35 cm, dehnfolie rot
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Dehnfolie

  Dehnfolie  (788 Angebote unter 28.218.904 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Dehnfolie“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Stretchfolie transparent 500mm 300m x 20 my (1 Angebot) 
Stretchfolie transparent 500mm 300m x 20 my- Farbe: transparent - Länge: 300 m - Breite: 50cm - Stärke 20my - Hülse 50mm - PE Handstretchfolie passt sich jeder beliebigen Form an. - Geräuscharmes A...
iPEP
999-STF-04
ab € 4,12*
pro 300 Meter
 
 Rolle
6 Rollen PE-Stretchfolie 500 mm x 300 m transparent 17 my Wickelfolie Palettenfolie Folie (1 Angebot) 
PE-Stretchfolie für Handabrollung in Breite: 500 mm, Länge ca. 300 m Lauflänge, Stärke: 17 my, auf 50 mm Pappkern.
Koka-Betriebsbedarf
ab € 35,57*
pro 6 Rollen
 
 Karton
Stretchfolie schwarz 500mm 300m x 20 my (1 Angebot) 
Stretchfolie schwarz 500mm 300m x 20 my- Farbe: schwarz - Länge: 300 m - Breite: 50cm - Stärke 20my - Hülse 50mm - PE Handstretchfolie passt sich jeder beliebigen Form an. - Geräuscharmes Abrollen....
iPEP
999-STF-05
ab € 4,63*
pro 300 Meter
 
 Rolle
Handstretchfolie, 500mm breitx300lfm, 20µ,, transparent (7 Angebote) 
 Handstretchfolie zur zuverlässigen und preiswerten Palettensicherung äusserst vielseitig verwendbar - Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Diebstahl Wirtschaftlicher Materialverbrauch, aus 300 lfm. ...
TransPak
7960140
ab € 4,90*
pro Rolle
 
 Packung
Stretchfolie transparent 500mm 300m x 17 my (1 Angebot) 
Stretchfolie transparent 500mm 300m x 17 my- Farbe: transparent - Länge: 300 m - Breite: 50cm - Stärke 17my - Hülse 50mm - PE Handstretchfolie passt sich jeder beliebigen Form an. - Geräuscharmes A...
iPEP
999-STF-03
ab € 4,13*
pro 300 Meter
 
 Rolle
Handstretchfolie 17 my 500 mm 300 lfm transparent (1 Angebot) 
Handstretchfolie zum Schutz Ihrer Ware vor Nässe und Schmutz Die transparente Handstretchfolie in 17my eignet sich hervorragend als Schutz- und Fixierhilfe für Ihre Waren und Transportmittel. Mitte...
Storopack
32994
ab € 4,37*
pro 300 Meter
 
 Rollen
Handstretchfolie, 500mm breitx300lfm, 23µ,transparent (8 Angebote) 
 Handstretchfolie zur zuverlässigen und preiswerten Palettensicherung äusserst vielseitig verwendbar - Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Diebstahl Wirtschaftlicher Materialverbrauch, aus 300 lfm. ...
TransPak
7960040
ab € 6,19*
pro 300 Meter
 
 Packung
Handstretchfolie schwarz, 500mm breitx300lfm, 23µ,blickdichtes Material (7 Angebote) 
Farbige Handstretchfolie - Der ideale Schutz vor Staub, Nässe, Lichteinfall und Diebstahl Für ein neutrales, diskretes Verpacken auf Palette äusserst vielseitig verwendbar - Schutz vor Staub, Feuch...
TransPak
7960340
ab € 7,01*
pro 300 Meter
 
 Packung
HAPPEL Stretchfolie, (B)500 mm x (L)300 m, Stärke: 20 my (8008804) (1 Angebot) 
HAPPEL Stretchfolie, (B)500 mm x (L)300 m, Stärke: 20 my aus Polyethylen, transparent, witterungsbeständig, reißfest, dehnfähig, haftet ohne Klebstoff an sich selbst, hält Waren unverrückbar, Hülse...
Happel
342.501
ab € 41,17002*
pro 6 Stück
 
 Packung
Handstretchfolie 23 my 500 mm x 300 lfm transparent (1 Angebot) 
Handstretchfolie 500 mm 300 lfm 23 my transparent: Die transparente Handstretchfolie in 23my eignet sich hervorragend als Schutz und Fixierhilfe für Ihre Waren und Transportmittel. Mittels eines Ha...
Storopack
10074
ab € 5,95*
pro 300 Meter
 
 Rollen
Stretchfolie 50cmx300m 23mic Kern 50mm schwarz (9 Angebote) 
Diese hochelastische Qualitätsfolie sichert Ihre Transportsendung und ist recyclebar. Für die manuelle Verarbeitung. Beständig bis zu 600 Sonnenstunden.
Soennecken
161221590
ab € 7,00*
pro 150 Kubikmeter
 
 Rolle
Handstretchfolie 23 my 100 mm 150 lfm transparent (1 Angebot) 
Mini-Stretchfolie 23 my 100mm x 150 lfm Mit der kompakten Handstretchfolie können Sie ganz schnell und einfach Ihre Ware fixieren und vor Nässe und Schmutz zu schützen. Die Handhabung ist durch die...
Storopack
6909
ab € 0,85*
pro 150 Meter
 
 Rollen
WETEC Stretchfolie, ESD, Breite x Länge 500 mm x 300 m (1 Angebot) 
Elektrostatisch dissipative Verpackungsfolie aus Polyolefin. Merkmale: dissipative Polyethylenfolie recyclebar
Wetec
3170.0300
ab € 27,77*
pro Stück
 
 Stück
WIHEDÜ Stretchfolie, 20µ/1600m/500mm 130%, MSTF 2016050 (1 Angebot) 
WIHEDÜ - PE-Stretchfolie für Maschinen, 3-Zoll-Kern (76mm-Durchmesser-Kern), transparent, Stärke: 20my, 1600m : 500mm, 16 Kg-Spule
Willy Heckmann
380029
ab € 2,15*
pro Kilogramm
 
 Kilogramm
6 Rollen PE-Stretchfolie 500 mm x 300 m SCHWARZ 23 my Wickelfolie Palettenfolie Folie (1 Angebot) 
PE-Stretchfolie für Handabrollung in Breite: 500 mm, Länge ca. 300 m Lauflänge, Stärke: 23 my, auf 50 mm Pappkern.
Koka-Betriebsbedarf
ab € 51,67*
pro 6 Rollen
 
 Karton
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   53   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Dehnfolie
^

Stretchfolie – zuverlässiger Transportschutz für Ihre Waren

Jeder, der im Versandbereich arbeitet, weiß, wie wichtig es ist, die Ladung auf der Palette oder einem Ladungsträger für den Transport richtig zu fixieren. Schließlich wollen Sie sicher gehen, dass die Ware beim Empfänger in einwandfreiem Zustand ankommen und Transportschäden bzw. Reklamationen vermeiden. Denn ist das Packgut auf dem Transport einmal in Bewegung, kann es schnell zu einem Sicherheitsrisiko werden.

Warum sollte man Stretchfolie verwenden?

Verwenden Sie eine Stretchfolie, sind die Güter fest und sicher geschützt - und das während des gesamten Versands. Vergleichbar ist das Prinzip mit einem Sicherheitsgurt, den Sie während der Autofahrt anlegen. Die Ware wird mit Stretchfolie per Hand oder mit einer Maschine umwickelt und zwar so, dass auf dem Transport nichts verrutschen oder herausfallen kann. Doch nicht nur in puncto Ladungssicherung bietet Stretchfolie Vorteile, die Güter sind außerdem vor Diebstahl, Staub und Verschmutzung geschützt.

Hand- und Maschinenstretchfolie

Stretchfolie ist für die Transport- und Warensicherung deshalb so ideal, da sie aus Polyethylen (PE) besteht. Dieser Kunststoff sorgt für hervorragende Dehnungseigenschaften von 150 bis 300 Prozent, wodurch die Ware gut gesichert auf der Palette ist. Sie wird daher auch als Dehnfolie bzw. Wickelfolie bezeichnet.
Man unterscheidet zwischen Hand- und Maschinenstretchfolie. Bei der ersten Variante wird die Stretchfolie per Hand um die Ware gewickelt, während bei der Maschinenstretchfolie diese Aufgabe eine Maschine übernimmt. Erhältlich ist Stretchfolie in verschiedenen Folienstärken. Bei der Handstretchfolie werden oft Stärken von 17 bis 23 µm und bei der maschinellen Anwendung 20 bis 23 µm verwendet. Höhere Folienstärken z.B. 30 oder 35 µm sind ebenfalls erhältlich. Bei niedrigeren Folienstärken wie z.B. 7 oder 8 µm handelt es sich meist um vorgedehnte Folien, die im Gegensatz zu Standardfolien einige Vorteile aufweisen.

Vorgedehnte Folie reduziert die Transportbelastungen

Um die Ware durch die Folie auch richtig zu schützen, ist ein großer Kraftaufwand nötig. Aus diesem Grund wird die Handstretchfolie meist im so genannten Krebsgang rückwärts gestretcht und um die Ware gewickelt. Allerdings kommt es manchmal vor, dass die Ware zwar fixiert wurde, aber schief oder umgestürzt beim Empfänger eintrifft.
Denn wird das Dehnungspotential nicht richtig ausgenutzt, kann es auf dem Transport durch starken Schwankungen oder in Kurvenfahrten vorkommen, dass die Folie weiter belastet und dadurch gedehnt bzw. ausgeleihert wird. Die sehr guten Dehnungseigenschaften von Stretchfolie können also schnell zum Nachteil werden. Um dem entgegenzuwirken, müsste die Folie vor der Fixierung um zwei bis drei Meter ausgedehnt und erst dann um die Ware gewickelt werden. Da dies sehr viel Zeit und Platz in Anspruch nimmt, hat sich mittlerweile werkseitig vorgedehnte Stretchfolie durchgesetzt. Dadurch ist es nicht nur möglich, die Ladung vorwärts laufend bei geringerem Kraft-, Zeit- und Materialaufwand zu sichern, Sie sparen auch Abfall und Entsorgungskosten. Die Ware wird auch fest und sicher auf der Palette fixiert, Ausdehnungen durch Transportbelastungen können auf ein Minimum reduziert werden.

Wie fixiert man die Ware?

Ziehen Sie die Stretchfolie etwa einen Meter von der Rolle ab und befestigen Sie diese am Palettenfuß. Wickeln Sie nun die Folie mit der Außenseite um die Ware. Setzen Sie die ersten drei Umwicklungen tief am Fuß an, so dass Ware und Palette fest miteinander verbunden werden. Anschließend wickeln Sie die Stretchfolie spiralförmig nach oben, achten Sie dabei auf eine ausreichende Überlappung. Es wird empfohlen, auch den oberen Bereich der Palette mit drei Umwicklungen zu befestigen. Wenn Sie die Ware von Hand sichern, ist ein Stretchfolienabroller bzw. eine Gleithülse ratsam. Diese erleichtern Ihnen, die Stretchfolie abzuwickeln.

Ab wann ist eine Stretchmaschine von Vorteil?

Wenn Sie täglich mehrere Paletten stretchen, lohnt sich die Anschaffung einer Stretchmaschine, auch Stretchanlage genannt. Diese robusten Maschinen übernehmen dabei die Fixierung der Ladung durch ein gleichmäßiges Wickelprogramm. Die zu verstretchende Ware wird auf einem Drehteller beispielsweise mit Hilfe eines Gabelstaplers abgelegt, Modelle mit Einfahrlaschen sind hier vorteilhaft. Eine Fotozelle tastet automatisch die Palettenhöhe ab und berechnet die notwendige Menge an Stretchfolie.
Die Abwicklung der Folie erfolgt automatisch, durch verschiedene Einstellungen wie z.B. motorisches Vordehnsystem oder unterschiedliche Wickelprogramme sowie einer mechanischen Bremsen lässt sich die exakte Spannkraft regeln. Wie schnell die Palette mit Maschinenstretchfolie fixiert werden soll, können Sie stufenlos einstellen. Mit einer Stretchanlage sind beispielsweise 30 Paletten pro Stunden möglich.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.