Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Dekontaminationsdusche

  Dekontaminationsdusche  (4 Angebote unter 28.011.742 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Dekontaminationsdusche“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Dekontaminationsdusche"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Mobile Körperdusche 5l PLUM (18 Angebote) 
zur schnellen und wirksamen Dekontamination von Körper und Oberflächen bei Kontakt mit ätzenden und giftigen Gefahrstoffen, starke Säuren und Laugen, Oxydationsmittel, Formaldehyd, Phenol, organisc...
Plum Safety ApS
4735
ab € 801,30*
pro Stück
 
 Stück
Mobile Körperdusche 100ml PLUM (17 Angebote) 
zur schnellen und wirksamen Dekontamination von Körper und Oberflächen bei Kontakt mit ätzenden und giftigen Gefahrstoffen, starke Säuren und Laugen, Oxydationsmittel, Formaldehyd, Phenol, organisc...
Plum Safety ApS
4737
ab € 18,89*
pro Stück
 
 Stück
PK (1 Angebot) 
Zur Verwendung mit = Dekontaminationsduschen Der 3M-Vorfilter kann die Lebensdauer des HE verlängern Filtern Sie, indem Sie große Partikel erfassen, die sonst verstopfen würden HE-FilterIdeal für d...
3M
7000059880
ab € 18,59*
pro 10 Stück
 
 Paket
Mobile Körperdusche 600ml PLUM (18 Angebote) 
zur schnellen und wirksamen Dekontamination von Körper und Oberflächen bei Kontakt mit ätzenden und giftigen Gefahrstoffen, starke Säuren und Laugen, Oxydationsmittel, Formaldehyd, Phenol, organisc...
Plum Safety ApS
4736
ab € 124,03*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Dekontaminationsdusche
^

Dekontaminationsduschen säubern und schützen im Ernstfall

Im Katastrophenschutz spielt die Dekontamination bei den unterschiedlichsten Einsätzen sowohl für Bevölkerung, Einsatzkräfte, Einsatzgeräte und Fahrzeuge eine wichtige Rolle. Im Allgemeinen werden bei der Dekontamination schädliche und gefährliche Stoffe von Kleidung, Objekten und Personen entfernt. Hierzu werden Dekontaminationsduschen mit einem auf den Schadstoff abgestimmten Dekontaminationsmittel eingesetzt. Im Notfall ist aber auch reines Wasser, nach Möglichkeit warm bis heiß für eine erste Dekontamination ausreichend.

Unterschiedliche Einsatzbereiche der Dekontaminationsdusche

Neben möglichen ABC-Einsätzen des Katastrophenschutzes, die durch Radioaktivität, biologische oder chemische Kontamination entstehen, erfolgt der Einsatz von Dekontaminationsduschen auch in häufigen Alltagssituationen. Nach Bränden müssen beispielsweise Einsatzkräfte inklusive Schutzkleidung von den einwirkenden Rauchgasen befreit werden. Auch bei Unfällen mit Gefahrgut, egal in welchem Bereich, und in Laboratorien sind Dekontaminationsduschen ein wichtiger Bestandteil des Gesundheits- und Arbeitsschutzes.

Mobile Dekontaminationsduschen

Neben fest zu installierenden Dekontaminationsduschen, die in Krankenhäusern, Laboratorien und in der Industrie gefragt sind, ist es besonders für Rettungskräfte wichtig, mobile, zum Teil aufblasbare Dekontaminationsduschen zur Verfügung zu haben. Je eher die Dekontamination erfolgt, umso geringer sind das Gesundheitsrisiko und die Gefahr der Verschleppung von Schadstoffen. Deshalb werden vorrangig schnell aufzubauende Zeltduschen eingesetzt.

Der Wasserdurchfluss

Bei der Dekontamination kommt es auf die Masse des ausströmenden Wassers an. Demnach sollte dem Volumenstrom besondere Aufmerksamkeit zuteilwerden. Die Notduschen im Labor müssen beispielsweise eine Durchflussmenge von 30l/min bieten. Bei der einfachen mobilen Dekontamination bei Einsätzen der Feuerwehr werden häufig geringere Wassermengen angesetzt. Durch die Mobilität der Dekontaminationsduschzelte ist ein so hoher Volumenstrom kaum umsetzbar. Empfehlenswert sind Durchflussmengen von 25l/min.

Die Duschköpfe

Edelstahlduschköpfe, die auf unterschiedlichen Höhen angebracht sind, sorgen für eine flächendeckende Dekontamination. Die Duschköpfe sollten beweglich sein, um eine genauere Positionierung zu zulassen. Zur optimalen Dekontamination sind mindestens 8 Duschköpfe vorzusehen. Eine gute Ergänzung bieten zusätzlich installierbare Handbrausen.

Auffangwannen als Schutz vor zusätzlicher Umweltkontamination

Das Wasser, das zum Dekontaminieren verwendet wird, muss aufgefangen, später gereinigt und entsorgt werden. Das  Volumen der Auffangwanne spielt daher eine wesentliche Rolle. Ein Anschluss für eine Gefahrgutpumpe sorgt dafür, dass das Brauchwasser ohne Umweltgefährdung aus der Duschkabine abgeführt werden kann. Wichtig im Zusammenhang des Umgebungsschutzes ist ebenfalls eine Dichte Umhüllung während des Duschvorganges. Vorgelagerte Außenwannen sind ein zusätzliches und wichtiges Zubehör, sie verhindern, dass durch Schuhe und Stiefel kontaminierte Flüssigkeit aus der Duschauffangwanne unkontrolliert nach außen getragen wird.

Maßnahmen für den Erfolg

Neben der einfachen Duschvorrichtung sind Tensidzusätze bei unbekannten Schadstoffsubstanzen und speziell gewählte Dekontaminationsmittel bei bekannten Substanzen hilfreich, um das Dekontaminationsergebnis zu verbessern und den Schadstoff zu neutralisieren. Bei  der Dekontamination von Verletzten sorgen in die Duschwände integrierte Handschuhe, die einen geschützten Griff nach innen erlauben, für ausreichenden Schutz der Hilfskräfte. Warmes oder heißes Wasser erzielt besonders gute Ergebnisse, ist dies nicht vorhanden kann auch Kaltwasser genutzt werden um den Abspülvorgang vorzunehmen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.