Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: drahtseil 10 mm, drahtseil 10mm 50m, drahtseil schlaufe
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Drahtseil

  Drahtseil  (1.176 Angebote unter 28.031.089 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Drahtseil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Drahtseil"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Drahtseil ø 1 mm 7x7 Litzen - Edelstahl A4 (1 Angebot) 
Drahtseil ø 1 mm 7x7 Litzen - Edelstahl A4 Konstruktion 7x7 mittelweich / Edelstahl A4 / Zugfestigkeit 1570 N/mm² Drahtseile 7x7 Litzen, nicht für Hebezwecke geeignet.
k.A.
8379401250
ab € 0,21*
pro Meter
 
 Meter
BASI - SKA 500 Geflochtenes Stahlseil - 6990-0500 (3 Angebote) 
Das Spiralkabelschloss kommt mit zwei Schlaufen / Ösen. Das Schloss ist vielseitig einsetzbar z.B. als Fahrrad, E-Bike oder Motorradschloss. Oder auch im Außenbereich für Zäune, Tore, Leitern oder ...
BASI
6990-0500
ab € 9,48*
pro Stück
 
 Stück
BASI - TSA Kofferschloss - KS 625 - Flexibles Stahlseil - 4-stellige Zahlenkombination - Zinkdruckguss-Gehäuse (1 Angebot) 
Das praktische und TSA genehmigte Kofferschloss eignet sich ideal auf Reisen, da TSA-Kontrolleure das Schloss anhand eines offiziellen Schlüssels bei Sicherheitskontrollen entsperren können. Durch ...
BASI
6100-0625
ab € 5,74*
pro Stück
 
 Stück
Ruck-Zuck Stahlseil verzinkt (2 Angebote) 
Ruck-Zuck Stahlseil verzinkt Durchmesser 2mm, 6x7+FE, Traglast 45kg, Reißkraft 235daN Durchmesser 3mm, 6x7+FE, Traglast 105kg, Reißkraft 529daN Durchmesser 4mm, 6x7+FE, Traglast 185kg, Reißkraft 94...
Dörner + Helmer
190380
ab € 9,09*
pro Stück
 
 Stück
Relaxdays Schlaufenkabel, ummanteltes Stahlseil mit Ösen, Ø 12 mm, Fahrrad, Motorrad, Gartenmöbel, Größenwahl, schwarz (1 Angebot) 
Das Schlaufenschloss ist ein flexibel verwendbarer Helfer zur Diebstahlsicherung von Deinem Hab und Gut. Verwende das Schlaufenseil in Kombination mit einem Vorhang-, Bügelschloss o. Ä. und sichere...
Relaxdays
10047811_589
ab € 5,70*
pro Stück
 
 Stück
DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Stahlseil 3mm, 6x7 + 1 FE verz. Ring 20m (1 Angebot) 
DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Stahlseil 3mm, 6x7 + 1 FE verz. Ring 20m Das Ruck Zuck Stahlseil verzinkt eignet sich hervorragend zum Halten von Lasten oder zum Befestigen und Aufhängen von Objekten. Da...
Dörner + Helmer
190381
ab € 16,46*
pro Stück
 
 Stück
DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Stahlseil PVC-umm. 3/4mm, Ring 20m (2 Angebote) 
DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Stahlseil PVC-umm. 3/4mm, Ring 20m PVC Mantel schützt vor Witterungseinflüssen und mechanischer Beschädigung etc. Drahtseil besteht aus 6x7 Litzen + 1 Fasereinlage. Für Ha...
Dörner + Helmer
190384
ab € 21,74001*
pro 3 Stück
 
 Packung
Drahtseil DIN3055 ø 2/3 mm 6x7 Litzen + 1 FE verzinkt + PVC ummantelt (1 Angebot) 
Drahtseil DIN3055 ø 2/3 mm 6x7 Litzen + 1 FE verzinkt + PVC ummantelt Konstruktion 6x7+1 FE / Stahl verzinkt + PVC Mantel / Zugfestigkeit 1960 N/mm² Der PVC Mantel bietet zusätzlichen Schutz vor Wi...
Dulimex
8716336496357
ab € 0,56*
pro Meter
 
 Meter
Drahtseil ø 2 mm 7x7 Litzen - Edelstahl A4 (1 Angebot) 
Drahtseil ø 2 mm 7x7 Litzen - Edelstahl A4 Konstruktion 7x7 mittelweich / Edelstahl A4 / Zugfestigkeit 1570 N/mm² Drahtseile 7x7 Litzen, nicht für Hebezwecke geeignet.
k.A.
4800102
ab € 0,36*
pro Meter
 
 Meter
Drahtseil ø 2.5 mm 7x7 Litzen - Edelstahl A4 (1 Angebot) 
Drahtseil ø 2.5 mm 7x7 Litzen - Edelstahl A4 Konstruktion 7x7 mittelweich / Edelstahl A4 / Zugfestigkeit 1570 N/mm² Drahtseile 7x7 Litzen, nicht für Hebezwecke geeignet.
k.A.
83794025250
ab € 0,58*
pro Meter
 
 Meter
Stahlseil 3mm (Länge 10m) (8 Angebote) 
Stahlseil 3 mm (Länge 10 m) mit rotem Kunststoffmantel Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Siemens
3SE79102AA
ab € 23,13*
pro Stück
 
 Stück
DRAHTSEIL MIT KUGEL, D=1,5, L=1200, EDELSTAHL (1 Angebot) 
Werkstoff: Edelstahl 1.4401. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K2023.10215X3200 Hinweis: Das Drahtseil mit Endstück ist ein Ersatzteil für den Arretierbolzen mit Fernbetätigung K1502. Zubehör: Zu...
k.A.
K2023.10215X1200
ab € 2,86*
pro Stück
 
 Stück
Drahtseil 3 mm Ring 10 m rostfrei (11 Angebote) 
Drahtseil, Edelstahl 1.4401
PÖSAMO VAUKA
1100100018
ab € 9,54*
pro 10 Meter
 
 Stück
Drahtseil D.3,0-4,0mm L.170m 6x7+1FE Bruchkraft 5,28 kN Stahl,verz.ku.-ummantelt (11 Angebote) 
verzinkt, kunststoffummanteltWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: kunststoffummantelt
k.A.
7000640
ab € 87,19*
pro Stück
 
 Stück
Drahtseil D. 4,0 mm Länge 10 m 6 x 7 + 1 FE Mindestbruchkraft 9,38 kN Stahl, v (9 Angebote) 
Drahtseil D.4,0mm L.10m 6 x 7+1 FE Bruchkraft 9,38 kN Stahl,verz. verzinkt
k.A.
1000134106
ab € 6,26*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   79   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Drahtseil
^

Drahtseile zur Ladungssicherung

Seile spielen in vielen Bereichen eine wichtige Rolle. Ob im Rahmen der Absicherung, Ladungssicherung, Absperrung oder zum Bewegen und Halten von Gegenständen oder Personen – sie sind vielfältig einsetzbar. Ihre Beschaffenheit bestimmt dabei meist ihr Einsatzgebiet, zum Beispiel ob ein Seil als Kletterseil oder Senkseil nutzbar ist. Drahtseile werden zum einen als stehende und zum anderen als bewegte Seile verwendet. Während erstgenannte als Anschlag- und Abschlagseile sowie als Tragseile von Kabelkranen oder Seilbahnen eingesetzt werden, finden bewegte Seilkonstruktionen ihre Verwendung als Hubwerks-, Zug- und Einlageseile.

Eigenschaften und Kennzeichnungen von Drahtseilen

Im Gegensatz zu Stahlketten verfügen Drahtseile über eine bessere Laufgeschwindigkeiten und ein günstigeres Bruchverhalten. Außerdem weisen sie eine viel geringere Eigenmasse auf. Als nachteilig erweist sich hingegen ihre Empfindlichkeit gegen Verschleiß und Korrosion. Alle Seilkonstruktionen werden aus kaltverformten Rund- oder Formdraht hergestellt, welcher für die hohe Festigkeit des Seiles verantwortlich ist. Drahtseile werden in unterschiedlichen Längen und Seildurchmessern angeboten. Bezeichnungen wie 5x7, 7x19 oder 6x37 kennzeichnen die Anzahl der Litzen und Drähte aus dehnen das einzelne Seil zusammengesetzt ist. So bedeutet 5x7, dass das Drahtseil aus 5 Litzen mit jeweils 7 Drähten besteht.

Spiralseil

Litzen bzw. Drahtbündel, die einfach miteinander verseilt und um einen Kerndraht geschlagen werden, gehören zur Kategorie Spiralseil. Diese Form der Seilkonstruktion weist eine geringe Biegsamkeit auf und kommt daher vorwiegend als stehendes Tragseil bei Materialseilbahnen, Kabelkranen und Brücken sowie als Abspannseil zum Einsatz. Offene Spiralseile haben oft den Nachteil, dass leicht Schmutz und Wasser in die Konstruktion eindringen können und dadurch ein frühzeitiger Verschleiß bzw. Seilbruch möglich ist. Voll und halb verschlossene Spiralseile haben diesen Nachteil nicht. Spiralseile sind hohen Querbelastungen gewachsen und verfügen über eine glatte Oberfläche, die vor allem die Laufruhe verbessert und den Seilverschleiß verringert.

Litzenseil

Wurde ein Seil aus einer Lage aus Litzen gefertigt, wird es als Litzenseil bezeichnet. Einlagige Litzenseile sind biegsamer als Spiralseile und leisten daher als bewegte Seilkonstruktionen in der Industrie ihren Dienst. Sie lassen sich besonders gut über Scheiben oder Rollen führen und werden gerne in Schachförderanlagen eingesetzt. Einige Hersteller versehen ihre Litzenseile mit Zwischenlagen aus Polymeren. Diese stabilisieren das Seil, verhindern ein Eindringen von korrosiven Medien und dämpfen dynamische Seilkräfte.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.