Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Druckluft T-Stück

  Druckluft T-Stück  (2.738 Angebote unter 28.247.968 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Druckluft T-Stück“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Druckluft T-Stück"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
T-Stück, innen/innen/außen, G/R 1/4, SW 13, Messing vernickelt (6 Angebote) 
T-Stück, innen/innen/außen, G/R 1/4, SW 13, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt
Riegler
N 254.72
ab € 1,65*
pro Stück
 
 Stück
Festo QSMT T-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, PBT, 14 bar (1 Angebot) 
Stecker A = 6-mm-Steckanschluss Stecker B = 6-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = T-Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = QSMT Modellnummer = 153367 Betriebstemperatur m...
Festo
QSMT-6
ab € 38,68*
pro 10 Stück
 
 Beutel
T10MS T-Stück G 1" (IG), Messing (3 Angebote) 
*Bauform wie MSV
LANDEFELD
T 10 MS
ab € 12,02*
pro Stück
 
 Stück
T-Stück, außen/außen/außen, R 1/4, SW 13, Messing vernickelt (6 Angebote) 
T-Stück, außen/außen/außen, R 1/4, SW 13, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt
Riegler
N 254.03
ab € 1,45*
pro Stück
 
 Stück
T12MS T-Stück G 1/2" (IG), Messing (3 Angebote) 
*Bauform wie MSV
LANDEFELD
T 12 MS
ab € 5,98*
pro Stück
 
 Stück
T-Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 5 mm (8 Angebote) 
T-Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 5 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für e...
Riegler
69.005
ab € 1,95*
pro Stück
 
 Stück
T-Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm (8 Angebote) 
T-Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für e...
Riegler
69.008
ab € 2,12*
pro Stück
 
 Stück
T-Verbinder »value line«, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, MS vern. (7 Angebote) 
T-Verbinder »value line«, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vern. Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern a...
Riegler
49.008-E
ab € 1,96*
pro Stück
 
 Stück
T-Stück AG 1/2', Messing (6 Angebote) 
T-Stück, Außengewinde, Messing AG ø 1/2'
ELMAG
42426
ab € 9,27*
pro Stück
 
 Stück
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 3/4, schwarzer Temperguss feuerverz. (8 Angebote) 
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 3/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitete Ve...
Riegler
TFT 130-34
ab € 1,38*
pro Stück
 
 Stück
Sortimentsbox Steck- verbinder Blaue Serie (1 Angebot) 
Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen Eigenschaften: • Einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren Einsatzbereiche: • Druckluft • Gase • Flüssigkeiten, soweit mit den Materi...
Riegler
PIB 100
ab € 257,82*
pro Stück
 
 Stück
Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie« (30 Angebote) 
Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten Teilen unserer Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«. ...
Riegler
PIB 100
ab € 125,16*
pro Stück
 
 Stück
T-Stück, 3 x Innengewinde, G 1, Druck 16 bar, Messing blank (5 Angebote) 
T-Stück, 3 x Innengewinde, G 1, Betriebsdruck max. 16 bar, Betriebstemperatur max. 120 °C, Messing blank
Riegler
TST10MSIG
ab € 4,97*
pro Stück
 
 Stück
T-Stück, außen/außen/außen, R 3/8, SW 17, Messing blank (18 Angebote) 
T-Stück, außen/außen/außen, R 3/8, SW 17, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank
Riegler
254.04
ab € 2,11*
pro Stück
 
 Stück
John Guest PM T-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, 16 bar (1 Angebot) 
Stecker A = 4-mm-Steckanschluss Stecker B = 4-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = T-Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = PM Betriebstemperatur min. = -20°C T-Stück mit ...
John Guest
PM0204E
ab € 14,68*
pro 5 Stück
 
 Beutel
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   183   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Druckluft T-Stück
^

Druckluft T-Stück für pneumatische Anlagen

Das Druckluft T-Stück ist ein Fitting mit dreifachem Anschluss. Er führt pneumatische Leitungen zusammen, teilt die Ströme auf und lenkt sie im 90°-Winkel um.

Druckluft T-Stücke im Detail

Das T-Stück ist ein Leitungselement für pneumatische Anlagen. Es verbindet drei pneumatische Leitungen miteinander. Aus seiner T-Form ergeben sich folgende Funktionen:
  • Richtungswechsel mit 90° Winkel,
  • Zusammenführen über drei Anschlüsse und
  • Aufteilen des pneumatischen Durchflusses.
Das Druckluft T-Stück wird eingesetzt, um einen zusätzlichen Teilbereich oder Verbraucher zu erreichen. Es ist ein gerades Rohrstück mit einem Anschluss im rechten Winkel. Einige T-Stücke weichen von dieser Definition ab. Die Anschlüsse dieser Fittings sind leicht abgewinkelt.

Auswahltipps für Druckluft T-Stücke

Die gelungene Auswahl eines Druckluft T-Stückes orientiert sich an den zu verbindenden Leitungen und der durchströmenden Druckluft. Diese Gegebenheiten vor Ort wirken maßgeblich auf die folgenden Merkmale ein:
  • Material des T-Stücks,
  • Anschlussmaße,
  • Gewindegröße,
  • Druck- und Temperatureignung sowie
  • zusätzliche Funktionen.
Der Einsatz eines Fittings sollte materialtreu erfolgen. Hierfür stehen die T-Stücke in verschiedenen Materialien zur Verfügung, die anhand der vor Ort eingesetzten Rohre ausgewählt werden können. Die Anschlussmaße und Gewindegrößen der pneumatischen Leitungen müssen mit den Anschlüssen am T-Stück übereinstimmen. Einige dieser Verbindungselemente bieten auch die Möglichkeit, pneumatische Leitungen mit unterschiedlichen Anschlüssen miteinander zu koppeln. Das T-Stück kann mit reduzierendem drittem Anschluss ausgestattet sein oder als Adapter für pneumatische Leitungen mit unterschiedlichen Maßen wirken. Der Druck, Druckschwankungen, die Druckluftqualität und Einflüsse aus der Umgebung sollten durch die individuellen Beständigkeiten des T-Stücks kompensiert werden.

Sind Alternativen zum T-Stück erhältlich?

Das Druckluft T-Stück ist eine Variante im Bereich der Fittings. Er ist ebenso prädestiniert für die Kombination dreier Leitungen wie ein Y-Stück. Dieses Fitting bietet die gleichen Funktionen wie das T-Stück, leitet jedoch in einem größeren Winkel um. Die Kreuzung oder das X-Stück bietet noch einen zusätzlichen Anschluss. Weitere Alternativen sind Fittings mit zwei Anschlüssen. Als Winkelstück leiten sie einen pneumatischen Strom in einem definierten Winkel um.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.