1700050, Inhalts- und Durchflussmanometer Ø 63 mm. Max. Druck: 200 bar. Max. Durchfluss: 30 l/min. Anschluss: W 21,8 x 1/14 Zoll- 1/4 Zoll. Für Gase: Argon, Mischung Ar/CO², CO². Nach Norm: EN 2503...
1700054, Inhalts- und Durchflussmanometer Ø 50 mm. Max. Druck: 200 bar. Max. Durchfluss: 15 l/min. Anschluss: W 21,8 x 1/14 Zoll- 1/4 Zoll. Für Gase: Argon, Mischung Ar/CO², CO². Nach Norm: EN 2503...
AIR LIQUIDE Druckminderer Unicontrol 500 Argon / Co2 / Helium Besitzt leicht ablesbare Manometer und einen exakt einstellbaren Regelknopf für den Arbeitsdruck. Für Argon, CO2 und Helium. Lieferung ...
GCE Druckminderer Argon 1-Stufig Typ 1 (653203) mit Absperrventil Druckminderer Argon/CO2 nach EN ISO 2503 1-stufige Bauart, mit eingebauter Staudüse. Typ 1, Inhaltsmanometer 0-315/200 bar, Arbeits...
Druckminderer für Argon, Mischgas und CO2. 1-stufig mit Mengen- und Inhaltsmanometer. Features: 1/4" Zoll Schraubgewinde für deutsche Gasanschlüsse Hinweise: + Abbildung ähnlich
AIR LIQUIDE Druckminderer Unicontrol 300 Argon/Co2 Besitzt leicht ablesbare Manometer und einen exakt einstellbaren Regelknopf für den Arbeitsdruck. Für Argon und CO2. Lieferung inkl. Manometerschu...
Druckminderer EN ISO 2503. Ventilkörper und Deckel aus hochwertigem Pressmessing. Feinstufige Einstellung des Arbeitsdruckes. Sicherheitsventil nach oben abblasend. Typ Argon/Kohlendioxid Druck 0 -...
HARRIS Druckminderer mit Absperrventil, 0-10/230 bar Nr. 842V-10, Argon, Mischgas, CO2 Flaschendruckminderer 230 bar, mit Absperrventil, Modell 842 • Maximaler Eingangsdruck 230 bar • Stufenlose Ei...
HARRIS Druckminderer mit Flowmeter, 0-30 l/min/230 bar Nr. 801-30FLAR, Argon, Mischgas, CO2 Flaschendruckminderer 230 bar mit Flowmeter, Modell 801 Typische Anwendung: Für alle MIG-/MAG-/WIG-Schwei...