| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-715109 Herst.-Nr.: 1700050 EAN/GTIN: 4036351015703 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1700050, Inhalts- und Durchflussmanometer Ø 63 mm. Max. Druck: 200 bar. Max. Durchfluss: 30 l/min. Anschluss: W 21,8 x 1/14 Zoll- 1/4 Zoll. Für Gase: Argon, Mischung Ar/CO², CO². Nach Norm: EN 2503, EN 13918., Fabrikat: Schweißkraft Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1000 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschendruckregler, Gasschweiß-Regler, Schutzgas-Flaschendruckminderer, Schutzgas-Flaschendruckregler, Schutzgasdruckminderer, druckminderer argon, druckminderer, druckminderer 1/14", Argon/CO2, groß, DRUCKMINDERER, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,16* | € 46,07* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,05* | € 46,10* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,56* | € 70,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|