Druckminderer - OXYWAY Fast I (geeignet auch für OXYBAG Hit) Druckminderer für Sauerstoff - Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT) - 30 mm Anschlussbolzen, rechts - Dosierscheibe und Inhaltsman...
Kurzbeschreibung Zum Befestigen an Druckminderer und Autogenschlauch Vorteile • BAM geprüft und überwacht • Leichtere Bauweise, dadurch weniger Gewicht am Arbeitsgerät und angenehmeres Arbeiten • K...
0 bis 15 l/min. für Sauerstoff. Mit Hochdruckhandanschluss G 3/4". Inhalatsmanometer. Abgang 9/16" mit Schlauchanschlusstülle 6 mm. Mengenregelblende einstellbar in den Stufen 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5...
Sauerstoffdruckregler für Sauerstoffflaschen mit flaschenseitigem Anschluss nach DIN 477 G3/4" Gewinde. Anschluss am O2-Ausgang: G 1/4" Betriebsdruck: 30 bar DIN 477 Anschlüsse sind in folgenden Lä...
0 bis 5 l/min. für Sauerstoff. Mit Hochdruckhandanschluss G3/4". Inhaltsmanometer. Abgang 9/16" mit Schlauchanschlusstülle 6 mm. Mengenregelblende einstellbar in den Stufen 0 - 0,5 - 0,8 - 1 - 1,5 ...
AIR LIQUIDE Druckminderer Unicontrol 500 Sauerstoff Besitzt leicht ablesbare Manometer und einen exakt einstellbaren Regelknopf für den Arbeitsdruck. Für Sauerstoff. Lieferung inkl. Manometerschutz...