Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Eckenspachtel

  Eckenspachtel  (3 Angebote unter 28.219.042 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Eckenspachtel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Eckenspachtel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Eckenspachtel 100x70mm, rostfrei (1 Angebot) 
Eckenspachtel 70 mm rostfrei blaues Heft Länge 100 mm, Breite 70 mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
10230070
ab € 4,61*
pro Stück
 
 Stück
TT Stukkateur-Eckenspachtel (1 Angebot) 
Die wichtigsten Produktmerkmale: 80x90x20 mm rostfrei mit Softgriff
TECTOOL
18028
ab € 6,03*
pro Stück
 
 Stück
STUBAI Eckenspachtel rostfrei 80x80x20mm mit Holzgriff (1 Angebot) 
80x80x20mm 160g rostfrei, widerstandsgeschweißt, rotmetallic Heft Helfer beim Verstreichen von Putz, Estrich, Mörtel und anderen Materialien ideal zum sauberen Ausarbeiten von z. B. Kanten
Stubai Zmv
431712
ab € 5,07*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Eckenspachtel
^

Der Eckenspachtel – ein Verwandter der Maurerkelle

Der Eckenspachtel gehört als Werkzeug in den Bereich des Trockenbaus. Unter Trockenbau versteht man dabei den Ausbau eines Hauses, durch zusätzliche Wand-, Decken- oder Bodenverkleidungen ohne feuchte Baustoffe wie Beton, Mörtel, Lehm oder Putz. Dennoch kommt man nie ganz ohne Wasser aus, etwa wenn es um das Anrühren von Gips zur Verbindung von Fugen zwischen Gipskarton- oder Gipsfaserplatten geht. Solche breiigen Stoffe werden meist mit einer Kelle oder einem Spachtel an die Wand befördert und dann verteilt und glattgestrichen. Im Gegensatz zu Kellen besitzen Spachtel ein ebenes rechteckiges, statt eines dreieckigen oder trapezförmigen Blatt. Das Besondere am Eckenspachtel ist im Gegensatz zu den Kellen, dass die Seitenkanten des ebenen Blattes um 90 Grad nach oben gebogen sind, um die Spachtelmasse ideal um eine Außenecke auftragen zu können. Andere Spachtel besitzen auch ein rechteckiges bzw. quadratisches Blech, das Heft ist aber an einer Ecke befestigt und die Ränder rechts und links neben dem Griff sind ein wenig um 90-Grad hochgebogen. Manche Eckenspachtel sind auch statt eben ohne Ränder am Blatt einfach mittig im 90-Grad-Winkel abgeknickt.

Wer benötigt Eckenspachtel?

Eckenspachtel werden eingesetzt von Maurern, um Außenecken mit Mörtel oder Beton zu verkleiden, von Stuckateuren um schöne Übergänge in den Strukturen zu schaffen, von Trockenbauern und Gipskartonplatten zu verbinden oder von Malern und Tapezieren um den Untergrund an Außenecken zu renovieren.

Die Bemaßung

Die Masse an Spachtelmasse, die man auftragen kann, hängt auch von der Größe der ebenen Grundfläche des Blattes ab: je größer desto mehr. Allerdings muss man dann auch beachten, dass der Eckenspachtel dann schwerer ist und nur kräftigere Leute damit noch ergonomisch arbeiten können.

Das Material

Aufgrund des Kontaktes zu breiigen Stoffen mit Wasseranteil, sollte der Eckenspachtel immer aus rostfreiem Material bestehen. Oft wird Edelstahl verwendet. Über eine schmale Verbindung ist der Griff mit dem Blatt verbunden. Der Griff kann dabei aus lackiertem Holz oder Kunststoff bestehen. Kunststoff ist zwar leichter, während Holz ein Schwitzen an der Hand vermeidet. Der Griff kann über eine nahtlose Verbindung geschweißt oder durch Anschrauben der Verbindung an dem Blatt erfolgen. Der Griff wird oftmals als Heft bezeichnet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.