| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 914,63* pro Stück |
| |
VCM Eckvitrine Vecko Maxi, weiß 443700-YY (1 Angebot) VCM Eckvitrine Vecko Maxi, weiß Die Wand- oder Standvitrine Vecko Maxi zeichnet sich nicht nur durch erstklassige Qualität aus. Die Eckvitrine passt sich durch das zeitlose Design beinahe jedem Woh... |
|
ab € 190,01* pro Stück |
| |
|
SDB Vitrinebouw BV 92400051 |
ab € 769,43* pro Stück |
| |
VCM Eckvitrine Vecko, weiß 443697-YY (1 Angebot) VCM Eckvitrine Vecko, weiß Die Wand- oder Standvitrine Vecko zeichnet sich nicht nur durch erstklassige Qualität aus. Die Eckvitrine passt sich durch das zeitlose Design beinahe jedem Wohnraum an u... |
|
ab € 99,04* pro Stück |
| |
Vitrine, Höhe 1984 mm, ohne Beleuchtung, BxT 500 x 500 mm, Eckvitrine, schwarz. (1 Angebot) Vitrine, Höhe 1984 mm, ohne Beleuchtung, BxT 500 x 500 mm, Eckvitrine, schwarz. Aluminiumprofil silber eloxiert und rundum ESG-Sicherheitsglas. In der Höhe stufenlos verstellbare Einlegeböden. Vitr... |
SDB Vitrinebouw BV 91501258 |
ab € 633,81* pro Stück |
| |
Vitrine, Höhe 1984 mm, ohne Beleuchtung, BxT 500 x 500 mm, Eckvitrine, silber. (1 Angebot) Vitrine, Höhe 1984 mm, ohne Beleuchtung, BxT 500 x 500 mm, Eckvitrine, silber. Aluminiumprofil silber eloxiert und rundum ESG-Sicherheitsglas. In der Höhe stufenlos verstellbare Einlegeböden. Vitri... |
SDB Vitrinebouw BV 91001251 |
ab € 612,56* pro Stück |
|
Weitere Informationen zum Thema Eckvitrine | | | In der Eckvitrine Produkte stilvoll präsentieren
Mit Vitrinen lassen sich Gegenstände aller Art präsentieren, die vor unerlaubtem Zugriff und Staub bzw. Schmutz geschützt werden müssen. Dafür besitzen die Möbelstücke an der Vorderseite Glas oder Regalteile, die eine freie Sicht auf den Inhalt geben. Um Platz- und Raumangebot perfekt auszunutzen, eignen sich Eckvitrinen besonders zur Aufbewahrung oder Präsentation, da mit ihnen auch freier Platz in Ecken gut ausgenutzt werden kann.
Die Eckvitrine lässt dunkle Ecken verschwinden
Licht und Beleuchtung machen den optimalen Raum aus, egal ob Eingangshalle eines Hotels, Verkaufsraum eines Nobelkaufhauses, Ladenfläche des Schmuckhändlers oder Gästebereich eines Restaurants. Der Interessent möchte schöne helle und große Räume betreten, also lassen Sie ihre dunklen Ecken mit den geeigneten Eckvitrinen verschwinden und vervielfachen Sie den Raum.
Eckvitrinen mit verspiegelten Innenflächen
Um die besonderen Möglichkeiten zu nutzen, gibt es Eckvitrinen deren zur Ecke gewandten Seiten von innen verspiegelt oder sogar versilbert sind. Ist kein Fenster in unmittelbarer Nähe sollte die Vitrine über eine eigene Beleuchtung verfügen, die nicht nur die Ware beleuchtet, sondern auch Licht ins Eck bringt. Für den Anschluss der Beleuchtung benötigt man eine Steckdose in der Nähe.
Auf das rechte Licht achten
Je nachdem, was sie in Ihrer Eckvitrine ausstellen und wie die Tageslichtverhältnisse sind, sollten Sie auf die Art der Beleuchtung achten. So gibt es etwa Lampen, die natürliches Licht bieten, was in Kaufhäusern wegen der Farben der Stoffe und Utensilien – wie Broschen nebst Steinen – wichtig ist, damit der Kunde sieht, was zusammenpasst. Im Übrigen bieten LED eine gute Lichtausbeute, sind sparsam im Verbrauch und langlebig.
Das Material
Die Eckvitrine muss nicht komplett aus Glas bestehen. Wer sein Ambiente im Bauernstil ausgerichtet hat, greift hier lieber auf ein Vollholzmöbel zu, dessen Türen durch einen Glaseinsatz Einblick bieten. Andere mögen lieber Holz, das weiß oder schwarz furniert ist, wobei hier die Holzplatten meist auf den Fuß, die Regalböden und das Dach beschränkt sind. Manchmal ist auch die Tür angepasst eingerahmt. Hierzu kann man sagen, dass Regalböden aus Holz sehr unempfindlich sind, aber zum Teil auch die Sicht rauben. Ob man sich für eine Vitrine mit Füßen entscheidet, hängt auch mit dem Boden zusammen. Ferner sollte man überlegen, ob die Türen - gerade im öffentlichen Bereich wie Museen - abschließbar sein sollen, um gegenüber potentiellen Dieben vorzubeugen.
|
|