Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Eimergestell

  Eimergestell  (3 Angebote unter 28.009.850 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Eimergestell“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Eimergestell"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Gestell für Kundendienst-Eimer (1 Angebot) 
Gestell für Kundendienst-Eimer Art.-Nr. 941000, silber als Grundausstattung für den Servicebereich in Tankstellen und Kfz-Werkstätten, ideal auch für die Heimwerkstatt beständig gegen Öl, Diesel, B...
Hünersdorff
449900
ab € 14,20*
pro Stück
 
 Stück
Eimeraufsteller für Kundendiensteimer (1 Angebot) 
Feuerverzinkt.
k.A.
ab € 17,30*
pro Stück
 
 Stück
Eimergestell für TTS Nick Bügel in U Form passend für Nick U Bügel (1 Angebot) 
TTS Nick Plus, Nick Hermetic, Nick Star für U Form Führungsdeichsel Nick
TTS
S030305
ab € 28,82*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Eimergestell
^

Das Eimergestell hält Kundendiensteimer fest

Das Eimergestell ist eine Erleichterung für die Arbeit mit einem Kundendiensteimer. Es hält den Eimer in einer stabilen Höhe bereit und beschleunigt die Reinigungsvorgänge deutlich. Das Eimergestell wird auch als Eimeraufsteller bezeichnet.

Sicherer und hoher Stand für Eimer

Das Eimergestell ist eine Haltevorrichtung für Eimer, die im Servicebereich oder der Pflege eingesetzt werden. Diese Gestelle sind auch an Tankstellen zu finden und halten das Wasser zum Scheibenreinigen bereit. Jedes Eimergestell bietet eine sichere Ablagefläche für einen Eimer. Er wird oberhalb des Bodenniveaus bereitgehalten. Diese Position ist deutlich schonender für den Rücken und ermöglicht effizienteres Arbeiten.
Das Eimergestell besteht meist aus verzinktem Stahldraht und steht sicher auf drei oder mehreren Beinen. Es ist
  • stabil und langlebig,
  • beständig gegen verdünnte Säure, Öl, Benzin und Diesel,
  • optimal für eine schonende Arbeitshöhe und
  • mit zusätzlicher Ablage erhältlich.
Die Arbeit mit einem Eimer kann auf Dauer unangenehm für den Rücken und die Gelenke sein. Um einen Reinigungslappen einzutauchen, ist es nötig, in die Knie zu gehen oder sich nach vorne zu beugen. Auch die Entnahme von Flüssigkeiten oder schüttbaren Materialien gestaltet sich schwieriger, wenn der Eimer auf dem Boden steht. Der Eimer kann in einem Eimergestell auf Arbeitshöhe gebracht werden. Aus dieser Position sind die Reinigung, Dosierung und das Mischen im Eimer deutlich angenehmer. Die Arbeit wird effizienter und benötigt weniger Zeit. Der Eimer muss in das Gestell gehoben werden. Eine Erweiterung des Eimergestells ist ein Reinigungswagen, der Reinigungszubehör, Müllsäcke und Eimer enthält.

Was ist ein Kundendiensteimer?

Ein Kundendiensteimer ist ein Behälter, in dem Reinigungsflüssigkeiten per Hand getragen und verwendet werden können. Er ist besonders strapazierfähig und beständig gegen typische Chemikalien, wie Reinigungsmittel, verdünnte Säuren oder Kraftstoffe. Die meisten Kundendiensteimer sind mit einer integrierten Schwammablage ausgestattet. Ein Reinigungsschwamm lässt sich in diesem Bereich kurzzeitig ablegen und tropft durch Löcher in den Eimer ab. In der Schwammablage kann der Schwamm auch nach dem Spülen im Reinigungswasser ausgedrückt werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.