Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: hymer eimerhaken, hailo eimerhaken, zarges eimerhaken
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Eimerhaken

  Eimerhaken  (9 Angebote unter 28.248.008 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Eimerhaken“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Eimerhaken"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Eimerhaken für Sprossenleitern (2 Angebote) 
Produktbeschreibung: zulässige Belastung 25 kg (0,25 kN)
Hymer
0054008
ab € 12,57*
pro Stück
 
 Stück
Eimerhaken für gebördelte Stufen-und Sprossenleitern (16 Angebote) 
Passend für gebördelte Stufen- und Sprossenleitern Einfach in die Sprossenöffnung einzuschieben Zum sicheren Arbeiten mit freien Händen Aus Stahl verzinkt gefertigt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,65*
pro Stück
 
 Stück
Eimerhaken (12 Angebote) 
Eimerhaken Stahl, verzinkt. Passend für alle Leitern mit quadratischer Bördelung.
Zarges
40115
ab € 8,90*
pro Stück
 
 Stück
Hailo Eimerhaken, Für Hailo-Sprossenleitern (2 Angebote) 
Für Hailo-Sprossenleitern. Für Hailo-Sprossenleitern Für Eimer oder Kabeltrommel 1 Stück
Hailo
9952-001
ab € 22,72*
pro Stück
 
 Stück
Abstreifgitter Kunststoff 22 x 25 cm mit Eimerhaken (1 Angebot) 
Abstreifgitter Kunststoff 22 x 25 cm mit EimerhakenBringen Sie Farbe in Ihr Zuhause mit unseren hochwertigen Tapeten- und Farbwerkzeugen! Unser Sortiment umfasst alles, was Sie für ein makelloses E...
A.S. CRÉATION
909007
ab € 1,21*
pro Stück
 
 Stück
Layher 1016100 LE TOPIC-EIMERHAKEN EINSTECKBAR (3 Angebote) 
Layher 1016100 LE TOPIC-EIMERHAKEN EINSTECKBAR Einsteckhaken selbstsichernd, verwendbar an allen Layher TOPIC-Leitern
Layher
1016100
ab € 7,55*
pro Stück
 
 Stück
Eimerhaken für Sprossenleitern, max. Belastung 25 kg (3 Angebote) 
∙ #7;Zum Anhängen an die Sprossen br/∙ Max. Belastung 25 kg
Hymer
0054008
ab € 5,54*
pro Stück
 
 Stück
Eimerhaken (1 Angebot) 
Eimerhaken für Glasreinigerleiter • Material: Stahl verzinkt • Einfache Handhabung: Haken in die Sprossenöffnung schieben • Beide Hände frei für sicheres Arbeiten Hinweis: Passend für gebördelte St...
MUNK
19115
ab € 7,04*
pro Stück
 
 Stück
HYMER, Eimerhaken für Sprossenleitern,, max. Belastung 25 kg (1 Angebot) 
Eimerhaken für Sprossenleitern, max. Belastung 25 kg
Hymer
54008
ab € 5,33*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Eimerhaken
^

Der Eimerhaken als Leiteraufhängung

Die Leiteraufhängung ist ein S-Haken aus Metall, der an Leitern befestigt wird. Er dient als Halt für Eimer und andere Gegenstände, die bei der Arbeit gebraucht werden. Der Eimerhaken ist ein typisches Hilfsmittel für Malerarbeiten.

Mehr als typischer Malerbedarf

Der Eimerhaken ist ein typischer Malerbedarf und unterstützt das Bearbeiten oder Verputzen einer Wand. Dort, wo es hoch hinausgeht und eine Leiter verwendet wird, unterstützt das kleine Hilfsmittel bei der Arbeit. Der Eimerhaken ersetzt eine helfende Hand, in dem er die Möglichkeit bietet, einen Behälter einzuhängen. Das erhöht die Sicherheit und bietet eine flexiblere Variante zur Leiterplattform. Sie hält den Eimer nur auf einer definierten Position fest. Der Eimerhaken wandert auf der Leiter mit und ist nur durch den Abstand der Leitersprossen zueinander begrenzt. Bei der Verwendung des Hakens bleibt eine Hand für andere Arbeiten oder das Abstützen an der Leiter frei. Der Eimerhaken erhöht die Sicherheit auf der Leiter, was sich nicht nur Maler zunutze machen. Bei allen Arbeiten auf der Leiter kann der Eimerhaken gute Dienste leisten. Er eignet sich zum Einhängen von Werkzeug und anderen Gegenständen, die kurzzeitig abgelegt werden sollen. Der Eimerhaken kann auch für das Einhängen an leiter- oder sprossenartigen Objekten verwendet werden.

Der Eimerhaken im Detail

Der Eimerhaken ist ein gebogener Metallhaken für die Verwendung an Sprossenleitern, der Aufhängungen für Eimer bietet. An die Enden kann der Tragebügel des Eimers eingehängt werden. Pro Eimerhaken ist ein Eimer zulässig, einige Haken bieten auch zwei Aufhängungen. Der Eimerhaken ist
  • eine robuste Aufhängung,
  • witterungsbeständig und kratzfest,
  • die bessere Alternative zum Halten des Eimers mit der Hand.
Der Eimerhaken ist entweder für das Einhängen an einer Leitersprosse geeignet oder zum seitlichen Einstecken in eine Sprosse. Beide Varianten sind nicht für Holzleitern geeignet. Für die Verwendung des Eimerhakens wird eine Sprossenleiter benötigt, die quadratisch gebördelt ist. Ein Eimerhaken ist in der Lage, gefüllte Eimer stabil zu halten. Ein definiertes Maximalgewicht darf dabei nicht überschritten werden. Überlastete Eimerhaken können verbiegen, durch den Funktionsverlust kann der Eimer aus seiner Position fallen und das Gleichgewicht auf der Leiter beeinträchtigen. Die Folge kann ein Arbeitsunfall sein, der durch die Einhaltung des Maximalgewichtes vermieden werden kann.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.