Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Einsteck-Umschaltknarre

  Einsteck-Umschaltknarre  (135 Angebote unter 28.159.333 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Einsteck-Umschaltknarre“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
QR-Einsteckknarre Abtrieb 1/2 Wkz.Aufn.9 x 12 (39 Angebote) 
umschaltbar mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung Gr. 4: 22 Zähne Gr. 5 und 10: 30 Zähne
Stahlwille
ab € 57,83*
pro Stück
 
 Stück
Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 1/2 Wkz.Aufn.14 x 18 (40 Angebote) 
umschaltbar 60 Zähne
Stahlwille
ab € 47,57*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Einsteck-Umschaltknarre 6404-1 ∙ Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm ∙ Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) (36 Angebote) 
6401-1 20 Zähne – maximal 40 Nm 6402-1 30 Zähne – maximal 120 Nm 6403-1 32 Zähne – maximal 120 Nm 6404-1 32 Zähne – maximal 300 Nm Gesenkgeschmiedet Oberfläche: verchromt DIN 3120, ISO 1174-1 Made ...
Hazet
6404-1
ab € 79,50*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE 7418-02 Einsteckumschaltknarre 1/2" SE 14x18 (35 Angebote) 
Produktbeschreibung:Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar Geschmiedet Chrom-Vanadium-Stahl Matt verchromt Mit Stiftsicherung Feinverzahnung Rückschwenkwinkel 7° Max. Dauerbel...
Gedore
7418-02
ab € 62,16*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Einsteck-Umschaltknarre 6401-1S ∙ Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm ∙ Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) (13 Angebote) 
Schnell lösbare Sicherheitsverriegelung 6401-1 S 20 Zähne 6402-1 S 30 Zähne 6403-1 S 32 Zähne 6404-1 S 32 Zähne Gesenkgeschmiedet Oberfläche: verchromt DIN 3120, ISO 1174-1 Made In Germany Antrieb:...
Hazet
6401-1S
ab € 69,39*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Einsteck-Umschaltknarre 6402-1 ∙ Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm ∙ Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) (36 Angebote) 
6401-1 20 Zähne – maximal 40 Nm 6402-1 30 Zähne – maximal 120 Nm 6403-1 32 Zähne – maximal 120 Nm 6404-1 32 Zähne – maximal 300 Nm Gesenkgeschmiedet Oberfläche: verchromt DIN 3120, ISO 1174-1 Made ...
Hazet
6402-1
ab € 74,02*
pro Stück
 
 Stück
Einsteck-Umschaltknarre | 10 mm (3/8") | Aufnahme 9 x 12 mm (2 Angebote) 
Rechteckschaft Aufnahme: 9 x 12 mm mit Stiftsicherung mit Einsatz-Schnelllöser
BGS Technic
2820
ab € 24,66*
pro Stück
 
 Stück
Einsteckknarre 7772 C 1/2 Zoll 9x12mm WERA (22 Angebote) 
umschaltbar · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme · Feinverzahnung mit 72 Zähnen · einfaches Umschalten durch Drehknopf · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfa...
Wera
05078637001
ab € 41,53*
pro Stück
 
 Stück
QR-Einsteckknarre Abtrieb 1/2 Wkz.Aufn.14 x 18 (37 Angebote) 
umschaltbar mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung 36 Zähne Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel
Stahlwille
ab € 59,66*
pro Stück
 
 Stück
Wera
05078707001
ab € 43,26*
pro Stück
 
 Stück
Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 1/2 Wkz.Aufn.9 x 12 (40 Angebote) 
umschaltbar 60 Zähne
Stahlwille
ab € 46,50*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Einsteck-Umschaltknarre 6404 ∙ Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm ∙ Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) (33 Angebote) 
Feinverzahnung, 72 Zähne, Drehwinkel 5° Gesenkgeschmiedet Oberfläche: verchromt DIN 3120, ISO 1174-1 Made In Germany Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll...
Hazet
6404
ab € 64,66*
pro Stück
 
 Stück
Einsteck-Umschaltknarre 3/4 Zoll 14x18 mm Hazet (24 Angebote) 
Einsteck-Umschaltknarre Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. 72-fach verzahnt, Schwenkwinkel 5°.
Hazet
6406
ab € 101,00*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Einsteck-Umschaltknarre 6404-1S ∙ Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm ∙ Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) (14 Angebote) 
Schnell lösbare Sicherheitsverriegelung 6401-1 S 20 Zähne 6402-1 S 30 Zähne 6403-1 S 32 Zähne 6404-1 S 32 Zähne Gesenkgeschmiedet Oberfläche: verchromt DIN 3120, ISO 1174-1 Made In Germany Antrieb:...
Hazet
6404-1S
ab € 93,89*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Einsteck-Umschaltknarre 6401-1 ∙ Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm ∙ Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) (23 Angebote) 
6401-1 20 Zähne – maximal 40 Nm 6402-1 30 Zähne – maximal 120 Nm 6403-1 32 Zähne – maximal 120 Nm 6404-1 32 Zähne – maximal 300 Nm Gesenkgeschmiedet Oberfläche: verchromt DIN 3120, ISO 1174-1 Made ...
Hazet
6401-1
ab € 58,98*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Einsteck-Umschaltknarre
^

Mit der Einsteckumschaltknarre schrauben ohne nachzusetzen

Die Einsteckumschaltknarre gehört auf der einen Seite zu den Einsteckwerkzeugen, bei denen man praktischerweise die Werkzeugköpfe problemlos und schnell wechseln kann, und auf der anderen Seite zu den Umschaltknarren. Diese Umschaltknarren unterscheiden sich im Umschaltmechanismus für den Wechsel der Drehrichtung. Es gibt Drehknöpfe, Ein-Hand-Bedienung sowie Hebel oder Umschaltknopf als Bedienelement für den Richtungswechsel. Eine Knarre oder auch Ratsche genannt, ist ein Werkzeug zur Erzeugung einer umlaufenden Drehbewegung innerhalb eines begrenzten Arbeitsraumes, anders ausgedrückt ein Werkzeug, mit dem man eine Schraube oder Mutter ohne Nachsetzen des Werkzeuges, wie etwa bei einem Maulschlüssel erforderlich, vornehmen kann.

Zur Funktionsweise

Der Antrieb, ein Vierkant, kann über den äußeren Ring bei einem Drehwinkel zwischen zehn und 15 Grad eine Umdrehung weitergedreht werden. Besitzt der Ratschenring um den Vierkant eine sehr feine Zahnung, können auch kleinere Winkel ab fünf Grad ausreichen. Das lässt auch ein Öffnen oder Schließen von Schrauben und Muttern in äußerst beengten Arbeitsverhältnissen zu. Die Ratsche besitzt in eine Richtung einen Freilauf, damit man die Knarre eben ohne Nachsetzen in die Ausgangsposition zurückschieben kann, aber das Arbeitsergebnis nicht rückgängig macht. Je nachdem, ob nun eine Mutter oder Schraube geöffnet oder zugezogen wird, benötigt man eine andere Drehrichtung, weshalb eine Änderung über eine Umschaltung immer von Vorteil ist. Sogenannte freilaufende Knarren kommen dagegen ohne jegliche Rastung aus.

Was man noch berücksichtigen kann

Neben der Art der Umschaltung der Richtung, kann man sich die Art der Verriegelung des Handgriffs ansehen. Ein integrierter Umschalthebel vermeidet oft Verletzungsgefahren und Funktionsstörungen. Erfolgt die Verriegelung durch einen Drehkranz besteht keine Klemmgefahr. Ebenso spielt die Ausgestaltung des Griffendes für den ergonomischen Umgang mit dem Werkzeug eine Rolle.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.