Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: eiseimer wmf, eiseimer alfi, eiseimer 10 liter
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Eiseimer

  Eiseimer  (127 Angebote unter 28.218.948 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Eiseimer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Eiseimer"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Eiseimer
^

Der Eiseimer - Eiswürfel und Crushed Ice stets gut aufbewahrt

Nicht nur als Barartikel erfüllt ein Eiseimer einen guten Zweck, sondern auch als Buffetartikel wird dieses Kühlgefäß oftmals verwendet. Der Eimer dient der Aufbewahrung von Eis, Eiswürfeln oder auch Crushed Ice, die beispielsweise mittels Eiswürfelbereitern oder Ice Crushern aufbereitet werden. Sie können aus Eiseimern bequem mit einer passenden Eisschaufel oder einer Eis-Zange entnommen werden. Je nach Modell eignet sich ein Eiseimer auch zum Kaltstellen von Sekt oder Champagner – ähnlich einem Sektkühler.

Eiseimer in verschiedenen Ausführungen

Die Modelle von Eiseimern variieren. So ist der praktische Barartikel beispielsweise mit Tragegriff für den einfachen Transport zu wählen.
Des Weiteren verfügen diverse Ausführungen über einen Deckel, damit das Eis über einen längeren Zeitraum hinweg gekühlt bleibt. Als besonders praktisch haben sich doppelwandige Eiseimer mit Isolierung herausgestellt, da sie die Aufbewahrungszeit des Eises verlängern.

Materialien der Eisbehälter

Eiseimer aus rostfreiem Edelstahl oder verchromtem Messing wirken nicht nur sehr edel, sondern die Materialien sind neben ihrer Langlebigkeit auch äußerst einfach und schnell zu reinigen. Darüber hinaus stehen auch Eiseimer aus stabilem Kunststoff in transparenter oder nicht transparenter Optik zur Verfügung, welches eine Reinigung ebenso simpel gestaltet.

Volumina von Eiseimern

Je nach Bedarf kann ein kleinerer Eiseimer gewählt werden, welcher beispielsweise auf einem Buffettisch platziert werden kann. Für Bars oder andere Gastronomiebetriebe sind allerdings größere Behälter von Vorteil, welche zum Beispiel ein Volumen von 10 l oder mehr besitzen. Auf diese Weise steht regelmäßig genügend Vorrat an Eiswürfeln oder Crushed Ice zur Verfügung, damit das Eis auch in kleinere Behälter umgefüllt werden kann.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.