Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Elektrikerschere

  Elektrikerschere  (75 Angebote unter 28.159.766 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Elektrikerschere“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Elektrikerschere"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
KNIPEX 95 05 155 SB Elektrikerscheren mit Mehrkomponenten-Hüllen, glasfaserverstärkt 155 mm (SB-Karte/Blister) (43 Angebote) 
95 05 155 SB Elektrikerscheren Präzisionsschliff mit Feinverzahnung für sauberen, rutschreien Schnitt. Schneide mit Kabelschneider. mit Kunststoff-Gürteltasche. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, g...
Knipex
95 05 155 SB
ab € 11,48*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 95 05 20 SB Gewinkelte Elektrikerschere mit Mehrkomponenten-Hüllen, glasfaserverstärkt spiegelpoliert 160 mm (29 Angebote) 
95 05 20 SB Gewinkelte Elektrikerschere Präzisionsschliff mit Feinverzahnung für einen sauberen, rutschfreien Schnitt. Der menschlichen Hand angepasst: gewinkelte Schneide und optimierte Griffgesta...
Knipex
95 05 20 SB
ab € 20,75*
pro Stück
 
 Stück
ELEKTRIKERSCHERE (5 Angebote) 
Kabelschneiderille für größere Hebelwirkung. Scherenblatt mit Kabelschneider zum leichten Abisolieren. Crimper für bis zu 6 mm. Einstellbare Feststellschraube zur Anpassung des Widerstands. Aufbewa...
Milwaukee
4932478620
ab € 15,59*
pro Stück
 
 Stück
Elektrikerschere 2K (1 Angebot) 
- Länge 140mm, Klinge gerade - Stoßabsorbierende Einsätze - Ergonomisch, kompakt und besonders robust - Hohe Schneidleistung, optimierte Verzahnung - Lösungssicheres und nachstellbares Schraubgelen...
LEMP
272012
ab € 15,38*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 00 19 75 LE Mehrzweck-Gürteltasche 40 mm (13 Angebote) 
00 19 75 LE Mehrzweck-Gürteltasche Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe, mit Gürtelschlaufe. Konisch geschnittene Tasche für 1 bis 3 Handwerkzeuge. Ideal geformt für gewinkelte Elek...
Knipex
00 19 75 LE
ab € 6,32*
pro Stück
 
 Stück
KLEIN TOOLS 2100-7 Elektriker-Schere, vernickelt (2 Angebote) 
Zum Schneiden von Elektronik und Drähten Die obere Klinge hat Kerben zum Abisolieren von 19-AWG- und 23-AWG-Draht Schneidet Kommunikationskabel der Stärken 19 AWG und 23 AWG, Kabel und Geflecht Die...
Klein Tools
2100-7
ab € 15,66*
pro Stück
 
 Stück
1000V Elektrikerschere, 180mm (7 Angebote) 
Tauchisolierung nach IEC 60900 nur für Kupfer- und Aludraht geeignet zum Schneiden von dünnen Drähten und Blechen matt verchromt Spezial-Werkzeugstahl
KS Tools
117.1206
ab € 24,81*
pro Stück
 
 Stück
SCISSOR 2 K (15 Angebote)
Weidmüller
9918230000
ab € 13,35*
pro Stück
 
 Stück
DURATOOL D02349 ELEKTRIKERSCHERE, 140MM (1 Angebot) 
Gesamtlänge - metrisch: 140 mm Produktpalette: - Griffmaterial: Kunststoff Klingenlänge - imperial: - Klingenlänge - metrisch: - Schere: Elektrikerschere SVHC: To Be Advised Gesamtlänge - imperial:...
Duratool
D02349
ab € 6,11*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 95 05 10 SB Elektrikerscheren mit Mehrkomponenten-Hüllen, glasfaserverstärkt 190 mm (17 Angebote) 
95 05 10 SB Elektrikerscheren Präzisionsschliff mit Feinverzahnung für sauberen, rutschreien Schnitt. Schneide mit Kabelschneider. mit Kunststoff-Gürteltasche. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, gl...
Knipex
95 05 10 SB
ab € 15,18*
pro Stück
 
 Stück
Bahco
SC127V
ab € 16,44*
pro Stück
 
 Stück
LEMP
272010
ab € 10,89*
pro Stück
 
 Stück
Wiha Handwerkerschere Standardmodell aus rostfreiem Stahl 145 mm (29420) (16 Angebote) 
Steigert Ihre Effizienz: Universal einsetzbar durch kleines und kompaktes Werkzeug.
Wiha
29420
ab € 7,54*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 95 03 160 SB Schere für Fasern aus KEVLAR® mit Kunststoff umspritzt verchromt 160 mm (35 Angebote) 
95 03 160 SB Schere Nur zum Schneiden von Fasern aus KEVLAR® in LWL-Kabeln, nicht für andere Werkstoffe benutzen. Präzisionsschliff mit Zähnen verhindert ein Rutschen der Fasern und garantiert eine...
Knipex
95 03 160 SB
ab € 27,98*
pro Stück
 
 Stück
C.K Tools
492001
ab € 14,79*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Elektrikerschere
^

Mit der Elektrikerschere Drähte abisolieren und sauber schneiden

In der Elektronik und Computertechnik ist geeignetes Werkzeug Voraussetzung für sauberes und sicheres Arbeiten. Täglich werden Drähte und Kabel in unterschiedlichen Stärken geschnitten und abisoliert, wobei Seitenschneider und gewöhnliche Scheren an ihre Grenzen stoßen. Eine Elektrikerschere vereint gleich mehrere Eigenschaften in einem einzigen Werkzeug: Sie kappt problemlos Kabel bis zu einem bestimmten Durchmesser, durchtrennt Isolierbänder und ist das perfekte Hilfsmittel zum Abisolieren. Auch Kabelbinder und andere Materialien sind für gute Elektrikerscheren eine Kleinigkeit - gewöhnliche Scheren wären diese Anforderungen zu schwach und entsprechen obendrein nicht den nötigen Sicherheitsanforderungen. Kennzeichnend für eine Elektrikerschere ist das an einer oder mehreren Stellen gezackte Schneideblatt, um mit einem Handgriff die Isolierung von Drähten zu entfernen. Eine weitere Kerbe verhindert ein Abrutschen des Kabels mit dieser besonderen Werkstattschere.

Robuste Scheren aus hochwertigen Materialien

Elektrikerscheren gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen und Klingenlängen. Die Scherblätter bestehen häufig aus Chrom-Stahl, hartem PTFE oder rostfreier VA-Vanadium-Molybdaen-Legierung. Sie zeichnen sich durch ihre Robustheit und Langlebigkeit aus, sofern beim Schneiden auf die angegebene maximale Dicke des Materials geachtet wird. Die meisten Modelle verfügen über verstärkte Griffe aus Kunststoff, es sind aber auch vollvernickelte Scheren erhältlich. Besonders praktisch sind Ausführungen mit variabel einstellbarem Drehpunkt.

Scheren mit Isolierung für höchste Sicherheit

Elektrikerscheren sind als mit und ohne Isolierung gegen elektrische Spannung erhältlich. Für die Arbeit an spannungsführenden Teilen dürfen nur isolierte Scheren verwendet werden, die entsprechend gekennzeichnet sind und den Vorgaben der DIN EN 60900 entsprechen. Damit ist ein Schutz vor Spannungen von 1000 Volt und mehr möglich. Einige Scheren verfügen zudem über ein VDE-Zeichen, was bedeutet, dass das Werkzeug von unabhängigen Fachleuten geprüft wurde. Während unisolierte Modelle für viele Materialien genutzt werden können, lassen sich isolierte Elektrikerscheren häufig nur für das Schneiden von Kupfer- und Aluminiumdraht oder auch dünne Bleche verwenden. Um ihre Schneidekraft und Präzision lange zu erhalten, sollten die Scheren ausschließlich für die beim Produkt angegebenen Materialien genutzt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.