Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Elektrischer Drehmomentschlüssel

  Elektrischer Drehmomentschlüssel  (158 Angebote unter 28.009.777 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Elektrischer Drehmomentschlüssel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Elektrischer Drehmomentschlüssel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Elektronischer Drehmomentschlüssel SENSOTORK Nr. 701/2 Mess-B. 1-20N·mAbtrieb 1/4 L. 210mm (31 Angebote) 
anzeigend sehr schlanke und kompakte Bauform für kleine Drehmomente im Bereich von 1 bis 20 N·m Maßeinheiten: N·m, cN·m, ft·lb, in·lb Messung unabhängig vom Kraftangriffspunkt ergonomischer 2-Kompo...
Stahlwille
ab € 259,10*
pro Stück
 
 Stück
M12ONEFTR12-0C AK.RATSCHENSCHRAUB. (13 Angebote) 
Ersetzt das handgeführte Werkzeug Schneller und produktiver durch ONE-KEY™-Reporting 15 Drehmomenteinstellungen Milwaukee Tool´s erster digitaler Akku-Drehmomentschlüssel verschlankt den Befestigun...
Milwaukee
4933464969
ab € 598,21*
pro Stück
 
 Stück
M12ONEFTR12-201C AK.RATSCHENSCHRAUB. IN2 (14 Angebote) 
Ersetzt das handgeführte Werkzeug Schneller und produktiver durch ONE-KEY™-Reporting 15 Drehmomenteinstellungen Milwaukee Tool´s erster digitaler Akku-Drehmomentschlüssel verschlankt den Befestigun...
Milwaukee
4933464970
ab € 634,75*
pro Stück
 
 Stück
M12ONEFTR38-0C AK.RATSCHENSCHRAUBER (13 Angebote) 
Milwaukee Tool´s erster digitaler Akku-Drehmomentschlüssel verschlankt den Befestigungsprozess um bis zu 50 % im Vergleich zu handgeführten Werkzeugen Drehmomentbereich von 13,6 bis 135,6 Nm mit ei...
Milwaukee
4933464966
ab € 595,27*
pro Stück
 
 Stück
M12ONEFTR38-201C AK.RATSCHENSCHRAUB. IN2 (13 Angebote) 
Milwaukee Tool´s erster digitaler Akku-Drehmomentschlüssel verschlankt den Befestigungsprozess um bis zu 50 % im Vergleich zu handgeführten Werkzeugen Drehmomentbereich von 13,6 bis 135,6 Nm mit ei...
Milwaukee
4933464967
ab € 636,53*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Elektronischer Drehmoment- / Drehwinkel-Schlüssel 7292-2STAC ∙ Nm min-max: 20 – 200 Nm ∙ lbf min-max: 15 – 150 lbf.ft ∙ Toleranz: 1% ∙ Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm, Vierka... (13 Angebote) 
Anwendung: Für hochpräzise Verschraubungen mit Drehmoment- / Drehwinkel bei denen eine hohe Genauigkeit oder Dokumentationspflicht besteht, z.B. Motorenbauteilen insbesondere Zylinderkopfschraube...
Hazet
7292-2STAC
ab € 1.346,62*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE ET2SKA 150 Elektronischer Drehmomentschlüssel E-torc 10-150 Nm (13 Angebote) 
Produktbeschreibung: Elektronischer Drehmoment- & Drehwinkelschlüssel für den Anwendungsbereich in der Produktion/Montage Ermöglicht ordnungsgemäßen sowie sicheren/beherrschbaren (Montage-) Verschr...
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.023,46*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE 753-11 Drehmomentschlüssel DREMOMETER MINI 2,5-12 Nm (37 Angebote) 
Produktbeschreibung:Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2,5 - 12 Nm / 22,5 - 106 lbf·in Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen Ausführung: Klassifiziert nach DIN ...
Gedore
753-11
ab € 199,23*
pro Stück
 
 Stück
Facom
E.316A200S
ab € 621,93*
pro Stück
 
 Stück
Facom
E.316A30R
ab € 534,34*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE ET2SZA 1000 Elektronischer Drehmomentschlüssel E-torc 100-1000 Nm (12 Angebote) 
Produktbeschreibung: Elektronischer Drehmoment- & Drehwinkelschlüssel für den Anwendungsbereich in der Produktion/Montage Ermöglicht ordnungsgemäßen sowie sicheren/beherrschbaren (Montage-) Verschr...
Gedore
ET2SZA 1000
ab € 4.415,65*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE 763-05 Drehmomentschlüssel DREMOMETER T-FS festeingestellt 5 Nm (15 Angebote) 
Produktbeschreibung:Einsatz: Kraftschonende Anwendung bei Drehmomenten, die üblicherweise im Bereich von Drehmomentschraubendrehern liegen Z. B. Modulbefestigung bei Solar-Anlagen, Werkzeugaufnahme...
Gedore
763-05
ab € 120,24*
pro Stück
 
 Stück
Facom ‎E.306A30R (8 Angebote)
Facom
E.306A30R
ab € 360,47*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE ET2SZA 600 Elektronischer Drehmomentschlüssel E-torc 100-600 Nm (13 Angebote) 
Produktbeschreibung: Elektronischer Drehmoment- & Drehwinkelschlüssel für den Anwendungsbereich in der Produktion/Montage Ermöglicht ordnungsgemäßen sowie sicheren/beherrschbaren (Montage-) Verschr...
Gedore
ET2SZA 600
ab € 4.015,42*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE 763-06 Drehmomentschlüssel DREMOMETER T-FS festeingestellt 6 Nm (13 Angebote) 
Produktbeschreibung:Einsatz: Kraftschonende Anwendung bei Drehmomenten, die üblicherweise im Bereich von Drehmomentschraubendrehern liegen Z. B. Modulbefestigung bei Solar-Anlagen, Werkzeugaufnahme...
Gedore
763-06
ab € 125,61*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Elektrischer Drehmomentschlüssel
^

Mit dem elektrischen Drehmomentschlüssel optimale Anzugspunkte genau erreichen

Der elektrische und manuelle Drehmomentschlüssel sind dazu geeignet, ein definiertes Anzugsmoment bei den Verbindungselementen wie Schrauben und Muttern zu erreichen, um auch bei höchst zulässiger Betriebsbelastung die Sicherheit der Verbindung zu gewährleisten. Der elektrische Drehmomentschlüssel wird nicht mit Muskelkraft, sondern mit Strom betrieben, der über Batterien, Akkus oder ein Stromkabel zugeführt wird. Der Vorteil der elektrischen Variante ist ein schnelles und dennoch präzises Arbeiten; man denke nur an die Befestigung der Radmuttern beim Reifenwechsel in der Autowerkstatt.

Zur Unterscheidung nach DIN EN ISO 6789

Alle Drehmomentschlüssel werden in auslösende Typen wie die Klick- oder Knackschlüssel und die anzeigenden Typen wie die Messschlüssel unterschieden. Die Klick- oder Knackschlüssel bedürfen zum Prüfen und Justieren immer zusätzlich die Verwendung von Torsions-Prüfgeräten, was bei den elektrischen Drehmomentschlüsseln entfällt.

Wert auf eine hohe Messgenauigkeit legen

Wer Wert auf eine hohe Messgenauigkeit legt, sollte sich für eine Anschaffung eines elektrischen Drehmomentschlüssels entscheiden. Eine Messgenauigkeit kann so leicht bei ± 1 % / ± 1 Digit (bzw. ± 1 °) in Drehrichtungen links und rechts erreicht werden.

Zur Bedienung

Der elektrische Drehmomentschlüssel besitzt oftmals vor dem Griff ein digitales Display mit Tasten, um das gewünschte Drehmoment einzustellen. Das Menü kann zur Beibehaltung der Einstellung unter Umständen auch mit einer PIN geschützt werden. Eine angenehme Sache ist es, wenn man die Art der Signalisierung des Erreichens des Drehmomentes zwischen akustisch, optisch oder Vibration umstellen kann. Zu Auswertungszwecken kann man mit bestimmten Schlüsseln auch bis zu 2.000 Messung mit Datum und Uhrzeit speichern. Optional kann man manchmal zusätzlich eine Auswerte-Software für die gespeicherten Daten mitbestellen. Ganz praktisch ist es, wenn man zusätzlich die Wirklänge des Drehmomentwerkzeugs bei der Verwendung von Einsteckwerkzeugen zum optimalen Erreichen des Drehmoments ebenfalls einspeichern kann.

Der Arbeitsbereich

Der Schlüssel ist auf das benötigte Drehmoment einzustellen, man beachte bei der Anschaffung das minimale und maximale Anzugs-Drehmoment.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.