Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Endotrachealtubenhalter

  Endotrachealtubenhalter  (7 Angebote unter 28.211.566 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Endotrachealtubenhalter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Endotrachealtubenhalter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Endotrachealtubenhalter T-Holder universal Fixierung für Endotrachealtuben (1 Angebot) 
Endotrachealtuben-Fixierung mit dem T-Holder ist einfach in der Anwendung und passt auf alle T-Tuben und Larynxmasken. Dabei erfüllt er höchste Ansprüche für professionelle Einsätze. Universalgröße...
Servoprax
N2 9500
ab € 2,76*
pro Stück
 
 Stück
Thomas-Endotrachealtubenhalter Erwachsene (2 Angebote) 
Konstruiert, um den in die Trachea eingeführten ET-Tubus sicher an seinem Platz zu fixieren. Der Thomas Tubushalter hält den ET-Tubus mit Hilfe einer Schnellspannschraube sicher an seinem Platz und...
Söhngen
0106502
ab € 8,47*
pro Stück
 
 Stück
Thomas Endotracheal Tube Holder Laerdal Erwachsene (1 Stück) (1 Angebot) 
LAERDAL Thomas Endotracheal Tube Holder Erwachsene (1 Stück) Produktbeschreibung: Thomas Endotracheal Tube Holder von LAERDAL für Kinder und Erwachsene.
Laerdal Medical
600-10000
ab € 7,29*
pro Stück
 
 Stück
Thomas-Endotrachealtubenhalter Kinder (2 Angebote) 
Konstruiert, um den in die Trachea eingeführten ET-Tubus sicher an seinem Platz zu fixieren. Der Thomas Tubushalter (Kinder) hält den ET-Tubus mit Hilfe einer Schnellspannschraube sicher an seinem ...
Söhngen
0106504
ab € 11,23*
pro Stück
 
 Stück
Thomas Endotracheal Tube Holder Laerdal Kinder (1 Stück) (1 Angebot) 
LAERDAL Thomas Endotracheal Tube Holder Kinder (1 Stück) Produktbeschreibung: Thomas Endotracheal Tube Holder von LAERDAL für Kinder und Erwachsene.
Laerdal Medical
600-20000
ab € 5,62*
pro Stück
 
 Stück
TuBo-Clip Fixierband für Endotrachealtuben a10 Stück (1 Angebot) 
TuBo-Clip Fixierband für Endotrachealtuben a10 Stück
Söhngen
0106507
ab € 39,52*
pro Paket
 
 Paket
Halterung für Endotrachealtuben für Erwachsene (1 Angebot) 
Halterung für Endotrachealtuben für Erwachsene
Medida
05-1650
ab € 10,90*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Endotrachealtubenhalter
^

Tubusfixierung -  Sicherer Sitz für den Endotrachealtubus

In der Notfallmedizin, der Anästhesie und nicht zuletzt bei länger nötig werdender Beatmung wird dem Patienten ein sogenannter Endotrachealtubus in die Luftröhre eingeführt, über den die Beatmung erfolgt. Es ist wichtig, diesen sicher und fest zu fixieren, damit der Patient keine Verletzungen davon trägt oder aber die Tubusposition ungewollt verändert wird. Hierfür werden Tubusfixierungen eingesetzt.

Fest fixiert

Die Fixierung des Tubus ist nicht nur beim Patiententransport erforderlich, sondern auch dann, wenn der Patient vermeindlich ruhig im Krankenbett liegt. Willkürliche Kopfbewegungen können ohne eine ausreichende Fixierung sonst schnell zu  Schleimhautschädigungen führen. Zudem kann der Tubus ohne Fixierung so verrutschen, dass die Beatmung nicht oder nicht ausreichend möglich ist. Beim Transport sollten Sie zusätzlich sowohl das Kinn- als auch den Nackenbereich des Patienten fixieren. An entsprechenden Halskrausen sollten bereits Halterungen für eine Tubusfixierung vorgesehen sein, dadurch sorgen die beiden Medizinprodukte, in Kombination, für eine perfekte Positionierbarkeit.

Befestigungsmöglichkeiten

Grundlegend sollte die Tubusfixierung über einen den Kopf  umschließenden Verschluss besitzen Dieses Band muss sich entsprechend justieren lassen, damit es auf die unterschiedlichen Kopfumfänge angepasst werden kann. Die Verwendung von Velcrobändern ist  einer Verwendung von Bändern, die mit Kleber beschichtetet sind, vorzuziehen, da diese auch in nassem Zustand optimalen Halt bieten und das Klettband keine chemischen, gegebenenfalls allergische Reaktionen auslösende, Bestandteile an den Patienten abgibt. Alternativ können auch Fixierpflaster eingesetzt werden, mit denen der Tubushalter an den Wangen des Patienten fixiert wird. Hier ist, wenn diese Variante zum Einsatz kommt, darauf zu achten, dass der eingesetzte Kleber hautverträglich ist und Plastikelemente nicht angreift.

Bissschutz und Positionssicherstellung

Damit der Patient nicht auf den Tubus beißt und dadurch die Sauerstoffzuführ unterbricht, sollte die Tubusfixierung über einen entsprechenden Beißschutz verfügen. Weiterführend ist es besonders wichtig, dass sich die Halterung für den Tubus leicht einstellen lässt und verschiedene Positionen gesichert werden können. Durch einfache Schnellspannschrauben wird die Belastung bei der Fixierung für den Patienten so gering wie möglich gehalten. Zudem kann auch eine Entfernung des Tubus einfach und schnell durchgeführt werden. Da die Positionierung des Tubus regelmäßig geändert werden muss, um Druckstellen an Schleimhäuten und Haut zu vermeiden, ist dies besonders wichtig.

Hygiene

Achten Sie darauf, dass die Tubusfixierung eine ausreichende Mundhygiene ermöglicht. Die Mundpflege des Patienten ist bei der oralen Intubation besonders wichtig. Die Tubusfixierung muss hier ausreichend Zugang für das Pflegepersonal bieten und den Tubus trotzdem sicher fixieren, sodass bei diesem Vorgang keine Schädigungen und Positionsverschiebungen erfolgen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.