Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: environmental monitoring unit hp
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Environmental Monitoring Unit

  Environmental Monitoring Unit  (1 Angebot unter 28.008.681 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Environmental Monitoring Unit“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
  • Hersteller:
  • HP (1)
Funktionen
☐
Übersicht

"Environmental Monitoring Unit"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
HP Environmental Monitoring Unit (EMU) M5314 375393-001 REFURB (1 Angebot) 
Technische Spezifikationen Bauteil für: RAID Array Typ: Environmental Monitoring Unit (EMU) P/N 375393-001, 375393-005, 70-40145-02, 70-40145-S2, AD625A, AD625B Kompatibilität EVA4000, EVA5000, EVA...
HP
375393-001
ab € 35,66*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Environmental Monitoring Unit
^

Die Environmental Monitoring Unit sorgt für Betriebssicherheit im Speicher-Rack

Environmental Monitoring Units (EMU) sind wichtige Komponenten von Server-Systemen und werden in großen IT-Umgebungen mit eigenen Speichernetzen oder RAID-Verbünden eingesetzt, um die permanente Verfügbarkeit der Massenspeicher rund um die Uhr zu gewährleisten. Sie werden meist in High-End-Installationen mit Ultra SCSI- oder Fibre Channel-Festplattensystemen verwendet, die in einem standardisierten von ca. 48 m Breite untergebracht sind. Dabei werden die Environmental Monitoring Units an der Rückseite der Speichergehäuse senkrecht eingeschoben. Die EMU übernimmt anschließend nicht nur die Überwachung der im Rack eingebauten Festplatten, sondern informiert auch im Bedarfsfall automatisch den Administrator oder schaltet in Notfällen sogar die angeschlossenen Komponenten ab, um Datenverluste durch Defekte und deren Folgen zu vermeiden.

Aufbau der Environmental Monitoring Units

Environmental Monitoring Units bestehen stets aus kleinen Platinen mit einer fest angebauten Blende und werden in dafür vorgesehene Einschübe im Massenspeicher-Gehäuse im Rack eingeschoben. Die Kontaktleisten der EMUs zum elektronischen Anschluss sind stets proprietär, also hersteller- und baureihenspezifisch, angelegt. Somit lassen sich die Units nur in den dafür zertifizierten Speichergehäusen einsetzen. Zudem werden sie nicht von Drittherstellern angeboten, sondern ausschließlich vom Hersteller der Speichersysteme selbst, was den Vorteil hat, dass Kontrolleinheit und Speichersystem technisch optimal aufeinander abgestimmt sind. An der Blende der Environmental Monitoring Unit sind stets einige Status-Leuchtdioden angebracht, die Auskunft über den jeweiligen Betriebszustand geben, sowie eine RJ45-Ethernet-Buchse, damit die EMU in das Unternehmens-Intranet integriert werden kann.

Aufgaben der Environmental Monitoring Units

Zur Überwachung der Festplattensysteme sind die Environmental Monitoring Units mit mehreren Mechanismen ausgestattet: Im Normalfall lesen Sie die an den Festplatten angebrachten Temperatursensoren aus sowie spezielle, in den Netzteilen der Rack-Gehäuse verbaute Sensoren, die Auskunft über die Temperatur und Lüfterdrehzahl geben. Insbesondere die permanente Überwachung der Festplattensensoren nimmt hierbei eine zentrale Rolle ein, da die Speichersysteme im professionellen Umfeld mit sehr schnell drehenden Festplatten ausgestattet sind (meist 10000 oder 15000 U/min.), die eine entsprechend große Abwärme produzieren. Eine Überschreitung der fest definierten Temperatur führt zu einer Warnmeldung an den Administrator sowie – bei weiterer Erhöhung der Betriebstemperatur an den Festplatten – zu deren Abschalten. Auch eine übermäßige Erhitzung des Netzteils führt zunächst zu einer Warnmeldung der EMU an den Administrator, während bei weiterem Temperaturanstieg die Lüfterdrehzahl erhöht und ein in vielen Fällen vorhandenes zweites Netzteil zugeschaltet wird. Senkt sich die Temperatur anschließend trotz der getroffenen Maßnahmen nicht ab, so wird bei Überschreiten einer kritischen Temperaturgrenze die gesamte Speichereinheit kontrolliert ausgeschaltet. Damit wird durch Überhitzung bedingten Defekten und Schäden wie Datenverlusten wirksam vorgebeugt.

Verwaltung

Die Environmental Monitoring Unit kann durch den Administrator mithilfe einer kleinen Firmware, die fest integriert ist in das System, konfiguriert und verwaltet werden. Über das Intranet bieten die meisten EMUs eine webbasierte Verwaltungssoftware über einen Webbrowser an. Diese Software wird bei Bedarf vom Hersteller um weitere Funktionen ergänzt oder neuen technischen Standards angepasst. Somit ist eine hohe Investitionssicherheit gegeben. Die Verwaltungssoftware erlaubt die Einstellung von Temperaturschwellen für Alarme und Notabschaltungen. Außerdem wird durch sie festgelegt, wie der Administrator im Bedarfsfall informiert wird (per E-Mail oder SMS), um eine schnelle Reaktion zu ermöglichen. Environmental Monitoring Units tragen daher in großen Speichernetzen und Massenspeicher-Einheiten signifikant zur Betriebssicherheit bei und helfen, laufende Kosten zu senken bei einem sehr moderaten Beschaffungspreis.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.