Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Equalizer

  Equalizer  (11 Angebote unter 28.218.915 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Equalizer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Equalizer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
OMNITRONIC EM-260B Entertainment-Mixer (2 Angebote) 
OMNITRONIC EM-260B Entertainment-Mixer Mischer für Mikros und Line QuellenDas perfekte Werkzeug für Ihre Karaoke-Party: Mischen Sie mit dem EM-260B Entertainment-Mixer von Omnitronic 3 Mikrofon-Que...
Omnitronic
10007076
ab € 232,83*
pro Stück
 
 Stück
InLine® AmpEQ mobile, Hi-Res AUDIO Kopfhörer-Verstärker und Equalizer, 3,5mm Klinke, mit Akku (5 Angebote) 
Erleben Sie Ihre Musik in neuem Genuss! Dieser InLine® AmpEQ Hi-Fi Kopfhörerverstärker hat einen integrierten 3-Band Equalizer und eine Loudness-Taste zur perfekten Ton-Anpassung Ihrer Lieblingsstü...
InLine
99204I
ab € 107,68*
pro Stück
 
 Stück
Makita
MR007GZ
ab € 184,57*
pro Stück
 
 Stück
Omnitronic
10007075
ab € 232,63*
pro Stück
 
 Stück
InLine® AmpUSB-EQ, Hi-Res AUDIO HiFi DSD Kopfhörer-Röhrenverstärker+Equalizer, USB DAC (3 Angebote) 
Der InLine® AmpUSB-EQ 384KHz/32bit DSD USB Audio DAC ist ein hochtransparentes digitales Audio-Wiedergabesystem.Er ist in der Lage, hochauflösendes PCM-Audio bis zu 384 kHz und DSD-Audio (bis zu 12...
InLine
99207I
ab € 214,16*
pro Stück
 
 Stück
Equalizer 15x2 Band MEQ-115/SW (3 Angebote) 
Equalizer 15x2 Band MEQ-115/SWGraphic-Equalizer. 2-Kanal-Version, 2 x 15 Frequenzregler im 2/3 Oktavabstand. Regelbereich umschaltbar ±6/±12 dB. Peak-Anzeige. Schaltbares Trittschall-Filter (Low Cu...
IMG Stage Line
0244350
ab € 118,00*
pro Stück
 
 Stück
OMNITRONIC EM-312 Entertainment-Mixer (2 Angebote) 
OMNITRONIC EM-312 Entertainment-Mixer Der EM-312 ist ein flacher 12-Kanalmixer mit 6 Mic/Line-Kombi-Eingängen und 6 zusätzlichen Line-Eingängen zur Rackmontage. Er verfügt über XLR-Ausgänge, einen ...
Omnitronic
10007077
ab € 197,15*
pro Stück
 
 Stück
Omnitronic
10355522
ab € 155,49*
pro Stück
 
 Stück
Omnitronic
10355526
ab € 197,92*
pro Stück
 
 Stück
OMNITRONIC EM-280 Entertainment-Mixer (10007097) (1 Angebot) 
OMNITRONIC EM-280 Entertainment-Mixer (10007097)
Omnitronic
10007097
ab € 268,40*
pro Stück
 
 Stück
OMNITRONIC EQ-25 MK2 DJ-Equalizer (1 Angebot) 
OMNITRONIC EQ-25 MK2 DJ-Equalizer 5-Band-Equalizer mit Vintage-Drehpotis für DJsDer EQ-25 MK2 von Omnitronic ist ein analoger 5-Band-Equalizer für DJs in der 1-Kanal-Stereo-Ausführung. Das rackfähi...
Omnitronic
10355911
ab € 298,12*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Equalizer
^

Equalizer - damit es stets gut klingt

Um auch unter schwierigen akustischen Bedingungen bei Raumbeschallungen stets eine ausgewogene Klangerfahrung machen zu können, werden so genannte Equalizer eingesetzt.

Wie funktioniert ein Equalizer?

Equalizer filtern und entzerren Tonfrequenzen und können daher das vom menschlichen Ohr hörbare Frequenzspektrum sehr fein regulieren: Professionelle Equalizer verfügen dazu je Tonkanal über 31 Regler, die dem jeweiligen Frequenzband (in der Regel zwischen 20 und 20.000 Hertz) zugeordnet sind. Sie können somit jeweils eine Drittel-Oktave beeinflussen. Da der Eingangspegel regelbar ist, können schwache Signale, die vom menschlichen Ohr nur schlecht wahrgenommen und daher leicht überhört werden, angehoben werden. Außerdem bieten so genannte Low-Cut-Filter, die Frequenzen bei etwa 50 Hertz aus dem Spektrum herausfiltern, die Möglichkeit, störende Nebengeräusche wie Trittschall oder das beispielsweise bei der Wiedergabe analoger Schallplatten übliche tieffrequente Rumpeln zu eliminieren.

Technische Ausstattung der Equalizer

Equalizer werden meistens in digitaler Ausführung angeboten. Sie verfügen über einen oder mehrere digitale Signalprozessoren (DSP) und sehr hochwertige A/D- und D/A-Wandler, die analoge Signale in digitale umwandeln und umgekehrt. Bei professionellen so genannten PA-Equalizern, die in Beschallungsanlagen in Konzertsälen eingesetzt werden, sind Schaltkreise vorhanden, die ihre Filterfunktion den im Konzertsaal ermittelten „toten Ecken“ anpassen können und somit auch unter schwierigen akustischen Bedingungen dem Hörer ein vollwertiges Klangerlebnis bescheren.
Für den gehobenen Heimbereich wie auch professionelle Einsatzmöglichkeiten sind in manche Equalizer zusätzlich noch so genannte Spektrum-Analyzer eingebaut, die das Eingangssignal analysieren und kritische Frequenzen ermitteln können. Das Klangspektrum kann so automatisch oder manuell modifiziert werden. Neben LED-Anzeigen zur Steuerung des Equalizers verfügen hochwertige Geräte auch über eine Ein- und Ausgangspegelanzeige.

Wie ist ein Equalizer aufgebaut?

Sowohl im Heimbereich als auch für den professionellen Einsatz sind Equalizer in aller Regel in herkömmlicher 48 cm (19 Zoll) Standardbaugröße ausgeführt, wobei die Höhe variieren kann je nach Funktionsumfang des Gerätes. Die Stromversorgung wird über ein eingebautes Netzteil sichergestellt. Equalizer sind wahre Anschlusswunder: Üblicherweise sind an der Rückseite des Gerätes neben zahlreichen Cinch-Buchsen auch ebenso viele Klinkenbuchsen vorhanden.
Hochwertige Geräte verfügen zudem über vergoldete Ein- und Ausgänge, so dass das Signal möglichst unverfälscht beim Equalizer ankommt und zum Verstärker weitergeleitet wird. Durch teilweise regelbare Eingänge können auch Komponenten, die ein zu starkes oder schwaches akustisches Signal ausgeben, mit dem Equalizer genutzt werden.

Typische Einsatzmöglichkeiten des Equalizers

Im Heimbereich

Equalizer können im Heimbereich dazu beitragen, alte analoge Medien bei der Digitalisierung aufzuwerten. Da bei analogen Medien wie Schallplatten oder Compact-Cassetten sowie auch alten Tonbändern ein deutlich geringerer Dynamik-Umfang besteht als im digitalen Bereich, können Equalizer durch Anheben hoher und tiefer Frequenzen ein volleres Klangbild ermöglichen.
Störende Nebengeräusche sowie hochfrequentes Rauschen werden bei analogen Medien durch Equalizer herausgefiltert.

Im professionellen Bereich

Für DJs sind Equalizer unentbehrliche Hilfsmittel geworden. Sie ermöglichen Klangeffekte und Verzerrungen, die mit herkömmlichen Methoden nicht erreichbar sind.
Musiker, die auf der Bühne auftreten, sind auf Equalizer angewiesen, um störende Effekte wie Rückkopplungen zu vermeiden.
Beschallungsanlagen für Konzertsäle können mit Hilfe von PA-Equalizern auch ungünstig geschnittene Räumlichkeiten flächendeckend mit einem neutralen Frequenzspektrum beschallen.

Mehr zum Thema

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann empfehlen wir Ihnen unsere Gesamtübersichten Lautsprecher oder Mikrofon aus der Kategorie Audiotechnik.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.