Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: hellma erdnussflips
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Erdnussflips

  Erdnussflips  (6 Angebote unter 28.009.862 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Erdnussflips“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Erdnussflips"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
FUNNY-FRISCH ERDNUSS FLIPPIES 200 G (2 Angebote) 
funny-frisch Erdnuss Flippies 200g
Intersnack
4875255006
ab € 1,405*
pro 0,2 Kilogramm
 
 Packung
HELLMA Erdnussflips, im Portionsbeutel à 8 g (9671342) (2 Angebote) 
HELLMA Erdnussflips, im Portionsbeutel à 8 g leckeres Knabbergebäck, als salziger Snack für zwischendurch Inhalt: 80 Portionsbeutel à 8 g im Karton (70101342) Zutaten: Maisgrieß, Erdnüsse (26%), So...
Hellma
70101342
ab € 11,283*
pro 0,64 Kilogramm
 
 Stück
LORENZ ERDNUSSLOCKEN CLASSIC 175 G (2 Angebote) 
Die perfekte Balance aus frisch gemahlenen Erdnüssen und einer feinen Würzung machen unsere ErdnußLocken so besonders. Ob allein zu Hause oder mit Freunden - ErdnußLocken sind der perfekte Begleite...
Bahlsen
5727006001
ab € 1,276*
pro 0,175 Kilogramm
 
 Beutel
Funny Frisch Erdnuss Flippies Classic 10 Beutel je 200g (1 Angebot) 
Zutaten: Maisgrieß (58%), Erdnusskerne (32%), Sonnenblumenöl, Speisesalz, Zucker, natürliches Aroma. Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten. Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 2056 kJ / 491 k...
Intersnack
ab € 17,36*
pro Paket
 
 Paket
Lorenz Erdnuß Locken Classic, Flips, 24 Beutel je 175g (1 Angebot) 
Zutaten: Maisgrieß, Erdnusskerne (33%), Sonnenblumenöl (8%), Salz, Tomatenpulver, Dextrose, Aroma, Hefeextrakt, färbendes Lebensmittel: Paprikaexrakt. Kann Spuren von Gluten und Milch enthalten. Nä...
Bahlsen
ab € 33,01*
pro Paket
 
 Paket
Bahlsen
79970
ab € 0,389*
pro 0,03 Kilogramm
 
 Beutel
Weitere Informationen zum Thema Erdnussflips
^

Erdnussflips - knusprige Snacks mit Nussgeschmack

Erdnussflips oder Erdnusslocken, wie sie auch genannt werden, sind in vielen Teilen der Welt völlig unbekannt und man könnte sie tatsächlich als eine deutsche Spezialität bezeichnen. Sie sind bereits seit 1963 erhältlich und gehören neben Kartoffelchips und Salzstangen zu den absoluten Klassikern, wenn es um herzhafte Snacks geht. Mittlerweile gibt es eine große Auswahl der herzhaften, knusprigen Maissnacks. Eine fettreduzierte Variante ist ebenso erhältlich wie Flips in alternativen Geschmacksrichtungen wie beispielsweise Käse, Paprika, Chili oder Wasabi (japanischer Meerrettich).

So werden Erdnussflips hergestellt

Erdnussflips bestehen nur zu ca. 33 Prozent aus Erdnüssen, den Hauptanteil macht eine gepuffte Maismasse aus. Dazu wird die Maisrohmasse unter hohem Druck durch Matrizen gepresst, in welchen sich die Masse erhitzt, ausdehnt und durch einen schnellen Druckabfall explosionsartig aufspringt. Dadurch entsteht die luftige und knusprige Konsistenz der Flips. Im Anschluss werden die so hergestellten Flocken mit einer Mischung aus gemahlenen Erdnüssen, Salz, Gewürzen und Pflanzenöl dragiert.

Die Lagerung von Erdnussflips

Erdnussflips sollten immer trocken und kühl gelagert und keinen größeren Temperaturschwankungen ausgesetzt werden. Ungeöffnet ist das Knabbergebäck länger haltbar, nach dem Öffnen der Verpackung ist es jedoch ratsam, die Erdnusslocken bald zu verzehren. Der Maissnack nimmt schnell Feuchtigkeit aus der Luft auf und verliert dann seine Knusprigkeit.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.