Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: bachmann eurostecker, eurostecker kopp
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Eurostecker

  Eurostecker  (19 Angebote unter 27.970.760 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Eurostecker“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Eurostecker"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
RS PRO Netzkabel, A IEC C7 / Buchse, B Eurostecker Typ C / Stecker, 2.5 A, 1.8m Schwarz 250 V (2 Angebote) 
Steckverbinder 1 = IEC C7 Steckverbinder 2 = Eurostecker Typ C Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 1.8m Betriebsspannung = 250 V Nennstrom = 2.5 A Mantelfarbe...
RS Pro
6266688
ab € 5,37*
pro Stück
 
 Stück
MULTICOMP PRO SH10167R KABEL 2PIN EUROSTECKER-C7/FIG8 2M SW (1 Angebot) 
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft Kabellänge - Metrisch: 2 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Nennstrom: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Netzstecker, Euro, auf Kleingerätestecker (IEC 60320 ...
Multicomp
SH10167R
ab € 1,76*
pro Stück
 
 Stück
Kaiser 852/ws Eurostecker Kunststoff 230 V Weiß IP20 (3 Angebote) 
Kaiser 852/ws Eurostecker Kunststoff 230 V Weiß IP20 Europastecker Weiß Der zweipolige Europastecker ist mit Quetschanschlüssen ausgestattet. Passend für Kabeltyp H03VV-F 2x0,75 mm². Technische Dat...
Kaiser
852/ws
ab € 0,98*
pro Stück
 
 Stück
Euroflachstecker Schraubanschluss schwarz (17 Angebote) 
Euroflach-Stecker schwarz, mit Schraubanschluss
Bachmann
900.002
ab € 1,09*
pro Stück
 
 Stück
PCE Eurostecker Shark 5-polig 16 Ampere IP44 (25 Angebote) 
PCE Eurostecker Shark 5-polig 16 Ampere IP44 Mit Schraubklemmen. Gehäusematerial: PA6, Kontakte: Messing. Spannung: 400V
PCE
015-6
ab € 2,00*
pro Stück
 
 Stück
Kaiser K852/sw Eurostecker Kunststoff 230 V Schwarz IP20 (3 Angebote) 
Kaiser K852/sw Eurostecker Kunststoff 230 V Schwarz IP20 Europastecker Schwarz Der zweipolige Europastecker ist mit Quetschanschlüssen ausgestattet. Passend für Kabeltyp H03VV-F 2x0,75 mm². Technis...
Kaiser
K852/sw
ab € 1,27*
pro Stück
 
 Stück
Euroflachstecker Schraubanschluss weiß (18 Angebote) 
Euroflach-Stecker weiß, mit Schraubanschluss
Bachmann
900.003
ab € 1,05*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C7 / Buchse, B Eurostecker Typ C / Stecker, 2,5 A, 1.5m Schwarz, 250 V (1 Angebot) 
Steckverbinder 1 = IEC C7 Steckverbinder 2 = Eurostecker Typ C Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 1.5m Betriebsspannung = 250 V Nennstrom = 2,5 A Mantelfarbe...
RS Pro
321203
ab € 7,66*
pro Stück
 
 Stück
Kopp Adapter EURO-KOPP (7 Angebote) 
Kopp Adapter EURO-KOPP - Netzteil - Schwarz - Europa
Kopp
1741.0500.4
ab € 1,29*
pro Stück
 
 Stück
Euroflachstecker weiß Schraubanschluss,3St im Beutel (14 Angebote) 
Euroflach-Stecker weiss, mit Schraubanschluss VE 3 Stk. im Polybeutel
Bachmann
900.011
ab € 3,72*
pro Paket
 
 Stück
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FCR72043 NETZKABEL EURO-STECKER/IEC C7, 2M (4 Angebote) 
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft Kabellänge - Metrisch: 2 m Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Nennstrom: 2.5 A Steckverbinder auf Steckverbinder: Netzstecker, Euro, auf Kleingerätestecker (IEC 60...
Cliff Electronics
FCR72043
ab € 2,08*
pro Stück
 
 Stück
PCE Eurostecker Shark 5-polig 32 Ampere IP44 (19 Angebote) 
PCE Eurostecker Shark 5-polig 32 Ampere IP44 Mit Schraubklemmen. Gehäusematerial: PA6, Kontakte: Messing. Spannung: 400V
PCE
025-6
ab € 3,18*
pro Stück
 
 Stück
Euro-Doppelstecker weiß (13 Angebote) 
Euro-Doppelstecker weiß mit Etikett
Bachmann
921.271
ab € 0,78*
pro Stück
 
 Stück
Legrand
050162
ab € 2,884*
pro Stück
 
 Stück
Euroflachstecker schwarz Schraubanschluss,3St im Beutel (15 Angebote) 
Euroflachstecker Schraubanschluss VE 3 Stk. im Polybeutel *************************************** Bestellung 1 = VE 3Stk. und Preis für 1VE gültig ab 01.09.2015
Bachmann
900.010
ab € 3,73*
pro Paket
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Eurostecker
^

Den Eurostecker gekonnt auswählen

Der Eurostecker ist für den Anschluss von Geräten mit geringer Leistung an das Niederspannungsnetz vorgesehen. Gegenüber dem Konturenstecker, der eine höhere Stromfestigkeit bietet, benötigt dieser weniger Platz und kann in mehreren europäischen Ländern genutzt werden. Da der Eurostecker über keinen Schutzkontakt verfügt, kann dieser nach den Vorgaben nur bei schutzisolierten Geräten der Klasse II verwendet werden. Durch die lediglich 9 mm langen, metallischen Kontaktspitzen wird eine Fingersicherheit erzielt. Neben Steckern für elektrische Kleinverbraucher wie Radio oder Rasierapparat gibt es für die Schuko-Steckdose Adapter mit Eurostecker-Steckdosen zum Anschluss von mehreren Geräten.

Einsatz von Eurosteckern

Maße und technische Anwendungsbereiche der Eurostecker werden durch die Euronorm EN 50075 sowie durch die VDE Normen 0620-1 und 0620-101 bestimmt. Die Eurostecker sind aufgrund der geringen Kontaktfläche der Steckerspitzen nur für kleine Stromleistungen geeignet. Belastbar sind die Stecker in der Regel bis maximal 2,5 Ampere und 250 Volt. Der fehlende Schutzleiter fordert für einen sicheren Betrieb entsprechend gesicherte und geschirmte Geräte. Die Bauform des Steckers gibt Ihnen die Möglichkeit, diesen in unterschiedlichen europäischen Stromnetzen zu nutzen. Der Stecker ist jedoch generell für den Einsatz an geeigneten Steckdosen mit 220 - 250 Volt vorgesehen. Vor der Verwendung an einer ausländischen Steckdose sollte die Zulässigkeit der Nutzung jedoch geprüft werden.

Tipps für die Wahl, den Einsatz und die Montage eines Eurosteckers

  • Eurostecker verfügen über keinen Schutzkontakt. Prüfen Sie, bevor Sie einen Schuko-Stecker gegen einen Eurostecker ersetzen, ob dies zulässig ist. In der Regel ist es wahrscheinlich nicht erlaubt.
  • Zum Anschluss von mehreren Geräten mit Eurostecker an eine Schuko-Steckdose können Sie Mehrfach-Eurostecker nutzen.
  • Für den Einsatz von elektrischen Geräten im Ausland stellen spezielle Stromnetzadapter häufig flexiblere Möglichkeiten zur Verfügung.
  • Benötigen Sie einen Stecker ohne Schutzleiter mit einer höheren Strombelastbarkeit, prüfen Sie den Einsatz eines Konturensteckers.
  • Lassen Sie Wartungs- und Montagearbeiten immer durch eine Elektrofachkraft vornehmen.
  • Nutzen Sie Eurostecker nur an kompatiblen Steckdosen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.