Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Fächerschleifer

  Fächerschleifer  (2.310 Angebote unter 28.011.104 Artikeln)Zum Expertenwissen

Fächerschleifer von Promat
ab € 0,88*
 Kartonage 
Fächerschleifer von PFERD
Körnung
Größe
ab € 1,65*
 Stück 
Fächerschleifer von PFERD
Körnung
ab € 1,98*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fächerschleifer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fächerschleifer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Klingspor NCS 600 Vliesmopstifte Kombination 80 x 50 x 6 mm Korn 240 Very Fine (13 Angebote) 
Klingspor NCS 600 Vliesmopstifte Kombination 80 x 50 x 6 mm Korn 240 Very Fine Der Kombi-Vliesmopstift NCS 600 bietet wegen seiner Kombination von Lamellen mit Korund-Korn und Lamellen aus Schleifv...
Klingspor
258947
ab € 7,30*
pro Stück
 
 Kartonagen
Fächerschleifer Ø20xH10mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT (14 Angebote) 
Fächerschleifer Ø20xH10mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT hochwertiges Schleifwerkzeug mit korundbestreuten Gewebelamellen · Kunstharzbindung · universell einsetzbar · geeignet für die Bearbeitung ...
PROMAT
4000841454
ab € 0,88*
pro Stück
 
 Stück
Fächerschleifwalze Ø 100x100 Keilnut 19 mm A120 zum universellen Einsatz auf Walzenantrieben (16 Angebote) 
Universell zur Oberflächenbearbeitung mittlerer und großer Flächen von Metallen einsetzbar, z. B. Feinschleifarbeiten an großen Radien im Behälter-, Küchen- und Apparatebau, Erzielen von homogenen ...
PFERD-Werkzeuge
44783120
ab € 31,45*
pro Stück
 
 Stück
Klingspor WSM 617 Schleifmopräder LS 309 X 125 x 20 mm Korn 80 Gewinde M 14 (1 Angebot) 
Klingspor WSM 617 Schleifmopräder LS 309 X 125 x 20 mm Korn 80 Gewinde M 14 Vorteile: Verwendbar auf allen handelsüblichen Winkelschleifern (80 m/s) - Universell verwendbar; stirnseitig und seitlic...
Klingspor
277020
ab € 13,39*
pro Stück
 
 Stück
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 60 x 30 x 6 mm Korn 40 (19 Angebote) 
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 60 x 30 x 6 mm Korn 40 Ein weiterer Vorteil des KM 613 ist der kühle Schliff, der durch die beweglichen Lamellen entsteht. So werden Anlauffarben am Werkstück und ...
Klingspor
13050
ab € 2,59*
pro Stück
 
 Stück
Korund Fächerschleifer F Ø 25x25 mm Schaft-Ø 6 mm A120 für Feinschliff und Finish (15 Angebote) 
Bei Fächerschleifern sind die Lamellen aus Schleifmittel auf Unterlage fächerförmig radial um die Achse des Werkzeuges angeordnet. Durch ihre Flexibilität passen sie sich ideal den Konturen des Wer...
PFERD-Werkzeuge
44410126
ab € 1,32*
pro Stück
 
 Stück
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 40 x 20 x 6 mm Korn 40 (21 Angebote) 
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 40 x 20 x 6 mm Korn 40 Ein weiterer Vorteil des KM 613 ist der kühle Schliff, der durch die beweglichen Lamellen entsteht. So werden Anlauffarben am Werkstück und ...
Klingspor
12942
ab € 1,79*
pro Stück
 
 Stück
FLEX
358.851
ab € 26,60*
pro Stück
 
 Stück
Fächerschleifer SFL universal 20x15 mm Schaft 6 mm Korund Korn 150 (5 Angebote) 
Lukas-Erzett Fächerschleifer SFL universal 20x15 mm Schaft 6 mm Korund Korn 150 Werkzeugform Zylinder Korngröße 150 n max. (1/min) 38200 Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 40 Schleifmittel NK ...
LUKAS-ERZETT
A2200020156150
ab € 2,97*
pro Stück
 
 Stück
Korund Fächerschleifer F Ø 25x20mm Schaft-Ø 6 mm A80 für Feinschliff und Finish (14 Angebote) 
Bei Fächerschleifern sind die Lamellen aus Schleifmittel auf Unterlage fächerförmig radial um die Achse des Werkzeuges angeordnet. Durch ihre Flexibilität passen sie sich ideal den Konturen des Wer...
PFERD-Werkzeuge
44415086
ab € 1,21*
pro Stück
 
 Boxen
Klingspor SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 x 30 x 43,1 mm Korn 120 (8 Angebote) 
Klingspor SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 x 30 x 43,1 mm Korn 120 Bei Klingspor Schleifmoprädern sind die Lamellen fächerförmig angeordnet und mit Korund-Schleifkorn besetzt. So lassen sich fei...
Klingspor
12095
ab € 24,12*
pro Stück
 
 Packung
Klingspor SM 611 Schleifmopräder CS 310 XF 165 x 25 x 43,1 mm Korn 40 (9 Angebote) 
Klingspor SM 611 Schleifmopräder CS 310 XF 165 x 25 x 43,1 mm Korn 40 Bei Klingspor Schleifmoprädern sind die Lamellen fächerförmig angeordnet und mit Korund-Schleifkorn besetzt. So lassen sich fei...
Klingspor
12075
ab € 16,81*
pro Stück
 
 Stück
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 20 x 15 x 6 mm Korn 80 Plan (6 Angebote) 
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 20 x 15 x 6 mm Korn 80 Plan Ein weiterer Vorteil des KM 613 ist der kühle Schliff, der durch die beweglichen Lamellen entsteht. So werden Anlauffarben am Werkstück...
Klingspor
284738
ab € 2,42*
pro Stück
 
 Packung
Fächerschleifer Ø80xH50mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT (14 Angebote) 
Fächerschleifer Ø80xH50mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT hochwertiges Schleifwerkzeug mit korundbestreuten Gewebelamellen · Kunstharzbindung · universell einsetzbar · geeignet für die Bearbeitung ...
PROMAT
4000841479
ab € 2,73*
pro Stück
 
 Kartonagen
Fächerschleifwalze Ø 100x100 Keilnut 19 mm A150 zum universellen Einsatz auf Walzenantrieben (12 Angebote) 
Universell zur Oberflächenbearbeitung mittlerer und großer Flächen von Metallen einsetzbar, z. B. Feinschleifarbeiten an großen Radien im Behälter-, Küchen- und Apparatebau, Erzielen von homogenen ...
PFERD-Werkzeuge
44783150
ab € 33,08*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   154   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fächerschleifer
^

Der Fächerschleifer als universelles Schaftschleifwerkzeug

Der Fächerschleifer ist ein Schaftschleifwerkzeug, bei dem fächerartige Schleifflächen auf einem festen Körper angeordnet sind. Der Fächerschleifer kann universal eingesetzt werden und deckt mehrere Schleifarbeitsschritte ab. So lässt er sich sowohl für den Fein- Grob- als auch Zwischenschliff einsetzen. Mit diesem Schaftwerkzeug lassen sich schwer zugängliche Flächen und Kanten bearbeiten. Dabei können die Fächerschleifer Unebenheiten begradigen, Kanten schärfen und entschärfen und sie werden auch zum Abtragen von Rost, Lack und anderen Schichten eingesetzt. Bearbeitet werden können je nach Körnungsmaterial zahlreiche Werkstoffe wie Stahl, Kunststoff, Holz, Fiberglas und Stein.

Körnung

Zur Auswahl stehen unterschiedlichen Körnungen. Die Zahlen geben an, wie viele Schleifkörner pro Fläche auf einem Sieb liegen. Niedrige Werte geben eine grobe Körnung an. Mit einer niedrigen Körnung wird ein hoher Abtragungsgrad erreicht. Sie werden für den Grobschliff und bei mehreren Arbeitsgängen für den Erstschliff verwendet. Mittlere Körnungen kommen bei einem Zwischenschliff zum Einsatz und feine Körnungen für den letzten Arbeitsschritt, den Feinschliff. Es gibt noch eine Abstufung zu sehr feiner Körnung, die zum Abtragen von sehr dünnen Materialschichten und zum filigranen Ebnen von Unebenheiten eingesetzt werden. Der Buchstabe gibt nach FEPA vor der Körnungszahl die Art der Körnung an. Der Buchstabe P kennzeichnet bei den Materialien Korund und Siliziumcarbit die flexiblen Schleifmittel und der Buchstabe F starre Schleifmittel. Bei Diamantschleifern mit dem Buchstabe D ist die Anzahl der Körnung umgedreht. Eine hohe Zahl steht für eine grobe Körnung. Der Buchstabe B steht für Bornitrid. Für Werkstoffe wie Holz, Weichmetall oder Kunststoff kommen Schleifmittel wie Quarz, Schmirgel oder Granat zum Einsatz. Für härtere Werkstoffe wie Metall oder Naturstein kommen entweder Körner aus Diamant oder künstlichen Stoffen wie z. B. Korund, Siliciumcarbit oder Bornitrid zum Einsatz.

Durchmesser und Breite des Fächerschleifers

Für den Fächerschleifer stehen unterschiedliche Kopfdurchmesser zur Auswahl. Für großflächigere Schleifarbeiten und Vorarbeiten empfehlen sich große Kopfdurchmesser. Für Feinarbeiten und Ausbesserungsarbeiten sowie für den Korrekturschliff und schwer zugängliche Stellen empfehlen sich kleine Kopfdurchmesser. Ebenso verhält es sich mit den Kopfbreiten.

Besondere Fächerarten

Neben dem Standard-Fächerschleifer gibt es noch zahlreiche weitere Ausführungen an Fächerschleifern, die sich nicht nur in ihrer Körnerstruktur und Art unterscheiden. So gibt es z. B. die Schleifbürsten für Polier- und Reinigungsarbeiten am Werkstück. Des Weiteren gibt es Fächerschleifer mit Fenster. Sie ermöglichen es, das Werkstück während der Arbeit komplett einzusehen. Der Topf-Fächerschleifer ist in der Mitte versenkt und ermöglicht eine Bearbeitung von Werkstück-Innenseiten. Vliesfächerschleifer eignen sich für leichte Schleifarbeiten und Polierarbeiten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.