Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  >  > Füllsatz nach DIN 13160

  Füllsatz nach DIN 13160  (1 Angebot unter 28.009.769 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Füllsatz nach DIN 13160“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Füllsatz nach DIN 13160"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Holthaus Füllsortiment nach DIN 13 160, 45-teilig (5 Angebote) 
Holthaus Füllsortiment nach DIN 13160 REF 60160 45-teiliges Füllsortiment nach DIN 13160 1x  -  REF 40055  -  YPSIDERM® Heftpflaster, starr   -   2,5 cm x 5   m 2x  -  REF 40537  -  YPSIPLAST® Pfla...
Holthaus Medical
60160
ab € 12,02*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Füllsatz nach DIN 13160
^

DIN-Füllsätze 13160 für kleinere Verletzungen

Füllsätze sind nach DIN gepackte Pakete, die dafür sorgen, dass Ihr Verbandskasten vollständig ist und alle vom Gesetzgeber bestimmten Inhaltsvorgaben eingehalten werden. Die Füllsätze sind je nach Betriebsgröße und Art der Verwendung unterschiedlich und beinhalten verschiedene Erste Hilfe relevanten Ausrüstungsgegenstände. Nachrüstung, Aufrüstung und Austausch sind Aspekte, bei denen Sie den Erwerb eines kompletten Füllsatzes nach der zu Ihnen passenden DIN ins Auge fassen sollten.
Der Füllsatz nach DIN 13160 regelt die Füllung von Sanitätstaschen, die bei Schul- und Kindergartenausflügen und Veranstaltungen mitgeführt werden müssen. Die einfachen Füllungen sind so konzipiert, dass kleinere Verletzungen versorgt werden können.

Das Inhaltsverzeichnis

Nicht bei jedem Fehlen eines Bestandteils ist es nötig, gleich einen kompletten Füllsatz zu kaufen. Oftmals reicht auch ein Nachkaufen der benötigten Verbandsmaterialien. Um den Überblick zu behalten, ob der Verbandskasten und Notfallkoffer vollständig ist, sollten Sie dafür sorgen, dass neben häufigen Kontrollen anhand des vorhandenen Inhaltsverzeichnisses auch über Entnahmen Meldung gemacht wird und diese in Entnahmebüchern dokumentiert werden. Nur so können Sie davon ausgehen, dass immer die vorgeschriebenen Mengen vorhanden sind und eine ausreichende Erstversorgung noch an der Unfallstelle sichergestellt ist.
Werden größere Mengen entnommen oder kommt es zu Verschmutzungen des Inhalts, ist der Komplettaustausch durch ganze Füllsätze angebracht.
Bei Mehrbedarf ist es möglich, die DIN-Füllsätze durch Mehrbedarfssätze zu ergänzen. Kommt es beispielsweise in Schulen und Kindergärten des Öfteren zu kleinen Blessuren, ergänzen Sie das Verbandszeug doch einfach durch Pflastersets.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.