Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: fahrradhelme abus, fahrradhelme uvex, fahrradhelme ked
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Fahrradhelme

  Fahrradhelme  (153 Angebote unter 28.009.777 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fahrradhelme“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fahrradhelme"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fahrradhelme
^

Fahrradhelme - Sicherheit bei jeder Tour

Eine Helmpflicht besteht beim Radfahren auf öffentlichen Straßen zwar nicht, Sie sollten aber dennoch nicht auf den Fahrradhelm verzichten. In Schulen und Kindertagesstätten sollte beispielsweise frühzeitig die wichtige Verkehrserziehung und das Absolvieren einer Fahrradprüfung angeboten und auch das Thema „Sicherheit für Kopf und Kragen“ nicht vernachlässigt werden. Aber auch im persönlichen Umfeld sollte Sicherheit großgeschrieben sein. Das gilt für Klein und Groß.

Passform gegen Unfallgefahren

Bei Helmen gibt es, ähnlich wie bei anderen Bekleidungsstücken, Größenangaben, die eine Richtlinie für Sie darstellen, aber von Hersteller zu Hersteller abweichen können. In erster Linie wird zwischen Kinder-, Jugend- und Erwachsenenhelm unterschieden. Wobei ein verstellbarer Kopfring, der in jedem Fall vorhanden sein sollte, die perfekte Anpassung ermöglicht.
Bei Kinderhelmen können Sie folgende Größen als Richtwert nutzen:
  • Größe S für einen Kopfumfang von 46 bis 51 cm
  • Größe M für einen Kopfumfang von 51 bis 57 cm
Bei Jugendhelmen, die meist einen Frontschutz gegen Frontalzusammenprall aufweisen:
  • Größe S für einen Kopfumfang von 49 bis 55 cm
  • Größe M für einen Kopfumfang von 53 bis 58 cm
Bei Erwachsenen gibt es eine größere Clusterung in den Größen:
  • Größe M für einen Kopfumfang von 52 bis 57 cm
  • Größe L für einen Kopfumfang von 57 bis 62 cm
  • Größe XL für einen Kopfumfang von 62 bis 64 cm
Nur ein gut angepasster Fahrradhelm sorgt für optimalen Schutz. Vernachlässigen Sie Ihre Sicherheit nicht. 37 Prozent aller Radfahrunfälle hätte ohne Helm schwere Kopfverletzungen zur Folge. Ein einfacher Sturz kann dabei bereits genügen.

Qualität für Sicherheit

Wählen Sie einen so genannten Inmold-Helm. Bei diesen Helmen wird die Helmschale mit dem Hartschaum verschweißt und nicht nur verklebt. Die Folge sind höhere mechanische Sicherheit für einen langlebigeren Schutzhelm. Der Helm sollte zudem unbedingt mit dem Prüfzeichen nach DIN EN 1078 gekennzeichnet sein.

Tragekomfort des Fahrradhelms

Damit der Fahrradhelm aufgesetzt wird, sollte er bequem und leicht anzulegen sein. Belüftungssysteme verhindern, dass der Träger schwitzt und den Helm deshalb frühzeitig abnimmt. Polsterungen und breite Riemen sorgen für eine gute Druckverteilung. Ein einfaches Verschlusssystem per Klick macht das Auf- und Absetzen zum Kinderspiel und gewährleistet einen anwenderfreundlichen und schnellen Einsatz.

Ausgedient

Ausgedient hat ein Fahrradhelm, sobald er einen Unfall oder Sturz abgefangen hat. Auch wenn keine Beschädigung ersichtlich ist, muss der Helm ersetzt werden.
Bleiben Sie fit und fahren Sie öfter Fahrrad, die passenden Modelle als auch Fahrradzubehör und Fahrradteile präsentieren wir Ihnen unter Fahrräder.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.