Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Fahrradschlauch

  Fahrradschlauch  (134 Angebote unter 28.218.904 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fahrradschlauch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fahrradschlauch"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Auto-Ventil, 28" (71,12 cm) (11610354) (5 Angebote) 
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Auto-Ventil, 28" (71,12 cm) ETRTO-Norm: 37-622/40-622/42-622/44-622/45-622 Zollgrößen: 28 x 1,35/28 x 1 5/8 x 1 3/8/28 x 1,4/28 x 1,5/28 x 1 5/8 x 1 1/2/28 x 1,6/28 x 1,62...
Fischer Fahrrad
85098
ab € 2,75*
pro Stück
 
 Stück
Hama Fahrradschlauch, 28, Fahrradventil (Blitz/Dunlop) (3 Angebote) 
Ein Familienausflug mit dem Rad ist geplant, aber was passiert? Das Fahrrad hat naturlich vom langen Stehen einen porosen Reifen. Schon, dass man daheim einen gut sortierten Heimwerkerkeller mit ei...
Hama
00178101
ab € 3,93*
pro Stück
 
 Stück
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Dunlop-Ventil, 26" (66,04 cm) (11610374) (5 Angebote) 
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Dunlop-Ventil, 26" (66,04 cm) ETRTO-Norm: 37-559/40-559/42-559/44-559/47-559/50-559/ 54-559/57-559, Zollgrößen: 26 x 1,5/26 x 1,6/26 x 1,625/ 26 x 1,75/26 x 1,85/26 x 1,9/...
Fischer Fahrrad
85101
ab € 2,80*
pro Stück
 
 Stück
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Dunlop-Ventil, 28" (71,12 cm) (11610344) (5 Angebote) 
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Dunlop-Ventil, 28" (71,12 cm) ETRTO-Norm: 37-622/40-622/42-622/44-622/45-622 Zollgrößen: 28 x 1,35/28 x 1 5/8 x 1 3/8/28 x 1,4/28 x 1,5/28 x 1 5/8 x 1 1/2/28 x 1,6/28 x 1,...
Fischer Fahrrad
85096
ab € 2,81*
pro Stück
 
 Stück
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Auto-Ventil, 28" (71,12 cm ) (11610347) (2 Angebote) 
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Auto-Ventil, 28" (71,12 cm ) ETRTO-Norm: 35-622/37-622/40-622/42-622/44-622/47-622/ 40-635/44-635, Zollgrößen: 28 x 1,35/28 x 1 5/8 x 1 3/8/ 28 x 1,4/28 x 1,5/28 x 1,6/28 ...
Fischer Fahrrad
85099
ab € 4,65*
pro Stück
 
 Stück
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Auto-Ventil, 26" (66,04 cm) (11610236) (2 Angebote) 
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Auto-Ventil, 26" (66,04 cm) ETRTO-Norm: 40-559/42-559/44-559/47-559/50-559/54-559/57-559 Zollgrößen: 26 x 1,5/26 x 1,6/26 x 1,625/26 x 1,75/26 x 1,85 26 x 1,9/26 x 1,95/26...
Fischer Fahrrad
85104
ab € 3,49*
pro Stück
 
 Stück
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Auto-Ventil, 26" (66,04 cm) (11610376) (5 Angebote) 
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Auto-Ventil, 26" (66,04 cm) ETRTO-Norm: 37-559/40-559/42-559/44-559/47-559/50-559/ 54-559/57-559, Zollgrößen: 26 x 1,5/26 x 1,6/26 x 1,625/ 26 x 1,75/26 x 1,85/26 x 1,9/26...
Fischer Fahrrad
85097
ab € 2,81*
pro Stück
 
 Stück
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Dunlop-Ventil, 12" (30,48 cm) (11610362) (2 Angebote) 
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Dunlop-Ventil, 12" (30,48 cm) ETRTO-Norm: 47-203/50-203/54-203/57-203/62-203/32-239/57-239 Zollgrößen: 12 x 1/2 x 1,75/12,5 x 1,90/12 x 2,00/12 x 1,95/ 12,5 x 2 1/4/12,5 x...
Fischer Fahrrad
85125
ab € 2,84*
pro Stück
 
 Stück
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Dunlop-Ventil, 16" (40,64 cm) (11610355) (2 Angebote) 
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Dunlop-Ventil, 16" (40,64 cm) ETRTO-Norm: 47-305/50-305/54-305/57-305 Zollgrößen: 16 x 1,75/16 x 1,90/16 x 1,95/16 x 2,00/ 16 x 2,125, pannensicher, Ventillänge: 35 mm Aus...
Fischer Fahrrad
85124
ab € 4,50*
pro Stück
 
 Stück
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Sclaverand-Ventil, 28" (71,12 cm) (11610383) (2 Angebote) 
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Sclaverand-Ventil, 28" (71,12 cm) ETRTO-Norm: 35-622/37-622/40-622/42-622/44-622/47-622/40-635 44-635, Zollgrößen: 28 x 1,35/28 x 1 5/8 x 1 3/8/28 x 1,4/ 28 x 1,5/28 x 1 5...
Fischer Fahrrad
85106
ab € 4,88*
pro Stück
 
 Stück
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Auto-Ventil, 20" (50,80 cm) (11610350) (2 Angebote) 
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Auto-Ventil, 20" (50,80 cm) ETRTO-Norm: 40-406/42-406/44-406/47-406/50-406/54-406/57-406 Zollgrößen: 20 x 1,5/20 x 1,6/20 x 1,625/20 x 1,75/20 x 1,90 20 x 2,00/20 x 2,125 ...
Fischer Fahrrad
85116
ab € 2,85*
pro Stück
 
 Stück
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Auto-Ventil, 20" (50,80 cm) (11610356) (2 Angebote) 
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Auto-Ventil, 20" (50,80 cm) ETRTO-Norm: 40-406/42-406/44-406/47-406/50-406/54-406/57-406 Zollgrößen: 20 x 1,5/20 x 1,6/20 x 1,625/20 x 1,75/20 x 1,90 20 x 2,00/20 x 2,125,...
Fischer Fahrrad
85112
ab € 4,38*
pro Stück
 
 Stück
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Auto-Ventil, 24" (60,96 cm) (11610352) (2 Angebote) 
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Auto-Ventil, 24" (60,96 cm) ETRTO-Norm: 40-507/44-507/47-507/49-507/50-507/54-507/57-507 Zollgrößen: 24 x 1,5/24 x 1,625/24 x 1,75/24 x 1,85/24 x 1,9 24 x 2,0/24 x 2,125/2...
Fischer Fahrrad
85122
ab € 4,77*
pro Stück
 
 Stück
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Auto-Ventil, 24" (60,96 cm) (11610386) (2 Angebote) 
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Auto-Ventil, 24" (60,96 cm) ETRTO-Norm: 40-507/44-507/47-507/49-507/50-507/54-507/57-507 Zollgrößen: 24 x 1,5/24 x 1,625/24 x 1,75/24 x 1,85/ 24 x 1,90/24 x 2,0/24 x 2,125...
Fischer Fahrrad
85134
ab € 3,11*
pro Stück
 
 Stück
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Auto-Ventil, 27,5" (69,85 cm) (11610365) (5 Angebote) 
FISCHER Fahrrad-Schlauch, Auto-Ventil, 27,5" (69,85 cm) ETRTO-Norm: 52-584/56-584/58-584 Zollgrößen: 27,5 x 2,10/27,5 x 2,25/27,5 x 2,35 pannensicher, Ventillänge: 35 mm, Ausführung: breit (85146) ...
Fischer Fahrrad
85146
ab € 5,98*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fahrradschlauch
^

Welcher Fahrradschlauch ist der richtige?

Bei der Auswahl des richtigen Fahrradschlauches sind verschiedene Faktoren zu beachten. Das Wichtigste ist jedoch, dass die Größe des Schlauches zur Reifengröße passt und das Ventil passend zur Bohrung im Felgenrahmen gewählt wird. Darüber hinaus unterscheiden sich die angebotenen Schläuche hinsichtlich Material und Herstellungsverfahren.

Fahrradschläuche aus Butylkautschuk

Die meisten im Handel erhältlichen Fahrradschläuche sind Butylschläuche. Butyl ist ein synthetischer Kautschuk. Butylschläuche guter Qualität sind sehr elastisch und luftdruckstabil. Ihre Hitzeempfindlichkeit ist gering. Die Qualität von Butylkautschuk hängt von der Gummimischung, den verwendeten Füllstoffen und dem Herstellungsverfahren ab. Je nach Hersteller bestehen deutliche Qualitätsunterschiede.

Fahrradschläuche aus Latex

Fahrradschläuche aus Latex sind leichter und elastischer als Butylschläuche. Der größte Vorteil dieser Schläuche liegt in der sehr hohen Pannensicherheit, da Latex aufgrund seiner Elastizität kaum punktierbar ist. Latexschläuche werden jedoch im Hobby- und Alltagsgebrauch kaum verwendet. Sie halten die Luft deutlich schlechter als Butylschläuche, so dass der Luftdruck vor jeder Fahrt überprüft werden muss. Zudem sind Latexschläuche empfindlich gegenüber Hitze, Sonnenlicht und Öl.

Die unterschiedlichen Größen der Fahrradschläuche

Beim Kauf eines Fahrradschlauches ist unbedingt darauf zu achten, dass die Größe entsprechend der Radgröße passend gewählt wird. Ist der Durchmesser zu klein, lässt er sich nur schwer montieren und wird überdehnt. Ein zu groß gewählter Schlauch liegt in Falten, was ebenfalls das Pannenrisiko erhöht.
Die Radgröße wird heutzutage nach der europäischen ETRO-Norm angegeben, das früher verwendete zöllige Maß wird jedoch im allgemeinen Sprachgebrauch immer noch verwendet und deswegen von den meisten Herstellern zusätzlich angegeben.

Die Größenangabe nach der ETRO-Norm

Nach der ETRO-Norm wird die Reifengröße in Millimetern angegeben. Die erste Zahl gibt die Reifenbreite an, die zweite den Felgendurchmesser. Diese Angabe ist genauer als das Zollmaß und heutzutage gesetzlich vorgeschrieben.

Größenangabe in Zoll

Die Größenangabe in Zoll wird im allgemeinen Sprachgebrauch immer noch am häufigsten verwendet. Der erste Wert gibt den Außendurchmesser des Reifens in Zoll an, der zweite die Reifenbreite in Zoll. Zusätzlich ist auch die Angabe der Reifenhöhe gebräuchlich, die in diesem Falle an zweiter Stelle vor der Reifenbreite steht. Das Zollsystem ist jedoch nicht immer eindeutig und weniger präzise. Mit 28 Zoll werden beispielsweise Reifen mit einem Durchmesser von 622 und 635 mm bezeichnet.

Die unterschiedlichen Ventile

Bei der Wahl des Fahrradschlauches sollte auch das Fahrradschlauchventil beachtet werden. Die Felgen haben immer eine Bohrung, durch welche das Ventil gesteckt wird. Die Bohrung muss zum gewählten Ventil passen. Zudem werden für manche Ventile spezielle Luftpumpen benötigt. Im Handel sind jedoch auch Adapter für die verschiedenen Ventiltypen erhältlich, um das Ventil an die Luftpumpe anzupassen.

Das Dunlop-Ventil

Das Dunlop-Ventil ist das für Fahrradreifen in Deutschland am häufigsten gebrauchte Ventil. Es wird auch als Blitz-, Wood-, Normal- oder deutsches Ventil bezeichnet. Die Abkürzung ist DV oder auch NV. Die Felgenbohrung sollte für dieses Ventil einen Durchmesser von 8,5 mm aufweisen. Das Dunlop-Ventil ist leicht zu wechseln, zum Ablassen der Luft muss die Überwurfmutter gelöst werden. Fahrradschläuche mit Dunlop-Ventilen können mit den meisten handelsüblichen Fahrradluftpumpen aufgepumpt werden. Dunlop-Ventile sind in der Regel für Drücke bis maximal 6 bar geeignet.

Das Scalverand-Ventil

Das Scalverand-Ventil kommt vorwiegend bei Rennrädern zum Einsatz, wird heutzutage jedoch auch bei Schläuchen für Touren- und Mountainbikes verwendet. Es wird auch als französisches Ventil oder auch Rennrad-, Schlauchreifen- oder Presta-Ventil bezeichnet und mit SV abgekürzt. Die Felgenbohrung muss einen Durchmesser von 6,5 mm aufweisen. Mit seinem kleinen Durchmesser ist es ideal für schmale Felgen. Eine Verwendung von Scalverand-Ventilen in 8,5 mm Bohrungen ist nicht empfehlenswert, da die Pannenanfälligkeit dadurch erhöht wird.
Das Scalverand-Ventil hält auch höheren Drücken bis zu 15 bar stand. Üblicherweise werden Rennräder mit speziellen Rennpumpen oder Fußpumpen aufgepumpt.

Das Schrader- oder Autoventil

Das Schraderventil wird vorwiegend bei Fahrradschläuchen für Mountainbikes verwendet. Es ist das gängige Ventil an Reifen für Kraftfahrzeuge, deswegen wird es auch als Autoventil bezeichnet. Die Abkürzung ist AV. Autoventile können an Tankstellen oder mit einer speziellen Handpumpe für Autoventile aufgepumpt werden. Die Felgenbohrung sollte einen Durchmesser von 8,5 mm aufweisen. Die Ventile können mit Drücken von maximal 10 bar aufgepumpt werden.
Sie interessieren sich für dieses Thema? Dann schauen Sie doch auf unsere Seite Fahrräder. So finden Sie neben wichtigen Fahrradteilen auch passendes Fahrradzubehör.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.