Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: falzmaschine a3, falzmaschine ideal, falzmaschine a4 a3
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Falzmaschine

  Falzmaschine  (10 Angebote unter 28.248.008 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Falzmaschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Falzmaschine"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Büro-Falzmaschine IDEAL 8306 mit 4 Falzarten, Falzleistung bis 115 Blatt/Minute (13 Angebote) 
Büro-Falzmaschine IDEAL 8306. Geeignet für DIN A4 oder 12'-Formate. Papierqualität 60 g/qm bis 120 g/qm. Ausklappbarer Zuführtisch für 150 Blatt Papier. Falzgeschwindigkeit 115 Blatt/Minute. Einfac...
IDEAL
83060011
ab € 523,60*
pro Stück
 
 Stück
A3-Tisch-Falzmaschine HEFTER TF MAXI (1 Angebot) 
Die TF MAXI ist die perfekte Hilfe im Büro, wenn es darum geht Papiere bis DIN A3 schnell und präzise zu falzen. Die vielseitigen Anwendungen, die bedienerfreundliche Handhabung sowie den wertvolle...
HEFTER Systemform
10015796
ab € 1.516,77*
pro Stück
 
 Stück
Falzmaschinen intimus F-150 (1 Angebot) 
Falzmaschinen intimus F-150für A4, A5 und 215 x 356 mm Formate - Die Falzmaschine intimus F-150 faltet Ihre A4, A5 und 215 x 356 mm Dokumente und ist somit ideal für kleine Poststellen, Büros, Verb...
Intimus
395101
ab € 408,93*
pro Stück
 
 Stück
Falzmaschine TF MEGA-M plus, Din A6 - DIN A3, bis 500 Blatt, 7 Falzarten (1 Angebot) 
Die Falzmaschine ist die wirtschaftliche Lösung für Formate von A3 bis A6, 7 Falzarten inklusive Kreuzfalz, variable Geschwindigkeit (3 Stufen): bis max. 14.400 Blatt/Std., Blatt- und Vorwahlzähler...
HEFTER Systemform
10064847
ab € 2.071,39*
pro Stück
 
 Stück
Bürofalzmaschine IDEAL 8324 mit 4 Falzarten, bis 7000 Blatt/Stunde (7 Angebote) 
Kinderleichte, sekundenschnelle Wahl der gewünschten Falzart durch einfaches Drehen des bedienfreundlichen Selektionsrades. Einfachfalz, Wickelfalz, Doppelfalz oder Zickzackfalz. Geeignet zum Falze...
IDEAL
83240011
ab € 1.197,24*
pro Stück
 
 Stück
A4-Tischfalzmaschine TF Mega-S (3 Angebote) 
Die äusserst robuste, vielseitige und einfach zu bedienende Falzmaschine bietet alle gängigen Falzarten und PKrarbeitet Papiere mit einem Gewicht von 50-150g/qm2 und Papierformate bis zu einer Grös...
HEFTER Systemform
10061851
ab € 875,08*
pro Stück
 
 Stück
Falzmaschinen pavo 8055821 (1 Angebot) 
Falzmaschinen pavo 8055821für A4 und A5 Formate - pavo Falzmaschine 8055821 zum Falten von DIN A4 und DIN A5 Dokumenten. Geschwindigkeit: 4500 Blatt/Stunde (75 Blatt/Minute), Papiergewicht: 60 bis ...
pavo
8055821
ab € 386,33*
pro Stück
 
 Stück
Falzmaschine IDEAL 8335 DIN, bis A3 mit 6 Falzarten (manuell einstellbar) (2 Angebote) 
Manuelle Einstellung der Falzpositionen über zwei verschiebbare Anschläge an den Falztaschen für Einfachfalz, Wickelfalz, Zickzackfalz, Altarfalz, Doppelfalz. Für Papierformate von DIN B7 bis DIN A...
IDEAL
83350011
ab € 2.417,48*
pro Stück
 
 Stück
Falzmaschine IDEAL 8345 DIN A3 (2 Angebote) 
Die schnellste Falzmaschine in ihrer Klasse! Intuitiv zu bedienender Touchscreen: alle Einstellungen der Falzmaschine lassen sich bequem, schnell und einfach über diesen Touchscreen durchführen. Au...
IDEAL
83450011
ab € 3.532,70*
pro Stück
 
 Stück
Papierschneide-und Falzmaschine, Schnittlänge 30,5cm, SB-Blister 1Stück (1 Angebot) 
Akkurate und präzise Schneide- und Falzergebnisse schnell und einfach verwirklicht - mit der 2-in-1 Papierschneide- und Falzmaschine in der Größe 11,4 – 43,5 x 30,5 cm. Die Maschine überzeugt durch...
Rayher Hobby
50046000
€ 18,48*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Falzmaschine
^

Der perfekte Knick mit einer Falzmaschine

Postsendungen finden sich in jedem Büro. Effektive Falzungen und genaue Knicke sind allerdings nicht immer so einfach zu erzielen. Ausgedruckte Dokumente, die ohne Hilfsmittel gefalzt werden, um anschließend im Kuvert zu landen, können schnell zur Herausforderung werden. Ohne Hilfslinien ist der perfekte Falz kaum möglich. Besonders in Unternehmen, in denen eine große Menge an Geschäftspost anfällt, wird die manuelle Falzung schnell zur Belastung. Rechnungen, Werbeschreiben oder die herkömmliche Korrespondenz mit Geschäftspartnern und Kunden soll sowohl schnell als auch ordentlich in den  Umschlag gelangen.

Eine Falzmaschine ist die Lösung

Eine Falzmaschine nimmt Ihnen das lästige Knicken der Briefbögen ab. Schnell und zuverlässig werden die Dokumente, die Sie verschicken wollen, in der ausgewählten Falzart passgenau geknickt und sind dafür bereit, in Kuvertiermaschinen oder durch Ihre Mitarbeiter weiter verpackt zu werden. Sie erhalten immer ein optimales Ergebnis, ohne dass Sie mehrfach ansetzen müssen und die Dokumente im Zweifelsfall wiederholt drucken müssen.

Wichtige Falzarten für DIN-Lang

Das für Geschäftspost am häufigsten verwendete Format an Briefhüllen ist DIN-Lang. Auch das Format der Geschäftsbriefe ist häufig an A4 gebunden. Herkömmlich werden zwei Falzarten bevorzugt: der Leporello- und der Wickelfalz.

Je nach Art des Schreibens werden unterschiedliche Falzarten angewandt. Der Leporellofalz, auch Zickzackfalz genannt, kommt in der Geschäftspost am häufigsten vor. Dabei wird ein A4-Briefbogen ineinander im Zickzack eingeknickt, so dass man auch gegen das Licht betrachtet lediglich das Adressfenster und im Höchstfall noch die Grußzeile durch den Umschlag betrachten kann. Das Geschriebene, also der Inhalt des Briefes, bleibt gut geschützt verborgen.

Bei Werbesendungen ist der Wickelfalz dem Leporellofalz vorzuziehen. Dabei wird der Blickverlauf nicht unterbrochen. Das Schreiben und somit der Inhalt und die Botschaft werden förmlich ausgewickelt. Bevor der potentielle Kunde das Ende des Briefes ersieht, hat er den Inhalt bereits vor sich.

Die passende Falzmaschine

Um die Falzmaschine richtig zu dimensionieren, gilt es, einige Indikatoren zu beachten. Abhängig von Ihrem Bedarf bestimmen Sie für sich die Art der Falzungen, das Format, die zu verwendende Papierstärke und die Leistung.

Falzarten

Je mehr Falzarten die Falzmaschine besitzt, umso vielseitiger lässt sie sich einsetzen. Beachten Sie aber, dass wie oben beschrieben zumindest der Leporello- und der Wickelfalz möglich sind. Diese beiden Falzarten sollten auf jeden Fall Standard sein. Verwenden Sie häufiger C5-Umschläge, hilft Ihnen der Einfachfalz zusätzlich weiter, um Ihre Dokumente ideal an den Umschlag anzupassen.

Papierformat

Herkömmliche Geschäftspost und Briefbögen haben das Format A4, die Erweiterung auf A5 und A3 ist selten nötig. Werbeateliers können aber leicht in die Situation geraten, das Papierformat an Kundenwünsche anzupassen zu müssen. Behörden und Unternehmen mit herkömmlicher Geschäftspost sind mit der Möglichkeit, das Papierformat A4 zu verarbeiten, meist ausreichend versorgt.

Papierstärke

Papierstärken werden in Gramm pro Quadratmeter angegeben. 80-Gramm-Papier stellt hierbei ein normales Kopierpapier dar, wie es in fast jedem Büro verwendet wird. Beachten Sie aber, dass gerade Briefbögen und Rechnungspapier häufig auf hochwertigerem Papier gedruckt werden. Um eine reibungslose Verarbeitung des Papiers in der Falzmaschine zu gewährleisten, wählen Sie das Spektrum an möglichen Papierstärken entsprechend groß. Informationen zur Papierstärke finden Sie auf den Umverpackungen des Papieres, das Sie verwenden.

Blattmengen

Zusätzlich gilt es zu bedenken, wie viele Blätter Sie zu einem Brief zusammenfassen wollen. Mehrseitige Post sollte auch kompakt zusammen gefaltet werden. So wird das spätere Kuvertieren mühelos und der Eindruck des Briefes verbessert sich beim Betrachter. Der Zusammenhang des Briefes bereits durch die Falzung hergestellt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.