Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: faserzementschere picard
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Faserzementschere

  Faserzementschere  (4 Angebote unter 28.218.900 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Faserzementschere“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Faserzementschere"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Faserzement Hand- u. Lochschere, 300 mm (12 Angebote) 
PICARD Schiefer- und Faserzement-Hand- und Lochschere zum Schneiden von Naturschiefer und Faserplatten. Poduktbeschreibung: bearbeiten von Naturschiefer, Eternit und Fasermentplatten (bis 7 mm) sta...
Picard
0022690
ab € 68,11*
pro Stück
 
 Stück
MAKITA DJS800Z Akku-Faserzementschere 18V (ohne Akku, ohne Ladegerät) Drehzahl (6 Angebote) 
Makita DJS800Z Akku-Faserzementschere 18V (ohne Akku, ohne Ladegerät) Drehzahl 0-3.000 min?¹, max. Schnittleistung 13 mm 18V • 13 mm Kraftvolle Akku-Faserzementschere mit einer Schnittleistung von ...
Makita
DJS800Z
ab € 429,44*
pro Stück
 
 Stück
Picard Ersatzmatrize für die Picard Faserzement-Handschere (1 Angebot) 
Ersatzmatrize für die Faserzement-Handschere von Picard
Picard
22650
ab € 19,98*
pro Stück
 
 Stück
Picard Ersatzmesser 35mm für die Picard Faserzement-Handschere (1 Angebot) 
Ersatzmessser für die Faserzement-Handschere von Picard mit einer länge von 35mm.
Picard
22640
ab € 18,99*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Faserzementschere
^

Die Faserzementschere als Helfer beim Dachdecken

Unter dem einfachen aber auch notwendigen Handwerkzeug zur Ausstattung einer optimalen Werkstatt und der Mitarbeiter gehören auch diverse Werkstattscheren. Manche der Werkstattscheren sind auf das spanlose Trennen bestimmter Materialien hin optimiert, wie bspw. die Tapezierschere, die Kabelschere, die Flachbandkabelschere, die Schieferschere, die Goldschmiedeschere, die Drahtseilschere und erst recht die Faserzementschere. Sie ist unerlässlich, wenn man moderne Dachplatten auf Häuser- und Hallendächern befestigen will.

Was ist Faserzement?

Unter Faserzement versteht man einen beständigen Verbundwerkstoff aus zugfesten Fasern und Zement. Verwendung findet solches Material bei Bau- und Konstruktionsprodukten. Der Allgemeinheit dürfte die Verwendung am besten aus der Verwendung als Dachziegelersatz bekannt sein. Um beim Dachdecken die Ziegelgrößen individuell anzupassen, sind die Faserzementscheren gebaut worden.

Zu den Eigenschaften des Faserzements

Der Faserzement bedarf einer Schere, die gewaltige Kräfte auf die Schneiden geben kann. Daher entfaltet die Schere durch ihre Konstruktion eine besonders ausgestaltete Hebelwirkung. Das ist auch notwendig, denn der Zement der Werkstoffverbindung reagiert chemisch mit Wasser und macht das Material damit hart wie Beton. Durch die Fasern ist der Faserzement jedoch leichter, langlebiger, nicht brennbar und auch hagelsicher.

Zur Ausgestaltung des Scherenkopfes

Auf der Unterseite des Scherenkopfes findet man eine längliche Schiene, in die die relativ breite Klinge des Oberteils hineingedrückt werden kann. Damit ist diese Schere für gerade Schnitte optimiert. Im Bereich der Dachdeckung wird zudem ein Werkzeug benötigt, mit dem man in Dachplatten Löcher zur Befestigung der Platten mit Nägeln am Dachstuhl vornehmen kann. Eine dafür optimierte Faserzementzange besitzt am oberen Griff einen Hebel mit Nase zum Lochen. Dieser Hebel wird zeitgleich mit der Hebelmechanik bewegt, wie der Scherenkopf. Einen solchen Locher besitzen einfache Faserzementscheren nicht. Oftmals kann man mit solchen Scheren meist auch zusätzlich alternativ Schieferplatten bearbeiten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.