Übersicht | "Fassabdichtung"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 81,27* pro 25 Stück |
| |
Fassbandage aus Polyurethan, mit Tragekoffer (2 Angebote) Fassbandage aus Polyurethan, mit Tragekoffer Für Stahl- und Kunststofffässer Leicht und schnell anzubringen Beständig gegen Öle und viele Säuren und LaugenTechnische Daten: Ausführung: Fassbandagen... |
|
ab € 237,55* pro Stück |
| |
Abdichtstopfen mit 100 mm Durchmesser (1 Angebot) Abdichtstopfen mit 100 mm Durchmesser z. B. zum Verschließen von Abflüssen oder RohrenTechnische Daten: Ausführung: Abdichtstopfen Werkstoff: PU Farbe: gelb Maße Ø x H [mm]: 120 x 120 Gewicht [kg]:... |
|
ab € 101,58* pro Stück |
| |
Abdichtstopfen mit 150 mm Durchmesser (1 Angebot) Abdichtstopfen mit 150 mm Durchmesser z. B. zum Verschließen von Abflüssen oder RohrenTechnische Daten: Ausführung: Abdichtstopfen Werkstoff: PU Farbe: gelb Maße Ø x H [mm]: 185 x 200 Gewicht [kg]: 3 |
|
ab € 191,37* pro Stück |
| |
Abdichtstopfen mit 200 mm Durchmesser (1 Angebot) Abdichtstopfen mit 200 mm Durchmesser z. B. zum Verschließen von Abflüssen oder RohrenTechnische Daten: Ausführung: Abdichtstopfen Werkstoff: PU Farbe: gelb Maße Ø x H [mm]: 235 x 190 Gewicht [kg]: 5 |
|
ab € 210,59* pro Stück |
| |
Abdichtstopfen mit 50 mm Durchmesser (1 Angebot) Abdichtstopfen mit 50 mm Durchmesser z. B. zum Verschließen von Abflüssen oder RohrenTechnische Daten: Ausführung: Abdichtstopfen Werkstoff: PU Farbe: gelb Maße Ø x H [mm]: 70 x 120 Gewicht [kg]: 0,45 |
|
ab € 76,46* pro Stück |
| |
Abdichtstopfen mit 75 mm Durchmesser (1 Angebot) Abdichtstopfen mit 75 mm Durchmesser z. B. zum Verschließen von Abflüssen oder RohrenTechnische Daten: Ausführung: Abdichtstopfen Werkstoff: PU Farbe: gelb Maße Ø x H [mm]: 95 x 120 Gewicht [kg]: 0,75 |
|
ab € 87,87* pro Stück |
| |
Abdichtstopfen, kegelförmig, flexibel, 120 - 180 mm. (2 Angebote) Abdichtstopfen, kegelförmig, flexibel, 120 - 180 mm. Abdichtstopfen aus Polyurethan zum schnellen und sicheren Abdichten von Abflüssen und Rohren. Auch zum verschließen kleinerer Leckageöffnungen i... |
|
ab € 205,70* pro Stück |
| |
|
|
ab € 113,36* pro Satz |
| |
|
|
ab € 253,49* pro 3 Stück |
| |
Abdichtstopfen, kegelförmig, flexibel, 170 - 230 mm. (2 Angebote) Abdichtstopfen, kegelförmig, flexibel, 170 - 230 mm. Abdichtstopfen aus Polyurethan zum schnellen und sicheren Abdichten von Abflüssen und Rohren. Auch zum verschließen kleinerer Leckageöffnungen i... |
|
ab € 225,65* pro Stück |
| |
Abdichtstopfen, kegelförmig, flexibel, 35 - 70 mm. (2 Angebote) Abdichtstopfen, kegelförmig, flexibel, 35 - 70 mm. Abdichtstopfen aus Polyurethan zum schnellen und sicheren Abdichten von Abflüssen und Rohren. Auch zum verschließen kleinerer Leckageöffnungen in ... |
|
ab € 72,15* pro Stück |
| |
Abdichtstopfen, kegelförmig, flexibel, 60 - 92 mm. (2 Angebote) Abdichtstopfen, kegelförmig, flexibel, 60 - 92 mm. Abdichtstopfen aus Polyurethan zum schnellen und sicheren Abdichten von Abflüssen und Rohren. Auch zum verschließen kleinerer Leckageöffnungen in ... |
|
ab € 93,50* pro Stück |
| |
Abdichtstopfen, kegelförmig, flexibel, 85 - 120 mm. (2 Angebote) Abdichtstopfen, kegelförmig, flexibel, 85 - 120 mm. Abdichtstopfen aus Polyurethan zum schnellen und sicheren Abdichten von Abflüssen und Rohren. Auch zum verschließen kleinerer Leckageöffnungen in... |
|
ab € 96,93* pro Stück |
| |
|
|
ab € 171,45* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Fassabdichtung | | | Fassabdichtungen - Erste Hilfe bei kleinen Leckagen
Fassabdichtungen sind ideal zur Abdichtung kleinerer Leckagen und Löcher an verschiedensten Behältern geeignet. Die konischen Stopfen können jedoch auch beim schnellen Verschließen von Abflüssen und Rohren hilfreich sein. Überall, wo umweltgefährdende und gefährliche Flüssigkeiten austreten können, sei es im Lager, beim Transport oder in der Industrie, sollten unterschiedliche Größen der Fassabdichtung zur Verfügung stehen und schnell griffbereit sein.
Schnell gesichert mit der Fassabdichtung
Ist eine Leckage entstanden, heißt es, schnell zu handeln. Obwohl in der Lagerung von Gefahrgütern eine Auffangwanne zur Mindestschutzeinrichtung gehört, ist es wichtig, den Austritt oder Eintritt von verschmutzenden und teilweise gefährlichen Flüssigkeiten oder aber auch Schüttgut zu vermeiden. Umweltschäden kann vorgebeugt werden und Entsorgungs- und Reinigungskosten durch den Einsatz von Bindevlies lassen sich minimieren. Ganz nebenbei wird es auch ohne großen Aufwand möglich, Fässer mit kleineren Leckagen vorerst weiter zu benutzen und den Inhalt weiter zu verwenden.
Fassabdichtung - konisch und anpassungsfähig
Die konische Grundform der Fassabdichtung ermöglicht es, ein und denselben Stopfen für unterschiedlich große Löcher zu verwenden. Dabei gibt der untere Durchmesser die minimale Lochgröße und der obere Durchmesser die maximale Leckagengröße an. Sie sollten jedoch das Maximum nicht unbedingt ausreizen, um eine ausreichende Stabilität zu erzielen. Am günstigsten ist es, ein relativ flexibles und anpassungsfähiges Material zu wählen. Dadurch passt sich die Fassabdichtung auch perfekt an unregelmäßige Formen an und dichtet die vorhandene Leckage zuverlässig ab.
Bandagiert
Wenn Stopfen an ihre Grenzen stoßen, muss trotzdem nicht auf eine schnelle und zuverlässige Abdichtung verzichtet werden. Fassbandagen ermöglichen durch besonders anpassungsfähiges Material, dass auch kleinere Risse gezielt abgedichtet und so ein unerwünschter Austritt des Fass- oder Behälterinhalts vermieden werden können. Klettverschlüsse oder Nylongurte sorgen dafür, dass die Bandage schnell und einfach auch an Fässern unterschiedlicher Durchmesser genutzt werden kann. Egal, ob Stahl oder Kunststoff, die Anschmiegsamkeit hält den Inhalt dort, wo er hingehört, im Behälter. Nur wenn die Fassabdichtung auch dicht und fest anliegt, kann sie optimal wirken.
Materialbeständigkeit
Neben der passenden Größe der Stopfen und Bandagen achten Sie darauf, dass die Fassabdichtung beständig gegen den Inhalt des Fasses ist. Meist wird PU, also Polyurethan, eingesetzt. Neben einer sehr guten Beständigkeit ist dieses Material auch bei hohen dynamischen Anforderungen noch voll flexibel und verschleißfest. Es lässt sich zudem nach der Anwendung mit Wasser und Seife schnell wieder reinigen, damit einem erneuten Einsatz nichts im Weg steht.
|
|