Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Festplattenkühler

  Festplattenkühler  (9 Angebote unter 28.219.042 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Festplattenkühler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Festplattenkühler"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Alphacool HDX - M.2 SSD M01 Chipset Kühlkörper/Radiator Schwarz (3 Angebote) 
Als erster Hersteller bietet Alphacool einen Mini Kühler für die M.2 SSDs an. Bei diesem Kühler handelt es sich um eine passive Kühlung die für mehr Leistung sorgt. Zudem fügt sich der Kühler durch...
Alphacool
11310
ab € 6,99*
pro Stück
 
 Stück
ICY BOX IB-M2HS-1001 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz (5 Angebote) 
Bitte nicht stören! Durch das sehr kompakte Design ist diese Version besonders für die Nutzung auf Motherboards geeignet, da es sich nicht störend auf andere Bauteile auswirkt. Wärmeleitpads Ein Wä...
RaidSonic Technology
60384
ab € 5,40*
pro Stück
 
 Stück
Axagon PCEM2-N Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2 (2 Angebote) 
Der interne Adapter AXAGON PCEM2-N ermöglicht den Anschluss von M.2 SSD Festplatten am Computer über PCI-Express. Hochwertige Verarbeitung, kompakte Abmessungen und cleveres Design machen aus dem A...
Axagon
PCEM2-N
ab € 8,03*
pro Stück
 
 Stück
be quiet!
BZ002
ab € 7,89*
pro Stück
 
 Stück
QNAP
HS-M2SSD-01
ab € 8,41*
pro Stück
 
 Stück
Axagon PCEM2-S Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2 (2 Angebote) 
Der interne AXAGON PCEM2-S Adapter ermöglicht über den PCI-Express-Bus den Anschluss einer M.2 SSD-Festplatte an den Computer. Besonders hochwertige Verarbeitung, kompakte Bauform, ansprechendes De...
Axagon
PCEM2-S
ab € 13,95*
pro Stück
 
 Stück
be quiet!
BZ003
ab € 10,65*
pro Stück
 
 Stück
Dell Festplattenlüfter Precision T7500 - T133N REFURB (1 Angebot) 
Technische Spezifikationen Aktiv: ja Größe in mm: 80 Typ: Gehäuselüfter P/N 0CD674, 0HD445, 0T133N, CD674, HD445, T133N Kompatibilität Precision 690, Precision T7400, Precision T7500 Lieferumfang o...
Dell
0CD674
ab € 32,54*
pro Stück
 
 Stück
InLine® SSD-Kühler, Kühlrippen / Kühlkörper für M.2 SSD passend (2 Angebote) 
Passivkühlkörper für M.2 SSD passend. Schützen Sie Ihre SSD vor Überhitzung! Der Kühlkörper wird einfach mit den mitgelieferten O-Ringen an die SSD angeklemmt, die Alurippen sorgen für einen besser...
InLine
33955K
ab € 6,15*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Festplattenkühler
^

Damit Ihre Daten einen „kühlen Kopf“ bewahren: Der Festplattenkühler

Moderne Festplatten, deren Magnetplatten mit hohen Umdrehungszahlen rotieren, sind oft für den Anwender nicht nur eine erhebliche akustische Belästigung, die an eine Kreissäge erinnert, sondern entwickeln auch viel Abwärme im Betrieb.
Insbesondere bei Festplatten, die mit 10.000 oder gar 15.000 U/Min. rotieren, ist deshalb eine effiziente Kühlung nötig, da ansonsten auf längere Sicht die Gefahr eines Datenverlustes durch technische Defekte deutlich ansteigt. Sowohl für  6,4 cm (2,5“) - als auch für 8,9 cm (3,5“)-Festplatten sind deshalb verschiedene Kühlsysteme erhältlich.

Passive Festplattenkühler

Passive Kühler für die gängigen Festplattenformate werden in verschiedenen Bauarten angeboten. Komplette Rahmen, die die gesamte Festplatte mit einem meist aus Aluminium gefertigten Metallkorb umschließen, benötigen einen Einbauslot im Computergehäuse.
  • Für 8,9 cm (3,5“)-Festplatten werden diese Körbe zum Einbau in einen 13,3 cm (5,25“)-Einschub angeboten;
  • 6,4 cm (2,5“)-Festplatten werden von einem Korb umschlossen, der für den Einbau in einen 8,9 cm (3,5“)-Einschub vorgesehen ist.
Die elektrischen Anschlüsse der Festplatten werden dabei über einen kleinen Adapter nach außen geführt und die Platte selbst liegt komplett „verpackt“ in dem Korb. Für Festplatten, die sich besonders stark erhitzen, werden auch Körbe angeboten, die von Heatpipes durchzogen sind, um eine noch bessere Wärmeableitung zu erzielen.
Bei den meisten Festplattenkühlern lagern die Festplatten zusätzlich auf kleinen Gummieinlagen, die die Geräuschentwicklung der Massenspeicher minimieren und auch Vibrationen effektiv vermindern.

Aktive Festplattenkühler

Neben den passiven Kühlern werden auch aktive Festplattenkühler vertrieben, die über einen oder zwei, teils sogar drei Ventilatoren verfügen. Diese Festplattenkühler können sowohl einzeln in 8,9 cm (3,5“)- oder 13,3 cm (5,25“)-Einbauschächten im Computergehäuse eingesetzt werden als auch als Komplettlösung in einem Festplattenkorb, der den Massenspeicher zusätzlich schützt. Besonders hochwertige Modelle werden dabei aus Titan gefertigt, das ebenso wie Aluminium ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeiten besitzt.
Lüftungsschlitze bei Festplattenarrays
Bei Modellen, die zum Einbau in ein Festplattenarray vorgesehen sind, wird die im Betrieb entstehende Abwärme nicht in das Gehäuse geleitet, sondern meist über Lüftungsschlitze an der Frontseite des Festplattenkühlers direkt in die Umgebung. Dadurch wird den in Arrays sehr beengten Platzverhältnissen Rechnung getragen. Zudem sind diese professionellen Festplattenkühler meist mit speziellen Lüftungsschlitzen an der Frontseite versehen, die ein Verstauben und somit eine Verminderung der Kühlleistung vermeiden.
Regelmäßige Reinigung
Aktive Festplattenkühler werden je nach Baugröße entweder über eine spezielle Buchse auf dem Motherboard des Rechners oder direkt an das Netzteil mit Hilfe eines durchgeschleiften Steckers angeschlossen. Wie bei allen Ventilatoren, die Luftumwälzungen verursachen, lagert sich auch bei Festplattenkühlern an Lamellen, Körben und Lüfterflügeln mit der Zeit Staub ab, der die Kühlwirkung beeinträchtigt und im schlimmsten Fall sogar die Lüfter blockieren kann. Daher empfiehlt sich gerade auch in schmutzintensiven Betriebsumgebungen die regelmäßige Prüfung und Reinigung dieses Lüfters.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.