Übersicht | "Feuchtebestimmer"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 1.025,06* pro Paket |
| |
Feuchtebestimmer MA35M-230N 35 g/1 mg (4 Angebote) Feuchtebestimmer MA35 -Vollautomatischer Infrarot-Feuchtebestimmer mit Metallrohrstrahler (IR-Dunkelstrahler) -Besonders einfache Benutzerführung, durch selbsterklärende Piktogramme -Probenmenge 5-... |
|
ab € 2.164,03* pro Paket |
| |
Feuchtebestimmer DAB, 110g | 0,001/0,01% (8 Angebote) KERN DAB Feuchtebestimmer Max 110 g: d=0,001 g : 40 °C - 199 °C Besonders bedienerfreundlicher Feuchtebestimmer - jetzt auch als Version mit [d] = 10 mg, ideal für wiederkehrende Schnelltests NEU: ... |
|
ab € 804,99* pro Paket |
| |
Feuchtigkeits-/Temperaturmessgerät FHT 100 (2 Angebote) Feuchtigkeits-/Temperaturmessgerät FHT 100 Einsatzbereiche: Wohnräume, öffentliche Gebäude, Lagerhallen, Produktionsräume, Gewächshäuser, Kälte-/Klimatechnik, Bauwesen, Bauphysik, Gutachten Technis... |
|
ab € 116,92* pro Stück |
| |
|
|
ab € 868,75* pro Paket |
| |
Feuchtebestimmer PCE-MA 50X von PCE Instruments (1 Angebot) Feuchtebestimmer PCE-MA 50X Der präzisions Feuchtebestimmer PCE-MA 50X ist eine innovative Lösung für die schnelle und hochgenaue Bestimmung der Feuchte in den unterschiedlichsten Materialien. Das ... |
PCE Instruments PCE-MA 50X |
ab € 1.966,58* pro Stück |
| |
Feuchtebestimmer DAB, 200g | 0,01g/ 0,05% (7 Angebote) KERN DAB Feuchtebestimmer Max 200 g: d=0,01 g : 40 °C - 199 °C Besonders bedienerfreundlicher Feuchtebestimmer - jetzt auch als Version mit [d] = 10 mg, ideal für wiederkehrende Schnelltests NEU: K... |
|
ab € 741,18* pro Paket |
| |
Feuchtigkeits-/Temperaturmessgerät FHT 60 (2 Angebote) Feuchtigkeits-/Temperaturmessgerät FHT 60 Einsatzbereiche: Wohnräume, öffentliche Gebäude, Lagerhallen, Produktionsräume, Gewächshäuser, Kälte-/Klimatechnik, Bauwesen, Bauphysik, Gutachten Technisc... |
|
ab € 68,94* pro Stück |
| |
Feuchtebestimmerwaage PCE-MA 100 von PCE Instruments (2 Angebote) Mit der Feuchtewaage PCE-MA 100 können verschiedenste Materialien gewogen und ihre Feuchtigkeitsgehalte bestimmt werden. Dazu verfügt die Feuchtewaage über eine Heizkammer, die mit Halogenleuchten ... |
PCE Instruments PCE-MA 100 |
ab € 1.005,44* pro Stück |
| |
|
|
ab € 88,24* pro Stück |
| |
Feuchtigkeits-/Temperaturmessgerät (9 Angebote) Digitales Temperatur- und Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmessung, Temperaturmessung, Messung des Taupunktes, Messung der Feucht-Kugel-Temperatur (Wet bulb), Messfühler im Gerät integriert, Umschalt... |
|
ab € 165,58* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.292,90* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.243,95* pro Stück |
| |
|
Kern & Sohn DAB 200-2 + DAkkS |
ab € 804,57* pro Stück |
| |
Feuchtebestimmer PMB 202 (1 Angebot) Feuchtebestimmer PMB 202 Ablesbarkeit: 0.001g / 0.01% bis 0.01g / 0.05%, Kapazität: 50-200g, RS-232-Schnittstelle, Temperaturumfang von 50°C bis 160°C, in 1°C Schritten, |
|
ab € 875,78* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Feuchtebestimmer | | | Der Feuchtebestimmer für genaue Messungen
Mit ihrem Einsatzbereich in Laboratorien zählen Feuchtebestimmer zu speziellen Waagen, mit welchen sich die Feuchtigkeit in Materialien ermitteln lässt. Eine weitere Funktion von Feuchtebestimmern ist das Messen von Lufttemperatur und Taupunkt, wobei die Anzahl der Funktionen vom jeweiligen Modell abhängig ist. Der Feuchtebestimmer wird auch in verschiedenen Industriezweigen zur Qualitätssicherung verwendet. Hierbei ist es von Bedeutung, die Anteile von Feuchtigkeit sowie jene der Trockenmasse in Prozent zu bestimmen.
Die Funktionsweise
Grundsätzlich wird zur Bedienung der Waage eine Probemenge in den Feuchtebestimmer gegeben. Bei geschlossenem Deckel wird eine entsprechende Taste gedrückt. Danach wird als Ergebnis die Materialfeuchte auf einem Display ersichtlich. Ein Feuchtebestimmer funktioniert nach dem Prinzip der Trocknung, das heißt entscheidend für das Ergebnis ist das Gewicht vor und nach der Trocknung. Anhand des Gewichtsunterschiedes wird ein Rückschluss auf den Freuchtegehalt gezogen. Für die Trocknung sorgen meist meist Halogen-Quarzglasstrahler. Eine andere Heizmöglichkeit stellt ein Keramikstrahler, ein so genannter thermogravimetrischer Feuchtebestimmer, dar. Bei dieser Messung wird die Waage waagrecht auf einem ebenen und stabilen Untergrund platziert. Bei Bedarf können bei einigen Modellen die justierbaren Standfüße dafür sorgen.
Damit ein Feuchtebestimmer exakte Werte liefert, sollte die integrierte Feinwaage über eine sehr kleine Ablesbarkeit verfügen
Perfekte Messungen
Idealerweise besteht bei einem Feuchtebestimmer die Möglichkeit, die Probeschalen für jeden Messvorgang zu erneuern. Dies ergibt zwar mehr Müll, aber die Ergebnisse sind bei jedem Messvorgang sehr exakt. Die Verwendung von Mehrweg-Probenschalen ist mit dem Nachteil verbunden, dass diese nach jedem Einsatz gereinigt werden müssen. Obwohl es auch batteriebetriebene Modelle gibt, sollten jene mit Netzteilen bevorzugt werden, da damit dauerhaft genaue Ergebnisse erzielt werden können. Das Display, auf dem die ermittelten Werte angezeigt werden, sollte groß genug sein, um selbst kleinste Zahlen gut sichtbar zeigen zu können. Modelle ohne Menü-Ebene sind hinsichtlich der Handhabung am einfachsten zu bedienen.
Feuchtebestimmer können auch über eine automatische Ein- oder Abschaltung verfügen. So können während des Messvorgangs bequem andere Aufgaben erledigt werden. Wird der Feuchtebestimmer für längere Zeit nicht benötigt, ist es empfehlenswert, diesen mit einer Schutzabdeckung zu verstauen. Dadurch bleibt das Gerät einsatzbereit, ohne zu verstauben.
Zubehör beim Feuchtebestimmer
Ein Feuchtebestimmer kann mit zahlreichem Zubehör ausgestattet werden. Dadurch erweitern sich die Einsatzbereiche und Verwendungsmöglichkeiten. Mit einer Diebstahlsicherung zum Beispiel kann sichergestellt werden, dass die Waage nicht von unbefugten Personen entwendet wird. Ein Temperatur-Kalibrator erlaubt es, die Funktion des Feuchtebestimmers auch bei häufiger Verwendung zu erhalten. Mit Justiergewichten, die separat als Zubehör erhältlich sind, kann die integrierte Feinwaage bei Bedarf oder in regelmäßigen Abständen neu kalibriert werden. Bei vielen Modellen besteht auch die Möglichkeit, einen Drucker an den Feuchtebestimmer anzuschließen. Dadurch können die ermittelten Ergebnisse übersichtlich ausgedruckt werden.
|
|