Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: fingerfarbe rot, fingerfarbe gelb, fingerfarbe weiß
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Fingerfarbe

  Fingerfarbe  (199 Angebote unter 28.031.295 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fingerfarbe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fingerfarbe"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   14   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fingerfarbe
^

Fingerfarbe - ungiftiger Malspaß auch für die Kleinsten

Fast alle kleinen Kinder lieben es, mit bunten Farben zu malen, zu experimentieren und natürlich auch ein wenig zu „matschen“. Fingerfarbe wurde speziell für ganz kleine Kinder entwickelt. Sie hat eine tropffeste Konsistenz und kann getrost mit den Fingern, dem Schwamm, dem Pinsel oder sogar mit den Füßen (farbige Fußabdrücke) aufgetragen werden. Sie lässt sich völlig unproblematisch einfach mit Wasser wieder abwaschen. Da Kinder dazu neigen, alles erst einmal in den Mund zu nehmen, um es zu begutachten, ist es besonders wichtig, dass Farben für Kinder ungiftig sind. Die Fingerfarben werden für Kinder ab drei Jahren empfohlen. Sie enthalten ausschließlich ungiftige Bestandteile und zusätzlich einen Bitterstoff, der verhindert, dass die Farbe verzehrt wird.

Auswaschbare Farben für die ersten Kunstwerke

Fingerfarbe wird im Kindergarten genau so gerne verwendet wie in der Schule oder zu Hause. Von allen glatten Materialien ist sie mit Wasser wieder abwaschbar. Besonders großen Spaß macht es Kindern, die Fensterscheiben im Kinderzimmer mit Fingerfarbe bunt anzumalen. Aber auch auf Papier, Holz oder Folien kann mit der Farbe experimentiert werden.
Die Fingermalfarbe ist in Flaschen oder in Kunststoffdosen erhältlich, einzeln oder auch als Set. Die Farbtöne können untereinander gemischt werden. Mit Fingerfarbe verschmutzte Kleidung sollte vor dem Waschen kurz in kaltem Wasser eingeweicht werden, die Flecken sind dann problemlos zu entfernen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.