Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: flächen-led lumitronix
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Flächen-LED

  Flächen-LED  (212 Angebote unter 28.218.948 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Flächen-LED“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Flächen-LED"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
SYNERGY 21
S21-LED-TOM00023
ab € 14,14*
pro Stück
 
 Stück
STEGO 02541.1-01 LED LIGHT BAR, 5W, 24-48VDC, Light Color (3 Angebote) 
Nennleistung: 5 W Versorgungsspannung: 48 VDC Länge der LED-Leiste: 351 mm Lumenpaket: 900 lm IP-Schutzart: IP20 Produktpalette: - Lichtfarbe: Daylight SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) RoHS konform: Ja
Stego Elektrotechnik
02541.1-01
ab € 134,96*
pro Stück
 
 Stück
Synergy 21 Prometheus (2 Angebote) 
Die Synergy 21 LED Lichtleisten der Prometheus Serie eignen sich hervorragend für einen dezenten Einbau bei äußerst schmalen Einbaumöglichkeiten. Hier haben Sie die Auswahl zwischen den Lichtfarben...
SYNERGY 21
S21-LED-TOM00027
ab € 14,09*
pro Stück
 
 Stück
Synergy 21 88509 Universalstreifenleuchte LED 600 mm (2 Angebote) 
Die Synergy 21 LED Lichtleisten der Prometheus Serie eignen sich hervorragend für einen dezenten Einbau bei äußerst schmalen Einbaumöglichkeiten. Hier haben Sie die Auswahl zwischen den Lichtfarben...
SYNERGY 21
S21-LED-TOM00031
ab € 17,15*
pro Stück
 
 Stück
Synergy 21 Prometheus (1 Angebot) 
Die Synergy 21 LED Lichtleisten der Prometheus Serie eignen sich hervorragend für einen dezenten Einbau bei äußerst schmalen Einbaumöglichkeiten. Hier haben Sie die Auswahl zwischen den Lichtfarben...
SYNERGY 21
S21-LED-TOM00034
ab € 17,20*
pro Stück
 
 Stück
SYNERGY 21
S21-LED-TOM00033
ab € 17,16*
pro Stück
 
 Stück
SYNERGY 21
S21-LED-TOM00036
ab € 21,24*
pro Stück
 
 Stück
Synergy 21 91281 Lichtanschlusskabel (1 Angebot) 
2-poliges Anschlußkabel 100cm für kaltweiß Prometheus LightBar
SYNERGY 21
S21-LED-TOM00147
ab € 1,01*
pro Stück
 
 Stück
HELLA 1FJ 958 040-051 LED-Fernscheinwerfer 12/24V Light-Bar (1 Angebot) 
HELLA 1FJ 958 040-051 LED-Fernscheinwerfer 12/24V Light-Bar
Hella
1FJ 958 040-051 4082300582109
ab € 277,27*
pro Stück
 
 Stück
Leuchtmittel GX53 Flächen-LED Bianco 4W 3000K warmweiß (1 Angebot) 
Leuchtmittel GX53 Flächen-LED Bianco 4W 3000K warmweiß LED-Leuchtmittel für Microlynx-Leuchten. satinierte Abdeckung bewirkt flächiges Licht ohne Lichtpunkte verschleißfreies Ein- und Ausschalten s...
Elektra
053855701
ab € 27,67*
pro Stück
 
 Stück
Flashforge
30.000605001
ab € 10,08*
pro Stück
 
 Stück
LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT 600 10 W 4000 K (17 Angebote) 
Kompakte Leuchte mit hohem Lichtstrom für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Produkteigenschaften: Ersatz für konventionelle T8- oder T5-Leuchten. Bis zu 10 Leuchten aneinander verbindbar. Transpar...
LEDVANCE
4058075106291
ab € 13,87*
pro Stück
 
 Stück
695948 - LED Bar light, active area 74 x 30 mm, white, 24 VDC, LDL2-74X30RD2 (1 Angebot) 
OMRON - LED Bar light, active area 74 x 30 mm, white, 24 VDC, LDL2-74X30RD2, Herstellernr. 695948
Omron
695948
ab € 776,38*
pro Stück
 
 Stück
WiZ
8719514554177A
ab € 58,30*
pro Stück
 
 Stück
IDEC LF2B-C3P-ATHWW2-1M LED LIGHT BAR, COOL WHITE, 330MM, 465LM, (2 Angebote) 
Länge der LED-Leiste: 330 mm Lichtfarbe: Cool White IP-Schutzart: IP65 SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Produktpalette: LUMIFA LF2B Series Nennleistung: 4.4 W Lumenpaket: 465 lm Versorgungsspannung: 240...
Idec
LF2B-C3P-ATHWW2-1M
ab € 72,98*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Flächen-LED
^

Mit Flächen-LED Leuchtfelder in verschiedenen Formen und Farben herstellen

Im Bereich der Optoelektronik finden sich, neben verschiedenen LED-Bauelementen und Photohalbleitern auch unterschiedlicheste Anzeigeelemente. So kann man hier zwischen graphischen Displays oder LED-Anzeigen auch Flächen-LEDs als Anzeigelemente wählen. Die Flächen-LED ist vereinfacht gesagt eine Leuchtdiode, die das Licht über eine größere Fläche abstrahlt. Sie wird beispielsweise für Beleuchtungen eingesetzt, bei denen Symbole oder Schriftzüge mit einer etwas größeren Fläche von hinten beleuchtet werden sollen. Auf den Leuchtflächen können Aufkleber mit Symbolen aufgebracht werden. Größere Flächen-LEDs eignen sich aber auch sehr gut dafür, Displays von hinten zu beleuchten, um diese im Dunkeln ablesbar zu machen. Sogar ganze Leuchtfelder lassen sich mit ihnen erstellen.

Wichtig bei der Auswahl: Größe und Farbe

Die Auswahl der richtigen Flächen-LED hängt im Wesentlichen davon ab, wie groß die Fläche für die Beleuchtung sein soll. Ein weiteres Auswahlkriterium ist natürlich die Leuchtfarbe der enthaltenen Leuchtdioden.

Flächen-LEDs eignen sich auch als Anzeige für analoge Messwerte

Abhängig von der Größe der Leuchtfläche werden Flächen-LEDs angeboten, die eine oder mehrere einzelne Leuchtdioden enthalten. Des Weiteren sind auch Flächen-LEDs erhältlich, die als Aussteuerungsanzeige dienen können. Sie enthalten Leuchtdioden, die einzeln ansteuerbar sind und sich somit auch als Bargraphanzeige zur Anzeige von Messwerten eignen. Solche Anzeigen funktionieren ähnlich wie Pegelanzeigen bei verschiedenen Geräten der Unterhaltungselektronik.

Mit mehreren Leuchtfeldern

Eine andere Art der Flächen-LED besteht aus mehreren einzeln ansteuerbaren Leuchtfeldern, die sich in einem gemeinsamen Gehäuse befinden. Solche Flächen-LEDs eignen sich besonders gut für den platzsparenden Einsatz in elektronischen Schaltungen und Geräten.

Rahmenlose Flächen LEDs sind beliebig erweiterbar in Form und Größe

Sollen größere Flächen mit einer Hintergrundbeleuchtung versehen werden, so eignen sich hierfür besonders Flächen-LEDs, die von keinem Rahmen umgeben sind. Dadurch lassen sich beliebig viele LEDs aneinanderreihen. Dies wiederum ermöglicht es, beliebig große Flächen zusammenzustellen, die auch verschiedene Formen haben können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.