Übersicht | "Flach-Scherenhubtisch"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Flachform-Hubtisch, Baureihe E, Tragfähigkeit 1200 kg, LxB 1300 x 1150 mm, 230 V Wechselstrom. (1 Angebot) Flachform-Hubtisch, Baureihe E, Tragfähigkeit 1200 kg, LxB 1300 x 1150 mm, 230 V Wechselstrom. Made in Germany von FLEXLIFT. Für Europalette, Industriepalette, Gitterboxen. Umlaufende Fußraumfreihe... |
FLEXLIFT Hubgeräte FEM 1200/75X1150 230V |
ab € 6.848,33* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5.125,81* pro Stück |
| |
Flachform-Hubtisch, Baureihe E, Tragfähigkeit 1200 kg, LxB 1300 x 1150 mm, 400 V Drehstrom. (1 Angebot) Flachform-Hubtisch, Baureihe E, Tragfähigkeit 1200 kg, LxB 1300 x 1150 mm, 400 V Drehstrom. Made in Germany von FLEXLIFT. Für Europalette, Industriepalette, Gitterboxen. Umlaufende Fußraumfreiheit ... |
FLEXLIFT Hubgeräte FEM 1200/75X1150 400V |
ab € 6.760,73* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5.595,54* pro Stück |
| |
Flachform-Hubtisch, Baureihe E, Tragfähigkeit 1200 kg, LxB 1300 x 910 mm, 230 V Wechselstrom. (1 Angebot) Flachform-Hubtisch, Baureihe E, Tragfähigkeit 1200 kg, LxB 1300 x 910 mm, 230 V Wechselstrom. Made in Germany von FLEXLIFT. Für Europalette, Industriepalette, Gitterboxen. Umlaufende Fußraumfreihei... |
FLEXLIFT Hubgeräte FEM 1200/75 230V |
ab € 6.678,99* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4.974,32* pro Stück |
| |
Flachform-Hubtisch, Baureihe E, Tragfähigkeit 1200 kg, LxB 1300 x 910 mm, 400 V Drehstrom. (1 Angebot) Flachform-Hubtisch, Baureihe E, Tragfähigkeit 1200 kg, LxB 1300 x 910 mm, 400 V Drehstrom. Made in Germany von FLEXLIFT. Für Europalette, Industriepalette, Gitterboxen. Umlaufende Fußraumfreiheit o... |
FLEXLIFT Hubgeräte FEM 1200/75 400V |
ab € 6.673,89* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6.219,28* pro Stück |
| |
Flachform-Hubtisch, Baureihe E, Tragfähigkeit 1500 kg, LxB 1300 x 1150 mm, 230 V Wechselstrom. (1 Angebot) Flachform-Hubtisch, Baureihe E, Tragfähigkeit 1500 kg, LxB 1300 x 1150 mm, 230 V Wechselstrom. Made in Germany von FLEXLIFT. Für Europalette, Industriepalette, Gitterboxen. Umlaufende Fußraumfreihe... |
FLEXLIFT Hubgeräte FE 1500/75/1150-230V |
ab € 8.071,52* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6.321,24* pro Stück |
| |
Flachform-Hubtisch, Baureihe E, Tragfähigkeit 1500 kg, LxB 1300 x 1150 mm, 400 V Drehstrom. (1 Angebot) Flachform-Hubtisch, Baureihe E, Tragfähigkeit 1500 kg, LxB 1300 x 1150 mm, 400 V Drehstrom. Made in Germany von FLEXLIFT. Für Europalette, Industriepalette, Gitterboxen. Umlaufende Fußraumfreiheit ... |
FLEXLIFT Hubgeräte FE 1500/75/1150-400V |
ab € 7.985,92* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6.104,03* pro Stück |
| |
Flachform-Hubtisch, Baureihe E, Tragfähigkeit 1500 kg, LxB 1300 x 910 mm, 230 V Wechselstrom. (1 Angebot) Flachform-Hubtisch, Baureihe E, Tragfähigkeit 1500 kg, LxB 1300 x 910 mm, 230 V Wechselstrom. Made in Germany von FLEXLIFT. Für Europalette, Industriepalette, Gitterboxen. Umlaufende Fußraumfreihei... |
FLEXLIFT Hubgeräte FE 1500/75/910-230V |
ab € 8.150,20* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4.501,62* pro Stück |
| |
Flachform-Hubtisch, Baureihe E, Tragfähigkeit 1500 kg, LxB 1300 x 910 mm, 400 V Drehstrom. (1 Angebot) Flachform-Hubtisch, Baureihe E, Tragfähigkeit 1500 kg, LxB 1300 x 910 mm, 400 V Drehstrom. Made in Germany von FLEXLIFT. Für Europalette, Industriepalette, Gitterboxen. Umlaufende Fußraumfreiheit o... |
FLEXLIFT Hubgeräte FE 1500/75/910-400V |
ab € 8.244,49* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Flach-Scherenhubtisch | | | Flach-Scherenhubtisch - Flacher geht es nicht
Der Flach-Scherenhubtisch ist ein vollwertiger Hubtisch, der dank seiner sehr flachen Bauform mit einem Hubwagen beladen werden kann. Er benötigt eine Grube oder ist mit einer kleinen Auffahrrampe befahrbar. Der Flach-Scherenhubtisch unterstützt den ergonomischen Arbeitsplatz und wirkt sich positiv auf gesunde Arbeitsabläufe aus.
Der Hubtisch in flacher Ausführung
Der Flach-Scherenhubtisch ist ein Hilfsmittel innerhalb der Produktion oder in der Lagerwirtschaft. Das Scherengestell ist mit einer so geringen Höhe konstruiert, dass es mit dem Hubwagen befahren werden kann. Einige dieser Hubtische benötigen eine Grube, vor allem die Gerät, die eine große Hubhöhe erreichen. Flachscheren-Hubtische sind meist stationär befestigt.
Alle Flach-Scherenhubtische zeichnen sich durch diese Vorzüge aus:
- Einstellung der optimalen Arbeitshöhe für jeden Körperbau
- ergonomische Arbeitshaltung,
- positive Einwirkung auf den Produktionsprozess,
- mit Hubwagen befahr- oder beladbar,
- auch für den Transport über mehrere Ebenen möglich.
Für die individuelle Auswahl sind die Maße des Transportgutes, dessen Gewicht und die benötige Hubhöhe entscheidend. Jeder Hubtisch bietet eine Kombination aus seiner Traglast (dem maximalen Gewicht des Transportgutes), der erreichbaren maximalen Hubhöhe und den Abmaßen der Plattform.
Der Flach-Scherenhubtisch ist deal für Produktion und Lager
Die Einsatzmöglichkeiten des Flach-Scherenhubtisches sind vielfältig. Er kann überall dort seine Vorzüge ausspielen, wo es um Paletten-Handling und Warenumschlag geht. Der Flachscheren-Hubtisch ist ideal für die Schnittstelle von Palettentransport und dem Be- oder Entladen der Palette. Er nimmt die Palette vom Hubwagen entgegen, befördert sie auf die gewünschte Höhe und fungiert als Arbeitstisch. Hubtische können auch für das Befördern über mehrere Ebenen eingesetzt werden, sofern dies ihre Hubhöhe zulässt.
Sicherheit geht immer vor
Der Flach-Scherenhubtisch unterstützt die Arbeitssicherheit, indem er in hohem Maße die Arbeitsplatz-Ergonomie fördert. Durch zusätzliche Ausstattungen wird die Sicherheit bei der Bedienung und im laufenden Betrieb erhöht. Hierzu zählen
- Konstruktion gemäß EN 1570 und Maschinenrichtlinien, Zertifizierung nach CE,
- Totmann-Schalter,
- Fußschutz,
- Überlastschutz und
- Spritzwasserschutz.
Die erforderliche Sicherheitsausrüstung ergibt sich aus den individuellen Gegebenheiten vor Ort und gesetzlichen Bestimmungen.
|
|