Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Fliesen-Bohrgerät

  Fliesen-Bohrgerät  (4 Angebote unter 28.219.042 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fliesen-Bohrgerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fliesen-Bohrgerät"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Fliesen-Bohrgerät EFB 152 PX (4 Angebote) 
Zum Nass-Bohren von Fliesen und Platten aus keramischem Material und Naturstein ist das Fliesen-Bohrgerät EFB 152 PX bestens geeignet. Das Herstellen von Öffnungen für Armatur- und Toilettenbeckena...
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0662B000
ab € 834,82*
pro Stück
 
 Stück
Fliesen-Bohrgerät EFB 68 Trockenbohrung bis max 68 mm (4 Angebote) 
Eibenstock Fliesen-Bohrgerät EFB 68 im praktischen Koffer. Das Fliesenbohrgerät EFB 68 ist für schnelle und präzise Trockenbohrungen bis maximal 68 mm in Fliesen und Platten aus keramischen Materia...
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0662H000
ab € 204,38*
pro Stück
 
 Stück
EIBENSTOCK 0AKT0124 Fliesenbohrgerät EFB 68 Set 3000-10000min-¹ M14 auß.1400 W E (1 Angebot) 
EIBENSTOCK 0AKT0124 Fliesenbohrgerät EFB 68 Set 3000-10000min-¹ M14 auß.1400 W EIBENSTOCK Trockenbohren mit Staubabsaugung in Granit, Fliesen und Platten aus keramischen Materialien und Naturstein ...
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0AKT0124
ab € 316,32*
pro Stück
 
 Stück
Halter f. Fliesenbohrmaschine EFB 150 Art-Nr.: 76613015 (1 Angebot) 
Eibenstock Eratzteil:Halter f. Fliesenbohrmaschine EFB 150
Elektrowerkzeuge Eibenstock
76613015
ab € 32,53*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Fliesen-Bohrgerät
^

Fliesenbohrgeräte für exakte Schnitte in Keramik und Stein

Fliesenbohrgeräte sind Elektrowerkzeuge und kommen zum Einsatz, wenn handelsübliche Fliesenschneider an ihre Grenzen stoßen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn es darum geht, exakte kreisrunde Löcher in Fliesen oder aber auch in Naturstein zu bohren. Neben der Auswahl der richtigen Bohrkrone oder die Art der Werkzeugaufnahme, gibt es natürlich noch weitere wichtige Aspekte, die bereits vor der Anschaffung dieses Handwerkzeugs beachtet werden sollten.

Einsatzgebiete der Fliesenbohrgeräte

Zum Einsatz kommen Fliesenbohrgeräte vor allem bei Fliesenlegern, Elektrikern oder in Natursteinbetrieben. Hier ist Präzision ebenso gefragt, wie das Arbeitstempo der Mitarbeiter. Mit dem richtigen Fliesenbohrgerät lassen sich schnell und ohne viel Kraftaufwand Aussparungen für Badarmaturen, Steckdosen oder Halogenspots schaffen.

Leistung der Fliesenbohrgeräte

Die Leistung wird, ebenso wie bei einer Bohrmaschine, in Watt angegeben und kann je nach Hersteller und Qualität stark variieren. In der Regel gilt: je größer die Wattzahl, desto höher die Leistung  der Fliesenbohrgeräte. Je nach Art und Dicke des Werkstoffes sollte die Leistung angepasst und dimensioniert werden. Eine Leistungsaufnahme von ca. 1100 Watt ist für die meisten Fliesen und Steinplatten allerdings ausreichend.

Elektronik

Da Fliesen und Materialien aus Keramik meist sehr spröde sind und es daher schnell zum Abplatzen der Glasur oder sogar zum Bruch kommen kann, bieten Maschinen mit Sanftanlauf hier einen deutlichen Mehrwert. Zum einen beugt der Sanftanlauf Unfällen vor und zum anderen werden die hochwertigen Materialien bei der Bearbeitung nicht so leicht beschädigt. Ein Temperatur und Überlastschutz, der das Fliesenbohrgerät bei zu starker Beanspruchung automatisch abschaltet, sollte hierbei ebenso vorhanden sein wie die stufenlos regulierbare Drehzahl des Elektrowerkzeuges.

Nenndurchmesser und Schnitttiefe

Die Schnitttiefe und der Nenndurchmesser werden von zwei Faktoren bestimmt. Zum einen von der Bohrkrone und zum anderen vom Fliesenbohrgerät selbst. Geräte, mit denen es möglich ist, die Höhe variabel und vor allem werkzeuglos an die jeweiligen Materialstärken anzupassen, bieten hier deutlich mehr Flexibilität als statische Geräte.

Werkzeugaufnahme

Ein Fliesenbohrgerät arbeitet so wie der Werkzeugeinsatz gestaltet ist.  Die Werkzeugeinsätze bzw. Spannvorrichtungen müssen also austauschbar sein. Dies geschieht durch die Befestigung eines Einsatzes in der Werkzeugaufnahme, der je nach Hersteller variieren kann.

Pumpenkreislauf der Fliesenbohrgeräte

Um die empfindlichen Bohrkronen zu schützen, arbeiten Fliesenbohrgeräte mit Kühlmittel - in diesem Fall Wasser. Da beim Bohren viel Staub anfällt, empfiehlt es sich, bereits im Vorfeld darauf zu achten, dass der Ansaugschlauch mit einem Filter ausgestattet ist. Dieser sollte bei Bedarf schnell gewechselt werden können, um die Pumpe im Gerät selbst zu schützen und teure Reparaturen zu vermeiden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.