Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Formatkreissäge

  Formatkreissäge  (87 Angebote unter 28.022.619 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Formatkreissäge“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Formatkreissäge"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Formatkreissäge Holzstar FKS 255-1300 (400V), 5902036 (3 Angebote) 
5902036, Robuste und präzise Ausführung mit schwenkbarem Sägeblatt, Schwerer Arbeitstisch aus Grauguss für vibrationsarmes Arbeiten und präzise, gerade Schnitte. Sägeaggregat bis 45 Grad schwenkbar...
Holzkraft
5902036
ab € 1.224,67*
pro Stück
 
 Stück
Holzmann Maschinen TS250F_230V Formatkreissäge 250 mm 2100 W 230 V (1 Angebot) 
Formatkreissäge TS 250F Ausstattung: Sehr robuste und präzise Ausführung mit Profi-Aluminiumformatschiebeschlitten · Großer und schwenkarmgestützter Ausleger am Schiebetisch · Absolut leichtgängige...
Holzmann Maschinen
H010750002
ab € 1.683,49*
pro Stück
 
 Stück
Holzmann Maschinen TS315VF2000_230V Formatkreissäge 315 mm 30 mm 3000 W 230 V (1 Angebot) 
Holzmann Maschinen TS315VF2000_230V Formatkreissäge 315 mm 30 mm 3000 W 230 V Formatkreissäge TS 315VF-2000 Ausstattung: Schwenkbares und höhenverstellbares Kreissägeblatt mit Vorritzeinheit · Grau...
Holzmann Maschinen
H010750004
ab € 2.229,33*
pro Stück
 
 Stück
Holzmann Maschinen TS315VF2000_400V Formatkreissäge 315 mm 30 mm 3000 W 400 V (1 Angebot) 
Holzmann Maschinen TS315VF2000_400V Formatkreissäge 315 mm 30 mm 3000 W 400 V Formatkreissäge TS 315VF-2000 Ausstattung: Schwenkbares und höhenverstellbares Kreissägeblatt mit Vorritzeinheit · Grau...
Holzmann Maschinen
H010750003
ab € 2.318,32*
pro Stück
 
 Stück
Holzmann Maschinen TS315VF2600_230V Formatkreissäge 315 mm 3800 W 230 V (1 Angebot) 
Holzmann Maschinen TS315VF2600_230V Formatkreissäge 315 mm 3800 W 230 V Formatkreissäge TS 315VF - 2600 Ausstattung: Tischverbreiterung rechts, sowie Anschlagstange kann rasch platzsparend nach unt...
Holzmann Maschinen
H010750006
ab € 3.349,97*
pro Stück
 
 Stück
Holzmann Maschinen TS315VF2600_400V Formatkreissäge 315 mm 3800 W 400 V (1 Angebot) 
Holzmann Maschinen TS315VF2600_400V Formatkreissäge 315 mm 3800 W 400 V Formatkreissäge TS 315VF - 2600 Ausstattung: Tischverbreiterung rechts, sowie Anschlagstange kann rasch platzsparend nach unt...
Holzmann Maschinen
H010750005
ab € 3.384,14*
pro Stück
 
 Stück
Holzmann Maschinen TS315VF3200_400V Formatkreissäge 315 mm 3800 W 400 V (1 Angebot) 
Holzmann Maschinen TS315VF3200_400V Formatkreissäge 315 mm 3800 W 400 V Formatkreissäge TS 315VF-3200 Ausstattung: Tischverbreiterung rechts, sowie Anschlagstange kann rasch nach unten geklappt wer...
Holzmann Maschinen
H010750017
ab € 3.561,03*
pro Stück
 
 Stück
Formatkreissäge SC 2 classic 0-100mm 4,0 kW 4000min-¹ 315x30mm HOLZKRAFT (7 Angebote) 
stark verrippter Grauguss Arbeitstisch · Untergestell Stahl geschweißt · Schnittebene direkt neben dem Schiebschlitten · Sägeaggregat direkt am Gußtisch befestigt für garantierte Präzision und Lauf...
Stürmer Maschinen
5504215
ab € 3.594,73*
pro Stück
 
 Stück
Bernardo Formatkreissägen - Basic 2000 Pro (1 Angebot) 
Die Formatkreissäge Basic 2000 Pro erfüllt durch das schwenkbare Sägeblatt und das serienmäßige Vorritzaggregat die Anforderungen professioneller Anwender. Ausgereifte technische Lösungen wie z.B. ...
Bernardo
09-1129
ab € 3.119,55*
pro Stück
 
 Stück
Holzkraft 5504113 Formatkreissäge minimax sc 1g (4 Angebote) 
Holzkraft 5504113 Formatkreissäge Der Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten Hochwer...
Holzkraft
5504113
ab € 2.843,41*
pro Stück
 
 Stück
Stationärmaschinen - Formatkreissäge (1 Angebot) 
Die Formatkreissäge ist die Profi-Version der Tischkreissäge. Sie bietet u. a. Vorteile bei Handlingdes Schnittguts sowie eine höhere Präzision. Guido Henn erklärt in bewährter Weise Aufbau und Fun...
Vincentz Network
9783748602453
€ 39,25*
pro Stück
 
 Stück
Zipper FKS 250 4700 RPM (2 Angebote) 
Zipper FKS250 Formatkreissäge - inkl. ausziehbarer Tischverbreiterung - Sägeblatt 250 mm - Kugelgelagerter Schiebeschlitten - Längs- und Queranschlag - Tisch aus Alu-Profil - inkl. schnellbau Unter...
Zipper
ZI-FKS250
ab € 140,40*
pro Stück
 
 Stück
Holzstar 5902035 FKS 255-1300 (230V) Formatkreissäge (3 Angebote) 
Holzstar 5902035 Formatkreissäge Schwerer Arbeitstisch aus Grauguss für vibrationsarmes Arbeiten und präzise, gerade Schnitte Sägeaggregat bis 45 Grad schwenkbar, Einstellung über Handrad Schnitteb...
Holzstar
5902035
ab € 1.217,22*
pro Stück
 
 Stück
Bernardo Formatkreissägen - Basic 2600 Pro (1 Angebot) 
Die Formatkreissäge Basic 2600 Pro mit schwenkbarem Sägeblatt und serienmäßigem Vorritzaggregat erfüllt die Anforderungen professioneller Anwender. Ausgereifte technische Lösungen wie z.B. hoher Be...
Bernardo
09-1130
ab € 3.614,57*
pro Stück
 
 Stück
Holzstar 5900315 FKS 315-1500 E Formatkreissäge (3 Angebote) 
Holzstar 5900315 Formatkreissäge Arbeitstisch aus Grauguss für ­vibrationsarmes Arbeiten Sägeaggregat bis 45 Grad schwenkbar, Einstellung über Handrad mit Skala Teleskopanschlag beidseitig um 45° s...
Holzstar
5900315
ab € 1.752,60*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Formatkreissäge
^

Formatkreissägen – Holzbearbeitung in Perfektion


Die Formatkreissäge ist eine besondere Form der Kreissäge. In der holzverarbeitenden und –bearbeitenden Industrie ist diese Maschine nicht mehr wegzudenken. Präzise sowie millimetergenaue Schnitte und somit hervorragende Ergebnisse werden mit einer Formatkreissäge möglich. Schreinereien und Tischlereien sind ohne eine solche Kreissäge nur halb ausgestattet. Lange Bretter genau zu sägen - mit einer Formatkreissäge ist das kein Problem mehr.

Das Besondere

Formatkreissägen unterscheiden sich vor allem im Arbeitstisch und vorhandenen Anschlag von ihren Bauverwandten, den Kreissägen. Der Parallelanschlag und der Queranschlag, die genaustens eingestellt werden können, sorgen für ein optimales Schnittergebnis. Durch diese Elemente ist ein Zuschnitt von Holz in höchster Präzision möglich. Zusätzlich verfügen viele Formatkreissägen über die Möglichkeit der Höhenverstellung des Sägeblattes und das Sägeblatt selbst bis zu 45 Grad zu schwenken. Damit ein noch sauberer Schnitt zustande kommt, werden Vorritzaggregate eingesetzt. Dabei wird ein kleines Sägeblatt von unten an der Schnittkante entlang geführt. Dadurch wird dem Ausreißen beim Sägen vorgebeugt.
Die Einstellungen der Anschläge und Höhe des Sägeblattes erfolgt meist über eine digitale Steuereinheit. Somit ist gewährleistet, dass ein extrem genaues Sägeergebnis erzielt wird. Hochwertige Maschinen ermöglichen es sogar, die Daten abzuspeichern und bei Bedarf neu aufzurufen.

Das ist beim Kauf einer hochwertigen Säge auf jeden Fall zu beachten!

Sicherheit

Die Sicherheit ist das A und O im Umgang mit Werkzeugen. Deshalb ist ein besonderes Augenmerk auf Sicherheitszeichen wie 'GS' zu richten. 'GS' bedeutet „Geprüfte Sicherheit“. Formatkreissägen müssen eine Schutzhaube haben, deren Aufgabe es ist, den Teil des Sägeblattes abzudecken, der nicht zum Schneiden benutzt wird. Auch unter dem Arbeitstisch ist darauf zu achten, dass das Sägeblatt gegen Berührungen jeglicher Art gesichert wird. Die Keilriemen müssen vollständig verkleidet sein, bei qualitativ hochwertigen Sägen ist dies immer der Fall.

Ein Spaltkeil sollte auf alle Fälle vorhanden sein, dieser verhindert das Rückschlagen des Werkstücks und schützt zugleich gegen das Berühren des Sägeblatts von hinten. Außerdem verhindert er, dass auf der Formatkreissäge herumliegende Teile von den Zähnen des Sägeblattes erfasst und dadurch weggeschleudert werden. Achten sie bitte auch darauf, dass beim Kauf der Formatkreissäge ein Schiebestock zum Lieferumfang gehört. Er wird zum Nachschieben schmaler Werkstücke benötigt.

Die Leistung des Motors und dessen Leerlaufdrehzahl

Diese beiden Faktoren sind sehr wichtig. Denn die Motorleistung muss für die vielfältigen Einsatzbedingungen auch auf Baustellen ausreichend sein. Einige Hersteller verzichten sogar zugunsten der Größe und des Gewichts der Formatkreissägen auf eine ausreichende Motorleistung. Gute Sägen mit einem 230-Volt-Anschluss können Leistung von 2.000 Watt und mehr aufweisen. Bei Geräten, die mit Kraftstrom betrieben werden, also mit 380 Volt, sind es dagegen schon 3.000 Watt. Auf die Leerlaufdrehzahl ist besonders zu achten, da sie bei der Bearbeitung eines Werkstückes eine entscheidende Rolle spielt. Hohe Drehzahlen ermöglichen ein leichtes und genaues Sägen. Als Faustformel kann man sagen: Je höher die Drehzahl ist, desto höher ist auch die Leistung. Aus Sicherheitsgründen sollte auch jeder Motor einer Formatkreissäge über eine Wiederanlaufsicherung nach Stromausfall verfügen. Ein Schutzschalter für den Motor ist eigentlich schon als Standard anzusehen, denn er verhindert das Durchbrennen, wenn sich doch mal ein Werkstück verklemmt hat.

Der Arbeitstisch

Die Größe des Arbeitstisches sollte sich auf jeden Fall nach der Größe der zu bearbeitenden Werkstücke richten. Ein in der Höhe verstellbarer Tisch bietet zusätzlich den Vorteil, dass er auf die Körpergröße des Arbeiters angepasst werden kann. So kann das Werkstück immer optimal geführt werden.

Das Sägeblatt

Formatkreissägen werden in der Regel mit mehreren Sägeblättern ausgeliefert. Diese haben unterschiedliche Größen und können zum Sägen von verschiedene Materialien genutzt werden. Achten Sie darauf, dass das passende Sägeblatt für Ihren Anwendungszweck - wenn möglich - gleich mitgeliefert wird. Auch das einfache und schnelle Wechseln des Sägeblattes sollte kein Hindernis darstellen.

Die Schnitttiefe

Die Schnitttiefe gibt an, wie tief das Sägeblatt letztendlich in das zu sägende Werkstück eindringen kann. Wichtig ist auf jeden Fall, dass bei verstellbaren Sägeblättern sowohl die Schnitttiefe für den Winkel von 90 Grad als auch für 45 Grad angegeben wird.

Der Anschlag der Formatkreissäge

Gute Formatkreissägen besitzen gleich mehrere Anschlagmöglichkeiten, sowohl für den Längs- und Queranschlag als auch für Winkellineale, die eine genaue Verarbeitung des Werkstückes ermöglichen.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Handkreissäge, Akkukreissäge und Vertikalkreissäge aus unserer Kategorie Elektrowerkzeug.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.