Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Frankfurterschaufel

  Frankfurterschaufel  (86 Angebote unter 28.012.829 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Frankfurterschaufel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Frankfurterschaufel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Frankfurter Schaufel Gr.5 mit (1 Angebot) 
Frankfurter Schaufel mit Aufbug rot lackiert ohne Stiel Größe 5
HAROMAC Werkzeugfabrik
4208100
ab € 4,93*
pro Stück
 
 Stück
BRONZEplus Frankfurter Schaufel D-Stiel (7 Angebote) 
mit Buchenstiel funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig verschleißbeständig Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
KS Tools
963.9636
ab € 109,60*
pro Stück
 
 Stück
Frankfurter Schaufel POLET 3001 Gr.5 300x270mm m.Fiberstiel POLET (26 Angebote) 
mit glasfaserverstärktem Polyamid Stiel · bis zu 3 mal widerstandsfähiger als Holz
Polet
FH110711
ab € 28,14*
pro Stück
 
 Stück
Rex-Frankfurter Schaufel m. Aufbug,Eschenst. 135cm (11 Angebote) 
Rex-Frankfurter Schaufel Profi-Schaufel, spezialgehärtet, mit 1A dunkel lackiertem Eschenholz-Langstiel 130 cm (PEFC zertifiziert). Made in Germany.
SHW Schmiedetechnik
4011798477208
ab € 22,32*
pro Stück
 
 Stück
Krumpholz Frankfurter Schaufel Gr. 5, mit Aufbug, mit Stiel (3 Angebote) 
Frankfurter Schaufel • Mit Eschenstiel, lackiert • Mit Aufbug
Krumpholz-Werkzeuge
4035208050072
ab € 19,90*
pro Stück
 
 Stück
Frankfurter-Schaufel Gr. 5, rot, mit Stiel (1 Angebot) 
Frankfurter-Schaufel Gr. 5, rot, mit Stiel - Größe 5 - Qualitätsstahl - Gehärtet - Rot pulverbeschichtet - Mit Eschen-Langstiel 130 cm
Conmetall Meister
MRG51010536
ab € 22,33*
pro Stück
 
 Stück
Frankfurter Schaufel, 240 x 300 x 1600 mm, Sonderbronze, funkenfrei (18 Angebote) 
Frankfurter Schaufel 240 x 300 x 1600 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren ...
k.A.
250406
ab € 105,47*
pro Stück
 
 Stück
Black Forest Frankfurter Schaufel (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: zum Schippen von Sand, Kies und anderen Schüttgütern, auch als Grabeschaufel geeignet gehärtet Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.
SHW Schmiedetechnik
55722
ab € 24,57*
pro Stück
 
 Stück
Frankfurter Schaufel | Größe 5 | Gehärtet nach DIN | Pulverbeschichtet | Ohne Stiel (1 Angebot) 
Frankfurter Schaufel • Gr. 5 • Gehärtet nach DIN • Pulverbeschichtet • Ohne Stiel Empfohlener Stiel Nr. WU9886000 oder WU9886100 (separat erhältlich) CONNEX - Gartenwerkzeuge und Zubehör Ob Graben,...
Connex
SHR015
ab € 31,774*
pro 10 Stück
 
 Packung
Frankfurter Schaufel Größe 5 290 x 270 mm mit Aufbug (11 Angebote) 
Frankfurter Schaufel Größe 5 290 x 270 mm mit Aufbug rot pulverbeschichtet · ohne Stiel · passender Stiel Art. 4000 815 705 · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: pulverbeschichtet
k.A.
4000720001
ab € 4,01*
pro Stück
 
 Stück
Frankfurter Schaufel DIN 20121, Größe 5 (1 Angebot) 
mit Buchen-Langstiel- Größe 5 - Länge 1.300 mm - Oberfläche rot gepulvert - Blattgröße 300 x 270 mm
Dönges
210510
ab € 12,66*
pro Stück
 
 Stück
BRONZEplus Frankfurter Schaufel gerader Stiel (6 Angebote) 
mit Buchenstiel funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig verschleißbeständig Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
KS Tools
963.9635
ab € 125,93*
pro Stück
 
 Stück
Frankfurter Schaufel mit D-Stiel, 240 x 340 x 1150 mm, Sonderbronze, funkenfrei (1 Angebot) 
Frankfurter Schaufel mit D-Stiel, 240 x 340 x 1150mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit...
k.A.
265044
ab € 172,99*
pro Stück
 
 Stück
Frankfurter Schaufel 300 x 270 mm Gr. 5 ohne Stiel, mit Aufbug (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: pulverbeschichtet gehärtet nach DIN gearbeitet ohne Stiel Dülle 3/4
profibau
54000
ab € 7,18*
pro Stück
 
 Stück
Frankfurter Schaufel Größe 5 300 x 270 mm (11 Angebote) 
Frankfurter Schaufel Größe 5 300 x 270 mm rot pulverbeschichtet · ohne Stiel · passender Stiel Art. 4000 815 705 · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: pulverbeschichtet
k.A.
4000720000
ab € 4,17*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Frankfurterschaufel
^

Die Frankfurter Schaufel zur Bodenbearbeitung und zur Beseitigung von Schmutz

Soll der Boden aufgegraben werden, ist die Frankfurter Schaufel die optimale Wahl. So ist es beispielsweise möglich, mit dem Gartengerät das Erdreich zu bearbeiten oder auch Schmutz, Sand, Kies und andere Schüttgüter zu heben, um sie zum Beispiel in einem Eimer zu befördern. Das speziell geformte Schaufelblatt der Schaufel spielt hierbei eine große Rolle.

Das spitz-rund zulaufende Schaufelblatt macht den Unterschied!

Ist die Holsteiner Schaufel mit der geraden Vorderkante lediglich zum Heben von Erdmassen oder anderem Schüttgut geeignet, verfügt die Frankfurter Schaufel über ein leicht spitz-rund zulaufendes Schaufelblatt. Mit diesem Schaufel-Element wird es schließlich ermöglicht, auch in lockere Böden einzudringen, um diese beispielsweise auszuheben oder umzuwälzen. Diese Arbeiten können mit Modellen, wie der Hallenser Schaufel, der Randschaufel oder der Grabenschaufel aufgrund des Blattes beispielsweise nicht durchgeführt werden. 

Das Schaufelblatt sollte robust und langlebig sein

Ein robustes Stahlblatt mit Pulverbeschichtung trotzt Wind und Wetter, da es korrosionsgeschützt ist. Somit ist eine lange Lebensdauer gewährleistet. Ein Schaufelstiel aus Esche gewährleistet Elastizität und hohe Belastbarkeit, sodass er nicht schnell bricht. Auch ein Stiel aus Fieberglas besitzt Vorzüge, wie beispielsweise den Schutz vor Korrosion.

Schaufel mit oder ohne Aufbug

Zum Befördern von Schüttgut oder anderen Materialien ist eine Schaufel mit einem so genannten Aufbug anzuraten. Hierbei handelt es sich um einen Rand, der am oberen Spatenblatt zu finden ist und verhindert, dass das Material über den Rand hinaus herunterfallen kann. Gleichermaßen ermöglicht eine Schaufel mit Aufbug, dass nur so tief in das Erdreich eingedrungen werden kann, wie das Schaufelblatt lang ist.

Funkenfreies Werkzeug zur technischen Hilfeleistung

Als Rettungswerkzeug bewährt sich die Frankfurter Schaufel (funkenfrei), wenn Materialien bearbeitet werden müssen, die in Brand geraten können. Als technische Hilfeleistung ist das Werkzeug daher beispielsweise bei der Feuerwehr, in der chemischen Industrie, in Bereichen von Pipelines oder auch für Minen-Ausgrabungen unverzichtbar. Das Besondere an der Frankfurter Schaufel (funkenfrei) besteht in dem Material: Sonderbronze (CuAl10Ni) oder Kupfer-Beryllium. Somit sind die Schaufeln auch nicht magnetisch.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.